- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 耐熱・防火手袋
- 耐油 耐熱 手袋のおすすめ人気ランキング
耐油 耐熱 手袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新157件の「耐油 耐熱 手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐油 耐熱 2.5mm」、「ニトリルゴム手袋 耐熱耐油」、「火傷 防止 手袋」などの商品も取り扱っております。
特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。
食品衛生法適合。
突き刺しや摩耗に強く安全。
軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
食品衛生法
適合
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い
機能
耐熱/耐油/耐久性
色
グレー
全長(cm)
35.6
入数(双)
1
耐熱温度(℃)
200
材質
【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)
厚さ(mm)
約5.2
規格
【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)
RoHS指令(10物質対応)
対応
180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。
色
ブラック
全長(cm)
45
厚さ(mm)
1.7
材質
【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿)
仕様
【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。
手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。
色
白
厚さ(mm)
2.95(裏地含む)
材質(裏)
化繊
規格
CEマーキング
機能
耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
入数(双)
1
耐熱温度(℃)
200
180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。
仕様
【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT
材質
【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿)
厚さ(mm)
1.7
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
裏布に抗菌防臭加工を施しているため、使用後の汗くささが大幅に減少し、いつも衛生的で爽やかな使い心地。シームレス手袋なので、手になじみ、長時間作業にも疲れにくい。強力な滑り止め加工で、特に油(鉱物油、動・植物油)の中での作業に効果抜群!
用途石油精製業、化学工業などに。自動車、船舶、機械の製作組立て、及び建設、補修作業に。
材質(裏)
綿100%
材質(表)
塩化ビニール樹脂(非フタル酸系エステル可塑剤入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
EUカットレベルDの耐切創耐油・耐熱性に優れたニトリル2重コーティング。高い耐切創性を持つ機能性ポリエステル繊維DELTAnocut使用。二重のニトリルゴムコートでグリップ性、保護力を高め耐久性にも優れます。耐油性、グリップ性能を持たせ、耐熱性にも優れた高機能モデル。
材質
ポリエステル樹脂
色
ブラック
入数(双)
1
機能
耐切創性/耐油性/耐熱性/耐久性
耐切創性
EUカットレベルD
耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能
耐熱
全長(cm)
26
耐熱温度(℃)
(素材)350
材質
外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン
入数(双)
1
中指長(cm)
約8.5
手のひらまわり(cm)
約21
TKG品番
9-0714-1101
TKG品番(2017)
6-0624-0901
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
肩口まで保護する腕カバーが特殊溶着で手袋と一体化されています。
手袋部分は裏布付で耐摩耗性に優れています。
耐油性にも優れており、油を扱う作業に適しています。
裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。
特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
抗菌防臭加工が施されています。
材質の耐熱温度は約50~60℃です。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・土木建築業・石油化学工業など
エスコ品番
EA354GH-11
質量(g)
222
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性がある。天然ゴム・ビニール手袋より耐油性・耐熱性に優れているが、軽くて手になじみ、手が疲れにくい手袋です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建設、農業・林業、食品加工
仕様
ニトリル裏メリヤス
異物混入対策に配慮した青色です。
用途食品工場
色
ブルー
全長(cm)
27.0
耐熱温度(℃)
200
厚さ(mm)
0.8
入数(双)
1
材質(裏)
ケブラー(R)ニット・人工皮革
材質(表)
ケブラー[[R下]]ニット・ノーメックスニット(二重編)
材質(インナー)
綿ニット
しなやかな操作性をもちつつ、220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス」を使用。優れた耐熱性、耐摩耗性に加えソフトな材質で抜群の操作性をもっています。
サイズ
フリー
トラスコ品番
416-9760
材質
表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ポリエステル
厚さ(mm)
2
質量(g)
135
入数(双)
1
機能
耐熱・耐摩耗性
全長(cm)
40
中指長(cm)
8.5
耐熱温度(℃)
(素材)220
手のひらまわり(cm)
24.5
1双
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。
また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。
食品衛生法適合。
突き刺しや摩耗に強く安全。
軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に
厚さ(mm)
1.1
材質/仕上
繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色
グリーン/ブラック
規格
EN 388:2016 + A1:2018:4341B、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX
入数(双)
1
機能
耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性
材質(すべり止め)
NBR(ニトリルゴム)
コーティング
4分の3コーティング
材質(繊維部)
ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数
18
耐切創性
3/B
滑り止め効果
あり
EN388規格
(2016):4341B
特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園など。
厚さ(mm)
1.4
保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。
機能
耐熱
色
ホワイト
サイズ
フリー
全長(cm)
23
耐熱温度(℃)
素材:100/33秒
材質
サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)
厚さ(mm)
0.85
質量(g)
31.7
規格
【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
17.4
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.12MB) (0.31MB)
1双
¥998
税込¥1,098
当日出荷
低発塵性の手袋に各種すべり止めコーティング加工。
耐油性・耐熱性など、作業用途が大きく広がります。
用途細かい作業や各種作業手袋の下履きに最適です。
厚さ(mm)
0.8
混率(%)
ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32
材質(繊維部)
ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。
繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。
表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。
用途射出成形品などの高温物の取り扱い。
厚さ(mm)
3
入数(双)
1
耐熱温度(℃)
(素材)250/21秒
耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ
仕様
裏布付
タイプ
厚手
材質(裏)
メリヤス(綿)
材質(表)
ニトリルゴム