- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- 耐火 ボックスのおすすめ人気ランキング
耐火 ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新371件の「耐火 ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐火収納庫」、「耐火ケース」、「耐火容器」などの商品も取り扱っております。
火災発生から30分間炎から守ります。
水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。
耐熱性
840℃(30分)
錠前
シリンダー錠
施錠方法
シリンダー錠
耐火時間
30分
材質
スチールボンデ鋼板
驚異の72時間防水に。
独自耐火材サーバイバキャストで実現した高品質と広い庫内。
使いやすいロックシステム。
プライバシーを守る鍵付。
仕様
UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定、A4サイズ収納可能
付属品
鍵2本、取扱説明書・保証書
色
チャコールグレー
施錠方法
フラットキー
耐火時間
30分
扉はセルフクロースで開け放しになりません。鉛フリー塗装で、耐蝕性、防湿性に優れます。2重鉄板構造(38mm)で熱を通しにくいです。棚板の高さは65mm毎に調節可能です。棚は漏液しない構造で、底は53mmまで漏液を貯められる構造です。
仕様
米国FM規格適合品(CE認証のみ)
付属品
棚板1枚
材質
スチール
タイプ
鍵付き
耐荷重(kg)
50(棚板)
省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。
鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。
付属品
アルミ箔付・タッピンねじ付・磁石付
深さ(mm)
38
米国UL30分耐火テスト、爆発テストに合格しています。
小型で収納しやすく、便利な手提げハンドル付で移動も簡単です。
火災で製品が損傷を受けた場合、新品とお取替えします。
付属品
鍵(2本)
質量(kg)
7.2
色
黒
材質(本体)
ポリマー樹脂、耐火材(サーバイバキャスト)
アズワン品番
64-4045-12
施錠方法
フラットキー
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
330×219×97
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
387×308×159
耐火時間
30分
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
耐火・遮音・気密3つの機能を持った製品です。便利な後付け工法です。コンセント・スイッチを結線する際に取り付けれます。
仕様
国土交通大臣認定品
【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に
質量(kg)
2.96
容量(L)
約57
耐荷重(kg)
80
足踏み開閉式で角度60°以上は開きません(UL準拠)。使用後は自動的に閉じます。ユニークなボディとデザインで効率的に出火可能性を減少させます。通気孔と底上げ構造で、内部温度上昇を防ぎます。
用途各種保存容器に
材質
ブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶剤・シンナー・オイル等の染み込んだ布やウエス・吸収剤等を一時的に安全に保管し、自然発火やスパークなどによる引火のリスクを最小限に抑えます。
本体下部の通気穴と底上げ構造により、内部の温度上昇を防ぎます。
移動・運搬に便利な取手付きです。
FM規格適合製品、UL規格適合製品。
米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。
防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
用途印刷工場、製薬工場、製造工場、研究所、自動車修理工場、建設・工事現場、油脂庫、家具の仕上げ工場など。
材質
スチール
他社の台車にも簡単に取付可能な台車専用ボックスです。
屋外用は防水生地を採用しており雨風からしっかりと中のお荷物を守ります。
使用しない時は簡単に折りたたみ可能で省スペース化にも貢献
日本国内製造の純国産品です。
種別
フタ有
材質
ポリエステル(防炎合格品)
RoHS指令(10物質対応)
対応
遮音効果に優れた遮音カバー付の鉄製ボックスです。
鉄製の側面固定台座により、間柱に簡単に固定できます。
平塗代カバー付。
側面ノックアウト
2 2・2 2・2 2・2 2( 2 5・2 5・2 5・2 5 )× 2、22・22(25・25)×1
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
A5スリムサイズの手提げ金庫です。
コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプ。
またコインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。
高さ8cmの引出しに入る薄さで、置く場所に困らないコンパクトなサイズです。
材質
本体:スチール、トレー、天面パネル:ABS樹脂
質量(kg)
1.5
容量(L)
1.9
収納サイズ
A5
施錠方法
シリンダー錠
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
245×150×50
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
275×185×80
火災事故を未然に防ぐ難熱性のくず入れです。
ゴミ箱内で紙が燃えてもコンテナが溶けず、燃焼を促進する燃料を発生しないことを安全規格アンダーライターズ・ラボラトリーズが審査し合格した商品です。
ホテルの客室、喫煙コーナー、厨房ではコンロの傍など防火対策に最適です。
モダンな形でどんな場面にも似合います。
表面はキズが付きにくく、掃除が簡単、いつまでも優れた品質を保ちます。
容量(L)
13.2
材質
ポリエステル
色
ベージュ
仕様
耐火性バスケットベージュ
トラスコ品番
836-2826
高さ(mm)
310
奥行(mm)
282
間口(mm)
208
付属品
アルミ箔付・タッピンねじ付
深さ(mm)
38
A4サイズの書類が収納可能。
安心の72時間防水。従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UPしました。
熱に弱いCD/DVDなどのデジタルメディアも保護する強靭な耐火性を備えています。
耐火性能UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定。
付属品
鍵2本、取扱説明書
エスコ品番
EA961KC-22A
質量(kg)
10.9
外寸(mm)
419×375×193
内寸(mm)
321×232×136
ロック
フラットキー
耐火時間
30分
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷