耐火保管庫のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
104件の「耐火保管庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐火庫」、「耐火キャビネット」、「耐火収納庫」などの商品も取り扱っております。
驚異の72時間防水に。 独自耐火材サーバイバキャストで実現した高品質と広い庫内。 使いやすいロックシステム。 プライバシーを守る鍵付。
仕様 UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定、A4サイズ収納可能 付属品 鍵2本、取扱説明書・保証書 チャコールグレー 施錠方法 フラットキー 耐火時間 30分
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉はセルフクロースで開け放しになりません。鉛フリー塗装で、耐蝕性、防湿性に優れます。2重鉄板構造(38mm)で熱を通しにくいです。棚板の高さは65mm毎に調節可能です。棚は漏液しない構造で、底は53mmまで漏液を貯められる構造です。
材質 スチール 規格 米国FM規格適合品 棚板耐荷重(kg) 100 施錠方法 鍵付き
1個
235,000 税込258,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国UL30分耐火テスト、爆発テストに合格しています。 小型で収納しやすく、便利な手提げハンドル付で移動も簡単です。 火災で製品が損傷を受けた場合、新品とお取替えします。
付属品 鍵(2本) 質量(kg) 7.2 材質(本体) ポリマー樹脂、耐火材(サーバイバキャスト) アズワン品番 64-4045-12 施錠方法 フラットキー 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 330×219×97 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 387×308×159 耐火時間 30分
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

火災発生から30分間炎から守ります。 水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。
耐熱性 840℃(30分) 錠前 シリンダー錠 施錠方法 シリンダー錠 耐火時間 30分
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。 一斗缶の保管におすすめです。
仕様 完成品・鍵付・文字入れ付(危険物保管庫)・左右各扉に換気用ルーバー付 幅(mm) 811 レッド 材質(本体) スチール 奥行(mm) 557 均等耐荷重(kg) 100
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉はセルフクロースで開け放しになりません。鉛フリー塗装で、耐蝕性、防湿性に優れます。2重鉄板構造(38mm)で熱を通しにくいです。棚板の高さは65mm毎に調節可能です。棚は漏液しない構造で、底は53mmまで漏液を貯められる構造です。
仕様 米国FM規格適合品(CE認証のみ) 付属品 棚板1枚 材質 スチール タイプ 鍵付き 耐荷重(kg) 50(棚板)
1個
99,700 税込109,670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目立つ赤色で、一目ですぐにどこからでも場所がわかり、危険物だと認識もしやすい。保管する商品を差別化する際の使用におすすめ。 鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。
仕様 カギ付 色(本体) レッド グリーン購入法 適合 棚板調整ピッチ(mm) 30
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少量の薬品保管に便利な片開き式小型薬品庫です。 扉は左側が開く片開き式です。
付属品 耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意) 材質 スチール、粉体塗装 質量(kg) 17 構造 片開戸、棚板×2、専用錠 内寸法(mm) 445×345×760 外寸法(mm) 515×380×880
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

塩ビ板の10倍の耐衝撃性を持つカイダックR 塩ビ製の薬品保管庫で耐衝撃性はもちろん、耐薬品性にも優れています。
付属品 床固定金具×2、専用鍵×1 材質 アクリル変性高衝撃PVC「カイダック」 質量(kg) 22 構造 上部:両開戸、棚板(固定)×2、下部:引出し×2 本体寸法(mm) 600×450×900 表示 医薬用外毒物、医薬用外劇物 引出し内寸法(mm) 左側:317×330×170、右側:243×330×170
1個
92,980 税込102,278
翌々日出荷

1個
70,600 税込77,660
翌々日出荷

ケミカル品などのスプレー缶、小さめの溶剤缶、数本の一斗缶などを、作業場で管理する場合におすすめです。縦長でスマートなセーフティキャビネット。手を離すと自動的に扉が閉まり、開け放しになることがありません。また、上部についているリングを使用すれば、扉を開いておくことができます。火災時には、このリングが約74℃で溶け、自動的に扉が閉まります。
用途化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設。揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の3以下にて) 材質 スチール 質量(kg) 54.0 タイプ マニュアル 容量(L) 45 規格 FM,N,O 棚板数(枚) 1
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書類、資料などが効率的に収納できます。
仕様 シリンダ錠 付属品 棚板1枚 適合 ベース:MUU-06B(下置設置時・別売) トラスコ品番 462-6893 種別 両開扉タイプ 材質 スチール 質量(kg) 24.6 間口W×奥行D×高さH(mm) 900×450×720 荷姿 完成品 設置方法 上置・下置両用 棚板 追加棚板:MUF2-01T(別売) 均等積載量(kg/段) 70 最大積載量(kg/台) 140 棚板調整ピッチ(mm) 16.75
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
用途薬品・劇薬などの保管。 仕様 耐火性なし トラスコ品番 467-6165 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg) 7.0 アイボリー 高さ(mm) 400 奥行(mm) 250 容量(L) 23.6 間口(mm) 305 棚板 1枚付 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 303×213.5×366
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

溶剤・シンナー・オイル等の染み込んだ布やウエス・吸収剤等を一時的に安全に保管し、自然発火やスパークなどによる引火のリスクを最小限に抑えます。 本体下部の通気穴と底上げ構造により、内部の温度上昇を防ぎます。 移動・運搬に便利な取手付きです。 FM規格適合製品、UL規格適合製品。 米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
用途印刷工場、製薬工場、製造工場、研究所、自動車修理工場、建設・工事現場、油脂庫、家具の仕上げ工場など。 材質 スチール
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg) 27 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 416×352×364 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 356×220×276 施錠方法 テンキー式 有効間口(mm) W296×D220×H214 耐火時間 30分
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。棚板は50mmピッチで変更可能!
質量(kg) 88 均等耐荷重(kg) (棚板/スライド棚1列当り)80/70 色(本体) レッド RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図 グリーン購入法 適合
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類 両開き 最大積載量(kg) 50 付き
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大量の重要書類、機密書類を効率よく保管する耐火ファイリングキャビネット。 テンキーだけで簡単操作。鍵の管理を必要としない「キーレスタイプ」。 最上段の引出しは、テンキー操作により、常に施錠、開錠ができます。 最上段を除く引出しは、引出し右側面のフックを上下させることにより、常に最上段の施錠にかかわらずフリーにする事と、最上段の施錠に連動し、最上段の引出しを開いた状態での開閉が可能となります。 A4紙対応。 テストレベルの高いスウェーデンSP60分耐火テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 ON、OFFが可能な「ビルトイン・アラーム」を標準装備。衝撃に対して警報音が響きます。 4~16桁までの任意の暗証番号が設定できます。 便利な暗証番号の液晶表示とメロディ音機能付。暗証番号の非表示やメロディ音の消音も可能です。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。 2つの暗証番号の組合せによってロックが解除できるデュアルコントロールシステムを搭載。 5回の間違え入力で自動ロックする機能付。安心、安全のラッチ機能付。 電池交換の時期がボタン操作ひとつで簡単に識別できます。
RoHS指令(10物質対応) 対応 施錠方法 キーレスタイプ 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 384×505×272(引出し1段) 耐火時間 60分 サービス分類 組立・設置・取付
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムな省スペース型です。ペール缶の保管に最適です。換気用ルーバー付です。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくくなっています。棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。
付属品 棚板2枚付 トラスコ品番 152-3517 材質 スチール製 レッド 高さ(mm) 1281 奥行(mm) 556 間口(mm) 516 棚板数(枚) 2 棚板 2枚付 外寸法・幅(mm) 516 外寸法・高さ(mm) 1281 均等積載量(kg/段) 100 グリーン購入法 適合 外寸法・奥行(mm) 556 有効内寸法・奥行(mm) 515 有効内寸法・高さ(mm) 1170 有効内寸法・幅(mm) 440
1台
62,980 税込69,278
10日以内出荷

第四類の危険物を取り扱う企業様のコンプライアンスをサポートします。工場製造の完成品をトラックで運び、現地で事前施工の基礎の上に吊り降ろしてアンカー留めするだけの簡単施工で、現地での施工時間が極めて短時間で済みます。標準の装備に、消防署との協議でオプションを加え、条例に対応します。ユニットハウスなので施工が簡単で建物を壊さずに移設も可能です。
用途ガソリン、シンナー、軽油、灯油、アルコール、潤滑油など、消防法で定められた危険物第四類・引火性液体の指定数量未満の保管に。 高さ(mm) 2709 奥行(mm) 1800
1台
1,598,000 税込1,757,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)