耐火処理材のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
118件の「耐火処理材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐火 ブロック」、「防火パテ 耐火パテ」、「防火区画貫通処理材」などの商品も取り扱っております。
壁・床を問わず片側だけで施工が完了します テープを巻き付ける簡単な施工方法です。 乾式間仕切り壁に対応可能です。 71.4%の占有率が可能です。 小口径の電線管でも施工が確実です。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐火キャップNシリーズが新しく生まれ変わりました! 準耐火45分壁に対応しました! 簡単施工で施工時間短縮! 金具の内側にパテが取付けられているため従来のようなパテ詰め作業が省けます! パテを巻きつけるだけ!
用途空調配管用 セット内容 耐火キャップNX金具(耐熱シールIPJ入り)×1、アダプター×1、コンクリートタッピングビス(M4×25)×2、石こうボード用ビス(M4×40)×4、中空壁用固定金具×2、熱膨張性耐熱シールIPNX×1、取扱説明書×1、国土交通大臣認定品表示シール×1
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート壁・床、ALC壁・床、中空壁、片壁の4種類の防火区画に対応。 低温下の保管でも熱膨張パテが硬くなりにくいので、温めなくてもすぐに施工できます。 ちぎったり、巻きつけたり、施工しやすいシート形状の熱膨張パテを採用しました。 中空壁、片壁の場合でも、開口内には熱膨張パテの充填が不要です。 金属キャップの内側にセラミックウールが取り付けられているため、熱膨張パテの量が少なく作業時間を短縮できます。 結露防止層付硬質塩化ビニル管が使用可能。
1セット
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
1組
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
1セット
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。 ALCや片壁等、様々な壁に使えます。 中空壁施工では、開口補強を必要としません。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
1箱(10組)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。 不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。 硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番 761-3580 グレー 規格 国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755 使用厚さ(mm) 10~3200
1個(1000g)
2,198 税込2,418
当日出荷

耐火性、難燃性、防水性、耐候性に優れた万能パテです。 軽量、柔軟で夏場は垂れにくく、冬場でも固くなりにくい非硬化型のため作業性が 抜群です。 撤去、再施工が容易です。屋内・屋外を問わず色々な穴埋めに使用できます。 半分に分けて使用でき、施工しやすいサイズです。
質量(g) 280g(2本)
1袋
959 税込1,055
当日出荷

フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途壁用 幅(mm) 110 厚さ(mm) 2.25 1巻長さ(m) 1.5 危険物の類別 非危険物
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

床・壁兼用なので、場所の使い分けの必要がありません。 裏面に粘着層が付いているので、取り付けが簡単です。 薄い不織布なので、ハサミ等で簡単に切断・加工できます。 施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。
用途防火措置後の小開口貫通部に使用するシートです。 材質 不織布、裏面粘着シート付 グレー
1袋(10枚)
999 税込1,099
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ) ライトグレー 比重 0.9
1個(0.4kg)
1,298 税込1,428
当日出荷

粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用 ダークグレー 使用温度範囲(℃) -20~+80
1個(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

中空壁・片壁(強化石膏ボード片面2枚張り)の貫通部にも使用できます。 壁の片側のみで施工が完了します。 PF管・CD管の有無にかかわらず使用できます。 中空壁の防火区画に設置するコンセントボックス部に使用できます。
1箱(10枚)
10,980 税込12,078
当日出荷

中空壁・片壁(強化石膏ボード片面2枚張り)の貫通部にも使用できます。 壁の片側のみで施工が完了します PF管・CD管の有無にかかわらず使用できます。 中空壁の防火区画に設置するコンセントボックス部に使用できます。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

積水マテリアルセキスイ耐火パテ
柔軟で施工性に優れています。 非硬化性で再施工が容易です。 コンセント部(サブウェイ工法)に使用
危険物の類別 非危険物
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷

未来工業防火キット
施工が簡単、コンパクト設計。 多種にわたる配管に対応。新仕様の壁にも対応。
1個
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。 施工には工具など不要です。 隙間を充填するパテが不要です。 開口から脱落しにくいよう本体にツメがついてます。 占積率はスポンジ部分を目安に施工ができます。
1組
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


マンションなどに集合住宅におけるエアコン配管類の防火区画貫通部耐火措置専用に設計された優れた美観と耐火性能を有する製品です。
用途空調配管用 セット内容 耐火キャップマンションタイプS金具×1、パッキン×1、蓋×1、ビス(蓋取付用)×2、熱膨張性耐熱シールIP-S×1、取扱説明書×1
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)