- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- 耐火金庫 1時間のおすすめ人気ランキング
耐火金庫 1時間のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新100件の「耐火金庫 1時間」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐火金庫 2時間耐火」、「耐火 金庫 2時間」、「防火 金庫」などの商品も取り扱っております。
驚異の72時間防水に。
独自耐火材サーバイバキャストで実現した高品質と広い庫内。
使いやすいロックシステム。
プライバシーを守る鍵付。
仕様
UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定、A4サイズ収納可能
付属品
鍵2本、取扱説明書・保証書
色
チャコールグレー
施錠方法
フラットキー
耐火時間
30分
操作も簡単なリバーシブル錠のみのワンキータイプ。鍵のみで開閉できるので、煩雑な操作が不要。小型ながら、庫内はA4判の書類が入る設計。1時間耐火。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。
材質
鋼板:電気亜鉛めっき鋼板、耐火材:気泡コンクリート(高炉セメント・泡・水・硬化材・その他)
質量(kg)
22
色
アイボリー
内容積(L)
7.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
403×370×210
施錠方法
リバーシブル錠
耐火時間
1時間
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
A4トレーに横置き収納でき、トレー下には手提げ金庫等を収納できる商品です。
仕様
耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品
付属品
トレー1枚、カギ2本
幅(mm)
484
質量(kg)
56
高さ(mm)
372
奥行(mm)
434
内容量(L)
19.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
354×257×214
トレー内寸(mm)
344×214×42
施錠方法
ダイヤル式
耐火時間
1時間
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
火災発生から30分間炎から守ります。
水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。
耐熱性
840℃(30分)
錠前
シリンダー錠
施錠方法
シリンダー錠
耐火時間
30分
個人情報管理に最適です。
施錠方法
テンキータイプ(強制解除キー)
材質
本体:スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
米国UL30分耐火テスト、爆発テストに合格しています。
小型で収納しやすく、便利な手提げハンドル付で移動も簡単です。
火災で製品が損傷を受けた場合、新品とお取替えします。
付属品
鍵(2本)
質量(kg)
7.2
色
黒
材質(本体)
ポリマー樹脂、耐火材(サーバイバキャスト)
アズワン品番
64-4045-12
施錠方法
フラットキー
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
330×219×97
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
387×308×159
耐火時間
30分
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
A4サイズの書類が収納可能。
安心の72時間防水。従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UPしました。
熱に弱いCD/DVDなどのデジタルメディアも保護する強靭な耐火性を備えています。
耐火性能UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定。
付属品
鍵2本、取扱説明書
エスコ品番
EA961KC-22A
質量(kg)
10.9
外寸(mm)
419×375×193
内寸(mm)
321×232×136
ロック
フラットキー
耐火時間
30分
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
家庭用耐火金庫に適したコンパクトサイズ。庫内はB5判の書類が収納できるトレー1段付き。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ダイヤル式金庫として。
付属品
鍵 2本
材質
電気亜鉛めっき鋼板
質量(kg)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40.6×43×36.8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×256× 214
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
406×430×368
施錠方法
ダイヤル錠、リバーシブル錠
耐火時間
1時間
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。
【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg)
27
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
416×352×364
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
356×220×276
施錠方法
テンキー式
有効間口(mm)
W296×D220×H214
耐火時間
30分
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。
最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。
仕様
固定棚付き(棚位置:上部より約90mm/下部より約160mm/棚奥行き:約200mm)
付属品
棚板 1枚、カギ2本
トラスコ品番
859-4201
質量(kg)
27
規格
JIS一般紙用 30分耐火試験合格品
収納サイズ
A4サイズ収納可
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
276×220×356
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
336×350×444
施錠方法
ダイヤル式
耐火時間
30分
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
安心の72時間防水従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UP!
持運びに便利なハンドル付。
仕様
A4サイズ収納可能
付属品
鍵2本、取扱説明書
エスコ品番
EA961KC-21A
質量(kg)
9.3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
391×363×168
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×216×112
ロック
フラットキー
防火性能
UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定
施錠方法
フラットキー
耐火時間
30分
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【シリンダー式】鍵を差し込み回すだけで、誰で操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンダーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏がないリバーシブルタイプで、向きを気にせず差し込めます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。
付属品
トレー×1、本体鍵×2
トラスコ品番
859-4199
質量(kg)
20
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×240×105
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×346×213
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【トレー】312×222×39
施錠方法
シリンダー式
耐火時間
30分
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
操作も簡単なリバーシブル錠のみのワンキータイプの金庫。鍵のみで開閉できるので、煩雑な操作が不要。コンパクトでありながらクラス最高レベルの1時間耐火性能。A4サイズ用紙収納トレー2段。エコのセメントの一種である高炉セメントを使用し、従来の耐火材に比べ、CO2排出量を約40%削減した環境配慮型の製品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。
材質
(鋼板):電気亜鉛めっき鋼板、(トレー):PP、(耐火材):気泡コンクリート
質量(kg)
28
内容積(L)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
437×382×235
施錠方法
リバーシブル錠
耐火時間
1時間
シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。
ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質
鋼材、耐火特殊コンクリート
色
オフホワイト
収納サイズ
A4 (横に収納)
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
EDL88デジタルテンキー
ドアロック方式
EDL88デジタルテンキー
耐火時間
60分
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。
【火災発生から30分守る耐火性能】建物火災を想定した試験を行ないます。加熱試験炉で火災発生の0℃から加熱し、30分後には843℃に達しますが、金庫内は177℃以下(紙が薄っすら焦げる手前)に保たれています。
付属品
トレー1枚、単3乾電池4本、非常解錠キー1本
トラスコ品番
859-4198
質量(kg)
20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×364×213
トレー内寸(mm)
W312×D222×H39
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×240×105
施錠方法
テンキー式
有効間口(mm)
W330×D240×H105
耐火時間
30分
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。
オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。
業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。
お好きな暗証番号を1種類登録可能。
仕様
耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品
付属品
トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本
質量(kg)
67
内容量(L)
37
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×321×485
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×513×603
トレー内寸(mm)
(S)220×300×45、(L)220×300×80
施錠方法
テンキー式
耐火時間
1時間
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
家庭用耐火金庫に適したコンパクトサイズ。庫内はA4判の書類が収納できるトレー1段付き。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。
材質
電気亜鉛めっき鋼板
質量(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×419×368
耐火時間
1時間
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
表面はパウダー焼付塗装をしています。
便利な書類バサミ用クリップ付です。
※トレーは取り外し可能です。
付属品
鍵(2本)、コイントレー
色
ライトグレー
材質(本体)
スチール
錠前
シリンダー錠
施錠方法
シリンダー錠
付属品
トレー1枚、単3形乾電池4本
性能
(耐火)一般紙用1時間耐火性能試験合格品
質量(kg)
56
内容積(L)
19.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
484×429×372
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:354×257×214、トレー:344×214×42(A4用紙収納可)
施錠方法
テンキー式
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
324×257×214
耐火時間
1時間
1台
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷