- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 耐熱・防火手袋
- 耐熱 グローブ ロングのおすすめ人気ランキング
耐熱 グローブ ロングのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「耐熱 グローブ ロング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「火傷 防止 手袋」、「オートクレーブ手袋」、「高温 手袋」などの商品も取り扱っております。
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い
機能
耐熱/耐油/耐久性
色
グレー
全長(cm)
35.6
入数(双)
1
耐熱温度(℃)
200
材質
【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)
厚さ(mm)
約5.2
規格
【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)
RoHS指令(10物質対応)
対応
180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。
仕様
【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT
材質
【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿)
厚さ(mm)
1.7
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。
クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時、オートクレーブ取扱いに。
55cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。
サイズ
L
全長(cm)
55
仕様
発塵抑制
材質
シリコーン、インナー:断熱布
厚さ(mm)
2.95
色
白
入数(双)
1
機能
耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
中指長(cm)
7.4
耐熱温度(℃)
200
材質(表面/裏面)
シリコーン/化繊
手の平幅(cm)
13.1
材質(インナー)
断熱布
RoHS指令(10物質対応)
対応
1双
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。
全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。
シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。
機能
耐熱
色
ホワイト
全長(cm)
40
入数(双)
1
耐熱温度(℃)
80~120
材質
ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)
3.2
材質(甲)
表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル
材質(掌側)
表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ
180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。
色
ブラック
全長(cm)
45
厚さ(mm)
1.7
材質
【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿)
仕様
【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能
耐熱
全長(cm)
26
耐熱温度(℃)
(素材)350
材質
外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン
入数(双)
1
中指長(cm)
約8.5
手のひらまわり(cm)
約21
TKG品番
9-0714-1101
TKG品番(2017)
6-0624-0901
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。
手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。
色
白
厚さ(mm)
2.95(裏地含む)
材質(裏)
化繊
規格
CEマーキング
機能
耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
入数(双)
1
耐熱温度(℃)
200
素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。
夏場や過酷な長時間作業にも最適です。
繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。
5本指が自由に動かせ、しかも柔らかい素材なので、ごわついた手袋ではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。
材質
アラミド43%、綿57%
色
白/黒
サイズ
フリー
入数(双)
1
機能
耐熱
全長(cm)
26.5
中指長(cm)
8
耐熱温度(℃)
370
手の平幅(cm)
12.5
1双
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
全長(cm)
40
材質
手の甲/平ともアルミカーボンケブラー(R)
入数(双)
1
機能
耐熱
耐熱温度(℃)
(素材)350
厚手ニトリル手袋の方まで保護できる手袋ロングスリーブタイプです。袖部には高級ゴムを使用し締りが非常に良いです。断熱タイプのため、低温や高温での条件でも使用できます。(適応温度は-23℃~149℃)耐油性にも優れています。切削油を使う現場、冷蔵、冷凍庫での作業、海産物の取扱いなどに有効です
袖口仕様
ゴム入り
特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。
食品衛生法適合。
突き刺しや摩耗に強く安全。
軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
食品衛生法
適合
生地表面がやわらかく、疲れにくいです。
中指長(cm)
9.5
手の平幅(cm)
15.2~15.5
材質
コーネックス(R) 混FBLフェルト
色
黄色系
入数(双)
1
機能
耐熱、難燃
耐熱温度(℃)
(素材)400
保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。
機能
耐熱
色
ホワイト
サイズ
フリー
全長(cm)
23
耐熱温度(℃)
素材:100/33秒
材質
サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)
厚さ(mm)
0.85
質量(g)
31.7
規格
【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
17.4
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.12MB) (0.31MB)
1双
¥998
税込¥1,098
当日出荷
熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。
洗濯してもほとんど収縮せず、難燃効果も変わりません。
耐熱温度(℃)
(素材)400
中指長(cm)
9
材質
メタ系アラミド繊維
入数(双)
1
機能
耐熱、難燃
熱伝導度が低く優れた断熱効果を持ち、難燃性にも優れています。
機能
耐熱
全長(cm)
45
耐熱温度(℃)
瞬間700~800/通常500
厚さ(mm)
15
色
ホワイト×生成り
サイズ
フリー
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
アテ有無
なし
消防服などに使用されている難燃性のあるNOMEX(R)と耐切創性、耐熱性のあるケブラー(R)糸で作られた耐熱グローブです。
耐熱温度350℃対応(※接触レベル15秒以内)のグローブです。
高温材料の持ち運びやオーブンでの作業などに最適。
軍手などと2枚重ねできるよう大きめの作りになっておりますので、手の大きさに合わせて調整してお使いください。
色
キナリ
サイズ
フリー
全長(cm)
約26
耐熱温度(℃)
350(接触温度15秒以内)
材質
(表)NOMEX、ケブラー(R)(裏)綿、ポリエステル繊維
入数(双)
1
機能
耐切創
中指長(cm)
約8.5
手の平幅(cm)
約11
ゲージ数
7
1双
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
優れた難燃性能を持ったプロテラ(R)を使用したコート、ズボン、フード、ショートグローブ及びシールドヘルメットキットのセット品です。耐アーク熱性能値(ATPV値):39.9cal/cm^2
用途アークフラシュ発生時の一瞬の高熱や炎からの防護
セット内容
コート:AZ ARC 30120 C3コート/ズボン:AZ ARC 30220 C3ズボン/フード:AZ ARC 30620 C3フード/グローブ:AZ ARC 30722 C3Lグローブ/フェイスシールド:AZ ARC 39610 C4フェイスシールド/シールド留め具/ヘルメット/バッグ:AZ ARC 39900バッグ
材質
生地:プロテラ/シールド:ポリカーボネート
色
紺
規格
NFPA70E カテゴリ3
取扱説明書
(0.51MB)
優れた難燃性能を持ったプロテラ(R)を使用したコート、ズボン、フード、ショートグローブ及びシールドヘルメットキットのセット品です。耐アーク熱性能値(ATPV値):12.3cal/cm^2
用途アークフラシュ発生時の一瞬の高熱や炎からの防護
セット内容
コート:AZ ARC 30110 C2コート/ズボン:AZ ARC 30210 C2ズボン/フード:AZ ARC 30610 C2フード/グローブ:AZ ARC 30722 C3Lグローブ/フェイスシールド:AZ ARC 39610 C4フェイスシールド/シールド留め具/ヘルメット/バッグ:AZ ARC 39900バッグ
材質
生地:プロテラ/シールド:ポリカーボネート
色
紺
規格
NFPA70E カテゴリ2
取扱説明書
(0.51MB)
優れた難燃性能を持ったプロテラ(R)を使用したコート、ズボン、フード、ショートグローブ及びシールドヘルメットキットのセット品です。耐アーク熱性能値(ATPV値):66.0cal/cm^2
用途アークフラシュ発生時の一瞬の高熱や炎からの防護
セット内容
コート:AZ ARC 30130 C4コート/ズボン:AZ ARC 30230 C4ズボン/フード:AZ ARC 30630 C4フード/グローブ:AZ ARC 30732 C4Lローブ/フェイスシールド:AZ ARC 39610 C4フェイスシールド/シールド留め具/ヘルメット/バッグ:AZ ARC 39900バッグ
材質
生地:プロテラ、ノーメックス/シールド:ポリカーボネート
色
紺
規格
NFPA70E カテゴリ4
取扱説明書
(0.51MB)