耐熱 ピンセットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
540件の「耐熱 ピンセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁ピンセット」、「セラミックピンセット」、「先端ゴムピンセット」などの商品も取り扱っております。
ロー付けや溶接作業など、高温の炎を用いる作業時(耐用温度3000℃)に使用するピンセットです。
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)セラミックピンセット
新素材(トレセラム)を使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品性、絶縁性、耐摩耗性に優れたはんだ・銀ロウが付着しにくいセラミックチップです。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業などに。 全長(mm) 130 トラスコ品番 351-6873 幅(mm) 10 材質(本体) 非磁性ステンレス 質量(g) 20 先端寸法(mm) 0.5 耐熱温度(℃) 1000 材質(チップ) ジルコニアセラミック つまみ荷重(g) 約100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。 全長(mm) 120 材質 プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入) 幅(mm) 9 耐熱温度(℃) 240
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃) 270(ASTM D648試験) 表面抵抗値(Ω) 1×105~107 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
全長(mm) 130 材質 PEEK・CF(ポリエーテルエーテルケトン)カーボンファイバー補強 耐熱温度(℃) 260~300
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックピンセットは従来のピンセットの欠点をカバーできる理想的なピンセットです。先端部はセラミックの中で最も強度、強靱に優れる材質を使用し、精密成形を施してあります。 100%磁化されない非磁性体です。 耐薬品性に優れ、強酸・強アルカリにも侵されません。 金属汚染や有機物の溶出がありません。 先端部はハンダ・銀ロウが付着しにくくなっています。
耐熱温度(℃) 700 材質(先端) トレセラム(ニューセラミックス)
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非磁性・絶縁性・耐薬品性・耐熱性に優れています。ナイロン66ガラス強化繊維使用。
用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業に最適。 全長(mm) 120 材質 ナイロン66
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体) ステンレス 質量(g) 17 寸法D(mm) 10 寸法C(mm) 10 チップ色 耐熱温度(℃) 315(チップ) 材質(チップ) PEEK つまみ荷重(g) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 (ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質 ステンレス(SUS304 PFAコーティング) コーティング色 チョコレート 2018年トラスコ掲載ページ 3 0593
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端がカーボン材質により、繊細で壊れやすいものなどに使用する場合に最適です。
用途非磁性を求められる精密作業 材質 (先端)カーボンファイバー(ボディ)SUS304同等/非磁性ステンレス 耐熱温度(℃) 270℃
1本
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

非磁性、絶縁性、断熱性。耐薬品性良(除フッ酸)。耐熱性良 700℃以下耐熱衝撃性 △T=350℃。抜群の耐摩耗性 金属の10倍以上、プラスチックの100倍以上。金属汚染や有機物の溶出がありません。ハンダ、銀ロウが付着しません。
1個
特価
6,021 税込6,623
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気対策を施したセラミックピンセットです。 熱が伝わりにくいのでハンダ付け作業に適しています。
材質 本体/ステンレス、先端/ジルコニアセラミック 全長(mm) 128 質量(g) 22 先端寸法(mm) 0.8 耐熱温度(℃) 1200(チップ) 表面抵抗値(Ω) 1×1012 RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 (ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1本
6,798 税込7,478
当日出荷

先端までぴったり合う精密成型品で、ピンセットの腰はソフトで強く、試料等傷つけずに保持出来ます。 耐酸性、非磁性、非吸水性に優れ、殆どの酸及び、溶剤に耐えます。
用途傷をつけずに保持する作業 全長(mm) 115
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。
寸法(mm) 11×114 質量(g) 6 先端寸法(mm) 9×12×0.18t
1個
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質(ハンドル) ステンレス(SUS316L) 材質(先端) PEEK(ポリエーテルエーテルケトン 耐熱温度(℃) 350[瞬時]、180[常時] タイプ ウェハ用制電タイプ
1本
8,118 税込8,930
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ交換が可能な軽量タイプ ハンダ・銀ロウが付着しないため、ハンダ付け作業に最適。 フッ酸を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶媒に侵されません(チップのみ)。 軽量かつ本体が丸みを帯びているため、長時間の使用でも作業者の手を痛めません。
材質 本体:66ナイロン、チップ:ジルコニアセラミック 質量(g) 9 耐熱温度(℃) 700(チップ) 先端幅(mm) 0.5 アズワン品番 64-5106-21 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

セラミックピンセット用の交換用チップです。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。 材質 セラミック 耐熱温度(℃) 1000
1組
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非磁性であり、絶縁性に優れ、かつ静電気をおびにくく、ハンダ・銀ロウが付着しにくいです。 金属汚染や有機物の溶出もありません。また、耐薬品性にも優れ、強酸、強アルカリに対しても強い(フッ酸を除く)という特徴があります。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)