耐熱 腕のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
193件の「耐熱 腕」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱腕カバー」、「耐熱手袋」、「耐熱 グローブ」などの商品も取り扱っております。
アーク溶接の火玉(1200℃)等が当たっても皮膚に到達しにくく、安全で耐熱性の高い耐熱腕カバーです。 素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。 夏場や過酷な長時間作業にも最適です。 繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。 柔らかい素材なので、ごわついた腕カバーではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。 白/黒 サイズ フリー 全長(cm) 34
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて作業性がよく、吸収性にもすぐれています。洗濯による収縮が少なく、難燃効果もほとんど変わりません。
寸法(cm) 34×19 機能 耐熱 耐熱温度(℃) 約250 特性 耐熱、難燃
1双
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊アルミコーディングにより、軽量でしなやか。溶融金属飛沫が付着しにくい表面加工。世界70ヶ国以上の製鉄所で使われています。ISO11612企画試験済生地使用。炉前作業等に、炎から胴体を守る。炉前作業等に、炎から腕を守る。袖口ファスナでフィット。
特性 耐熱 材質 耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿 シルバー サイズ フリー サイズ(cm) 袖口周り:30 上部腕周り:45 全長(cm) 48 袖口囲(cm) 30 上腕周り(cm) 45
1双
16,980 税込18,678
当日出荷

ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです サイズ F 混率(%) 綿100
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱防炎繊維使用。炎や熱にも着火せず、燃え上がらず、溶融して肌に付着することもありません。アラミド繊維コーネックスは空気中で溶融することなく400℃ではじめて炭化を開始し、耐熱性・防炎・耐燃性を合わせもつ高機能繊維です。
用途オーブンや窯での作業に最適。 サイズ フリー オレンジ 材質 アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
3,398 税込3,738
当日出荷

ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃保護具です。軽量で動きやすく作業性に優れています。燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。
用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。 材質 難燃アクリル サイズ フリー タイプ 腕カバー 幅(cm) 9.5~15.3 長さ(cm) 35.0
1着
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ケブラー 腕カバー
KN-2Lは長さ調節ヒモ付きです。 手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
1双ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
特性 難燃、耐熱、耐切創
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ナイロン(シルバー加工) シルバー 仕様 袖口タック仕上げ サイズ フリー 全長(cm) 約40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
529 税込582
当日出荷

手首メリヤス絞り。肩口平ゴム入り。
材質 耐熱コットン エスコ品番 EA353AR-10 質量(g) 145(片腕あたり) 幅(cm) (最大)約15、(肩口)約10.5、(手首)約7 全長(cm) 51.5 職業別シーン 溶接工
1個
4,060 税込4,466
当日出荷

耐切創・耐熱性手首や腕の安全保護に最適です。テーパー編のため締め付け感が少なく、また冷感繊維を入れているため、従来品に比べ着用感が良好です。
材質 ケブラー 全長(mm) 170
1双
900 税込990
当日出荷

ロープを首に掛け使用します。 耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。
サイズ フリー 特性 耐切創、耐熱 材質 ケブラー(スーパーアラミド繊維) エスコ品番 EA355K-12 全長(mm) 450 質量(g) 140 ロープ仕様(mm) Φ7×600 耐熱温度(℃) 300
1個
5,220 税込5,742
翌日出荷

ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) また、7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。 材質 ケブラー(R) サイズ フリー 幅(cm) 7.5(縮小時) 全長(cm) 17 ゲージ数 7 耐切創性 EN388:2016カットレベル4/C 特性 耐切創
1双
399 税込439
当日出荷

スチームコンベクション用としても最適です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創性、難燃性があります。
材質 ケブラー、ゴムひも 特性 耐切創 エスコ品番 EA355KD-28 全長(mm) 280 質量(g) 85 耐熱温度(℃) 約400
1個
3,740 税込4,114
当日出荷

アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維・ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。短時間ならば800℃の高温にも耐えます。また熱伝導率が低いので、断熱効果にも優れています。
用途鍛造、ガラス、鉄鋼などの高温作業。炉前、ボイラーなどの熱源周りの作業。 サイズ フリー トラスコ品番 856-7494 材質 表:アラミド繊維20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、裏:綿100% 質量(g) 420 幅(cm) 20/16 長さ(cm) 38 着丈(cm) 38 瞬間耐熱温度(℃) 800 2018年トラスコ掲載ページ 6 0275
1組
17,980 税込19,778
当日出荷

耐熱性・耐炎性に加え、熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐燃素材です。マジックテープ付きです。
用途自動車・鉄鋼・機械工場。 トラスコ品番 168-4058 材質 エクスファイア難燃レーヨン混 厚さ(mm) 1 ネイビー サイズ フリー 幅(cm) 16 長さ(cm) 45 全長(cm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合腕周(cm) (上部)29、(下部)26
1双
3,898 税込4,288
当日出荷

高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。 防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。 繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。 綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低く、静電気の発生がほとんどありません。
用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用として サイズ フリー 幅(cm) 20 混率(%) 防炎加工綿100 全長(cm) 42 袖口囲(cm) 20 厚さ(cm) 0.5 特性 防炎
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。 特性 防炎
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

火が着火しても炭化して燃え広がらない。
サイズ F 混率(%) 綿100 機能 耐炎、耐熱、制電性 総丈(cm) 40
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)