- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 防護服・保護服・特殊服
- 耐熱 腕カバー アームカバーのおすすめ人気ランキング
耐熱 腕カバー アームカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新103件の「耐熱 腕カバー アームカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱腕カバー」、「耐切創・耐熱腕カバー」、「耐熱手袋」などの商品も取り扱っております。
アーク溶接の火玉(1200℃)等が当たっても皮膚に到達しにくく、安全で耐熱性の高い耐熱腕カバーです。
素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。
夏場や過酷な長時間作業にも最適です。
繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。
柔らかい素材なので、ごわついた腕カバーではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。
色
白/黒
サイズ
フリー
全長(cm)
34
ウレタンコーティングの耐熱は約80℃です。
材質
ナイロン織物(両面ウレタンコーティング)
仕様
抗菌仕様
全長(mm)
約400
機能
抗菌、耐油、耐熱
アズワン品番
2-7338-01
特性
抗菌、耐油
1双
¥1,703
税込¥1,873
当日出荷
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。
特性
防炎
手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
特性
難燃、耐熱、耐切創
軽くて作業性がよく、吸収性にもすぐれています。洗濯による収縮が少なく、難燃効果もほとんど変わりません。
寸法(cm)
34×19
機能
耐熱
耐熱温度(℃)
約250
特性
耐熱、難燃
防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。
材質
Max Dyna(マックスダイナ)
色
グレー
全長(mm)
約300
サイズ
フリー
混率(%)
綿100(防炎加工)
機能
防炎
特性
防炎
職業別シーン
溶接工
1セット(5双)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質
ナイロン(シルバー加工)
色
シルバー
仕様
袖口タック仕上げ
サイズ
フリー
全長(cm)
約40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1双
¥529
税込¥582
当日出荷
上下カフス部分に布ゴムバンド採用、ズレ落ちず、快適。
材質
アメリカ仕様の難燃性コットン
特性
難燃
エスコ品番
EA355KE-2
全長(mm)
537
質量(g)
145
職業別シーン
溶接工
1個
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。
耐熱温度(℃)
(素材)500
トラスコ品番
361-6771
厚さ(mm)
1.15
質量(g)
150
機能
耐熱、耐切創
全長(cm)
35
材質(裏)
メタ系アラミド
材質(表)
トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)
袖口囲(cm)
(上部)32、(下部)26
特性
耐熱、耐切創
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
特殊アルミコーディングにより、軽量でしなやか。溶融金属飛沫が付着しにくい表面加工。世界70ヶ国以上の製鉄所で使われています。ISO11612企画試験済生地使用。炉前作業等に、炎から胴体を守る。炉前作業等に、炎から腕を守る。袖口ファスナでフィット。
特性
耐熱
材質
耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿
色
シルバー
サイズ
フリー
サイズ(cm)
袖口周り:30 上部腕周り:45
全長(cm)
48
袖口囲(cm)
30
上腕周り(cm)
45
1双
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
優れた保護性、無類の快適性、作業性を有します。
熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。
ぬるま湯で選択可能です。漂白剤は使用しないでください。
特性
耐熱、耐炎
職業別シーン
溶接工
KN-2Lは長さ調節ヒモ付きです。
手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
「もしも」の時の備えに!防炎加工のアームカバー。キッチン周りでの着衣着火事故防止に。キッチンやお風呂での袖口の水濡れや汚れ防止にも。壁掛けできるループ付。2枚入。
全長(cm)
約19
素材
ポリエステル
特性
防炎
適合寸法(cm)
腕周囲:約18~22
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
牛革の特性を生かし、熱・火災から働く人の安全を強力に守る安全保護具類です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etc
材質
牛革
サイズ
フリー
寸法(cm)
50×20
標準質量(g)
350
耐熱温度(℃)
約80
特性
耐熱、耐炎
1組
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
耐熱・抗菌性・防カビ性・防血性・耐薬品性に優れたマイティクロス(R)使用のアームカバー。
用途手の保護・給食調理・その他
材質
ビニールではありません、ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工、驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。
色
ベージュ
長さ(cm)
40
アズワン品番
64-6226-62
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。
熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。
縦横に伸縮するから疲れにくい。
通常タイプに比べ、ロングタイプは10%幅広で長さ30cm。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。
幅(mm)
90
全長(mm)
300
混率(%)
レーヨン80 スパン糸20
紫外線カット
98%以上
生地
竹糸(レーヨン)
洗濯方法
手洗いOK
国産革を使用。丈、幅ともゆったりととってあり、作業性に優れている。柔軟性に富み、耐久性に優れている。
裏ポケットつきです。
用途溶接、鉄鋼、機械
材質
牛革(国産革使用)
仕様
肩掛け紐、布紐使用
トラスコ品番
253-8458
厚さ(mm)
1.4(±0.2)
質量(g)
335
幅(cm)
21
耐熱温度(℃)
(素材)80
丈(cm)
50
職業別シーン
溶接工
1双
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
溶接作業をしっかり保護するアームカバーです。繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。溶接の熱や電気から腕周りを保護します。※注意※内容量は1枚(片手分)となります。
用途溶接作業におすすめです
材質
綿99%+帯電防止繊維1%(質量320g/m2)
色
ネイビー
サイズ
フリーサイズ
規格
【EN61482-2】ELIM = 5,4cal/cm2 APC 1、【EN1149-5】、【EN ISO 11611】Class 1-A1+A2、【EN ISO 11612】A1 A2 B1 C1 E3 F1、【EN ISO 13688】
内容
1枚(片手)
全長(cm)
約40
1枚
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
天然竹糸を一部に織り込んでおり、ひんやり感が味わえる腕カバーです。
吸水性、防湿性にも優れており、汗の拡散と蒸発を促し、気化熱によって冷感効果を高めてくれます。
縦横に伸びるので着脱も容易に行えます。
用途屋外などの暑さ対策として
色
黒
材質
レーヨン、スパン糸
幅(mm)
約90
全長(mm)
約300
1双
¥439
税込¥483
当日出荷
一歩先の異物混入対策!金検対応の現場備品
金属検出機/X線異物検出機対応商品
ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。
金属検出機及びX線検査機に対応した、ポリウレタン製アームカバーです。
丈夫なポリマーと伸縮性のある両端部により、作業者の袖口から上腕部までを保護します。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:フリー(45cm)●カラー:青●耐熱温度:-65℃~+90℃●材質:ポリウレタン●コード番号:AG6365
アズワン品番
67-8166-51
1枚
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷