- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 補修・シーリングテープ
- 耐熱 銀テープのおすすめ人気ランキング
耐熱 銀テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新99件の「耐熱 銀テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銀テープ」、「耐熱防水テープ」、「煙突用耐熱テープ」などの商品も取り扱っております。
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。
アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
基材厚さ(mm)
0.1
耐熱温度(℃)
-30~130
粘着力(g/25mm)
3000
粘着力(N/25mm)
29.4
特性
耐火、防炎
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
仕様
剥離紙なし
質量(g)
200
基材厚さ(mm)
0.125
粘着力(N/10mm)
13
引張強度(N/25mm)
127.5
引張強度(N/10mm)
51
粘着力(N/25mm)
32.5
特性
耐久性、耐候性
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど
基材厚さ(mm)
0.18
耐熱温度(℃)
-30~130
主な用途
配管用
粘着力(g/25mm)
3000
粘着力(N/25mm)
29.4
特性
耐熱、防炎、遮熱、耐久性
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
(0.7MB)
粘着タイプ
強力
アルミ箔を機材としており、耐熱性、耐水性に優れています。高接着力、耐候性を発揮します。
用途ダクト補修用。キッチン回り防水。
粘着力(N/10mm)
4.70
引張強度(N/10mm)
31.4
特性
耐熱性、耐水性、耐候性
粘着タイプ
高接着力
1ケース(30巻)
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
高温個所の補強や補修に。
用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に
エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に
基材厚さ(mm)
0.04
耐熱温度(℃)
-50~250
引張強度(N/25mm)
150
粘着力(N/25mm)
12.0
特性
耐熱
耐熱性の高いアルミガラスクロステープです。
高温のかかる場所の補修に最適です。
用途配管・ダクトなど高温になる箇所の目地シールに。
ポット式ストーブや高温ダクトのシール・保温筒・グラスウールの固定・シールに。
基材厚さ(mm)
0.08
粘着力(N/10mm)
5.5
粘着力(N/25mm)
13.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱
厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。
基材厚さ(mm)
0.05
粘着力(N/10mm)
4.70
粘着力(N/25mm)
11.75
特性
耐熱、屋外・屋内用
低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。
防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。
建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用
粘着力(N/10mm)
4.7
屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。
仕様
光沢なし・離型紙付き
基材
アルミ
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
75
粘着力(N/25mm)
18
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水修理に。
空調ダクトの補修に。
基材厚さ(mm)
0.05
引張強度(N/25mm)
36.7
粘着力(N/20mm)
18.7
粘着力(N/25mm)
23.3
引張強度(N/20mm)
29.4
剥離紙
あり
特性
耐水、耐候性
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。
剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
20
粘着力(N/10mm)
12.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
粘着力大で、重ね貼りができます。
民間工事物件向き 保温材目地シール
切断にはカッターが必要
用途保温剤の目地シール。
アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。
用途民間工事物件向き 保温材目地シール。
表面処理
剥離処理
引張強度(N/25mm)
145
引張強度(N/10mm)
58
粘着力(N/25mm)
16.5
保持力(分)
40℃/落下500
再生材使用
使用
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
幅(mm)
50
長さ(m)
2
耐熱温度(℃)
350(アルミ部/200)
耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。
国土交通省仕様適合品です。
切断にはカッターが必要。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
凹凸面や曲面にぴったりフィット。
高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです
用途空調ダクトのシールに。
保温筒、グラスウールの固定、シールに。
基材厚さ(mm)
0.02
耐熱温度(℃)
80
引張強度(N/25mm)
660
粘着力(N/25mm)
10.3
強粘着タイプのアルミ箔テープです。
はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。
手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。
タイプ
ツヤあり
基材厚さ(mm)
0.12
粘着力(N/10mm)
7.2
引張強度(N/25mm)
127.5
引張強度(N/10mm)
51
粘着力(N/25mm)
18
粘着タイプ
強粘着
仕様
光沢あり
基材
アルミ
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
75
粘着力(N/25mm)
18
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)
1000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
25
使用温度(℃)
250以下
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
強度が2倍。
頑丈な厚手タイプ。
すぐれた耐水・耐候性。
屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。
外壁のすき間シールに。
基材厚さ(mm)
0.08
引張強度(N/25mm)
122
引張強度(N/10mm)
49
粘着力(N/25mm)
24.7