- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 耐熱ペットボトルのおすすめ人気ランキング
耐熱ペットボトルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新115件の「耐熱ペットボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック ボトル 耐熱」、「耐圧ペットボトル」、「petボトル キャップ」などの商品も取り扱っております。
ペットボトルです。キャップ別売(口径28Φmm)。フィンロックキャップになっており、TEバンドの内周に多数付けられたヒレ状 の突片(フィン)が、閉栓時びん口の突部にひっかります。開栓時、バンド部がびん 口に残り開栓したことを示すキャップです。
用途食品・飲料・調味料に
材質
PET
仕様
ミネラル
2軸配向伸ブロー成形により。 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
材質(本体)
PET
材質(中栓)
PE
材質
PET
材質
PET樹脂
300mLは一般飲料用丸型、500mLは一般飲料用角型、1000mLは炭酸飲料用のペットボトルです。炭酸飲料用は内部圧力に強い形状です。
材質
本体/PET、蓋/PP
口内径(Φmm)
28
ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)
PET(ポリエチレンテレフタレート)
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
仕様
キャップ付
材質(本体)
PET(ポリエチレンテフタレート)
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
3200
仕様
パッキン付き
材質
PET
寸法(mm)
134×115×271
質量(g)
110
口内径(Φmm)
30
口外径(Φmm)
38
適合キャップ
Φ38Φロックキャップ、オーバーキャップ
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
仕様
キャップ付
材質(本体)
PET(ポリエチレンテフタレート)
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります)
質量(g)
44(±3)
全高(mm)
キャップ込:202
目盛
なし
寸法(Φ×高さH)(mm)
容器(胴部最大):86×169
口内径(Φmm)
39.8
耐熱温度(℃)
80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。)
保管環境
高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1個
¥129
税込¥142
翌日出荷
いろいろな工作・実験の材料としてお使いください。
炭酸飲料タイプで、内部圧力に強い形状です。
タイプ
丸型・炭酸飲料タイプ
積み重ねできて持ちやすい。
粉末のスポーツドリンク作りも簡単な目盛付。
もれない簡単開閉キャップ。キャップは一度ひねるだけで簡単にロックできます。
まるでブロックのように、スタッキングできるので冷蔵庫内で無駄のない収納ができます。
材質
本体/飽和ポリエステル樹脂(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~80度) キャップ/ABS樹脂(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~80度) パッキン/シリコーンゴム(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~140度)
商品タイプ
スクリュータイプ
ペットボトル28Φmm専用のロックキャップです。フィンロックキャップになっており、TEバンドの内周に多数付けられたヒレ状 の突片(フィン)が、閉栓時びん口の突部にひっかります。開栓時、バンド部がびん 口に残り開栓したことを示すキャップです。
材質
PP/PE
寸法(mm)
120×35×90(梱包寸法)
1パック(10個)
¥179
税込¥197
当日出荷
正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。※ノズル(スパウド)は別売りです。
肉厚(約3mm±0.5mm)で強度・耐久性に優れています。
オートクレーブ可能で衛生的に使用できます。
材質
PP(ポリプロピレン)
オートクレーブの可否
可(121℃・15分)
採水・食品・化粧・洗剤・医薬用でご使用頂けます。すべてフィンロックキャップ付です
材質
本体/ポリエチレンテレフタレート、Cap/ポリプロピレン
種別
300丸
容量(mL)
300
口径(Φmm)
20
高さH(mm)
150
胴径(Φmm)
62
アズワン品番
61-3518-66
1本
¥98
税込¥108
当日出荷
ペットボトル注ぎ口:内径Φ30mm用の取手です。
大容量のペットボトルも注ぎ易くなり
材質(本体)
-
色(本体)
クリア
色(フタ)
白
材質(フタ)
-
材質(中栓)
-
1個
¥69
税込¥76
当日出荷