- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品
- 耐熱マグネットホルダーのおすすめ人気ランキング
耐熱マグネットホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「耐熱マグネットホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱 マグネット」、「スイッチ付マグネット」、「位置決めピン」などの商品も取り扱っております。
磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
仕様
吸着面:底面(V形)
タイプ
サマコバホルダー 耐熱強力タイプ
最高温度(℃)
250
表面処理
(ケース)ニッケルメッキ
サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。
汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
表面処理
ニッケルメッキ(ケース)
材質(キャップ)
スチール
最高使用温度(℃)
250
マグネット
サマリウムコバルト磁石
サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質
マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)
250
コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。
磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。
吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
吸着力(N)
980
トラスコ品番
125-6733
幅(mm)
50.2
高さ(mm)
44
奥行(mm)
66
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
表面処理
ニッケルメッキ(ケース)
材質(キャップ)
スチール
最高使用温度(℃)
80
マグネット
ネオジム磁石
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質
マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理
ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)
80
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。
ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
吸着力(N[kgf])
800[80]
取付ねじ穴サイズ
M8×1.25深7
トラスコ品番
107-7155
質量(kg)
1.0
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
吸着力(N[kgf])
400[40]
取付ねじ穴サイズ
M5×0.8 ネジ深さ4.2mm
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×36×35
質量(kg)
0.213
材質
ネオジム磁石
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
耐腐食性に優れ、安定した特性を保ちます
用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。
材質
希土類サマリウムコバルト磁石
希土類磁石には、ネオジム磁石(ネオジ Nd-Fe-B)とサマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)2種類があります。
サマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)は強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です。ネオジム磁石が80℃以下での使用が条件なのに対し、サマリウムコバルト磁石350℃(小さいサイズは300℃)の高温でも減磁しにくく、また、サビにくいので医療機器やセンサーの部品に最適です。機械的強度に多少難がありますが、ネオジム同様に製品の小型化、軽量化が図れます。
用途センサーやモーター部品として。
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。
ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
吸着力(N[kgf])
1000[100]
取付ねじ穴サイズ
M8×1.25深7
トラスコ品番
107-7163
質量(kg)
1.3
マグネット部寸法(mm)
50×73×55
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。鉄板や鉄球の溶接作業時に接合部分を組み合わせ、安定保持します。溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
吸着力(N)
660
寸法(mm)
195×195×47
質量(kg)
2.75
仕様
NdFeB磁石。両端にON/OFFスイッチ付
トラスコ品番
284-8911
材質
スチール、アルミ
質量(g)
2750
保持角度(°)
90 ON-OFF機能付
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。
最高使用温度(℃)
80
材質(磁石)
ネオジム磁石
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
使用材料の見直しにより、耐久性・耐熱性を更に向上。触れることのできない高温ワークの吸着回収も可能となりました。片手で軽くレバーを操作するだけで磁力の切換(ON/OFF)ができます。吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。強力なマグネットを使っていますので吸引力が強く、あわせて吸着面も広いため便利です。
用途床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業。粉粒体に混入した鉄片の摘出作業などに。堅牢な構造となっているので、機械加工、鋳造、食品化学など、幅広い分野で使用可能です。一般家庭や教材にもお使いいただけます。
吸着力(N)
-
幅(mm)
112
奥行(mm)
112
材質
マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304)
使用温度(℃)
連続150以下 最大180以下
吸着量
M10平座金の場合/約0.6kg、M4×10ネジの場合/約0.7kg