耐熱手袋 500のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
113件の「耐熱手袋 500」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱グローブ 400°C」、「耐火手袋」、「耐熱手袋」などの商品も取り扱っております。
既存の有機繊維の中で最高レベルのPBO繊維「ザイロン」を使用しています。
機能 耐熱性・耐切創性・耐突刺性 サイズ フリー 耐熱温度(℃) (素材)500 入数(双) 1
1双
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

生地表面がやわらかく、疲れにくいです。
中指長(cm) 9.5 手の平幅(cm) 15.2~15.5 材質 コーネックス(R) 混FBLフェルト 黄色系 入数(双) 1 機能 耐熱、難燃 耐熱温度(℃) (素材)400
1双
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能 耐熱 全長(cm) 26 耐熱温度(℃) (素材)350 材質 外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン 入数(双) 1 中指長(cm) 約8.5 手のひらまわり(cm) 約21 TKG品番 9-0714-1101 TKG品番(2017) 6-0624-0901
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。
用途消防・防災活動 厚さ(mm) 1.5 入数(双) 1 耐切創性 3 滑り止め効果 あり
1双
8,698 税込9,568
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1双
17,600 税込19,360
翌々日出荷

素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。 夏場や過酷な長時間作業にも最適です。 繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。 5本指が自由に動かせ、しかも柔らかい素材なので、ごわついた手袋ではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。 材質 アラミド43%、綿57% 白/黒 サイズ フリー 入数(双) 1 機能 耐熱 全長(cm) 26.5 中指長(cm) 8 耐熱温度(℃) 370 手の平幅(cm) 12.5
1双
4,498 税込4,948
当日出荷

マックス耐熱手袋
高強力繊維「ザイロン(R)」「ケブラー(R)」を使用し、高耐熱性・高切創性を有しています。手の平部の内側には断熱材として、パラ系アラミド繊維フエルトを使用しています。
材質 甲・平裾/アラミド繊維(綿貼)、平/PBO繊維、アラミド繊維フエルト(綿貼) 耐熱温度(℃) 平側-500、甲側-300
1双
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。 洗濯してもほとんど収縮せず、難燃効果も変わりません。
耐熱温度(℃) (素材)400 中指長(cm) 9 材質 メタ系アラミド繊維 入数(双) 1 機能 耐熱、難燃
1双
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。 発塵性はクラス100の水準です。 クリーンルーム用です。
厚さ(mm) 5 耐熱温度(℃) (素材)500 RoHS指令(10物質対応) 対応 アテ有無 なし
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)耐熱防災手袋 5本指
熱作業にすぐれた耐久性・保護性能を発揮します。 耐薬品性にも優れています。 500℃以下でご使用ください。
全長(cm) 35 TGK品番 617-87-19-02 材質 コーネックス35%、パイロメックス55%、PBO10%、コーネックス:メタ型アラミド繊維、パイロメックス:酸化耐炎繊維、PBO繊維:耐熱繊維 入数(双) 1 機能 耐薬品性 指タイプ 5本指
1双
16,200 税込17,820
3日以内出荷

全長(mm) 270 耐熱温度(℃) 500(※シリコン部分は150) 材質 テクノーラ50%、耐炎繊維50%、フェルト 中指長(cm) 11 手のひらまわり(cm) 約30 EBM品番 8143200
1双
9,698 税込10,668
当日出荷

最高使用温度500℃(繊維素材分解温度約650℃)の優れた耐熱性。 スムーズな脱着性、しなやかな繊維のため作業性も良好です。 耐溶剤性にも優れています。
サイズ フリー 材質 甲:ノーメックス100%、平:ザイロン100%、中:断熱材(ウールフェルト)、裏:ポリエステル100%
1双
18,980 税込20,878
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熔融しにくく、炎に対し収縮がほとんどありません。 通常空気中では燃えにくいです。 耐熱・耐久・耐薬品性・切創抵抗に優れています。
中指長(cm) 8.5 耐熱温度(℃) (素材)450 入数(双) 1 仕様 水洗可 材質 耐炎化アクリル系繊維、パラ系アラミド繊維 厚さ(mm) 約3.5 グレー 機能 耐熱・耐切創・耐薬品・耐久性 ゲージ数 -
1双
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の平側に高強力素材PBO繊維ザイロンを使用しています。 手の甲側はパラ系アラミド繊維を使用しています。 手の平部内側にはメタ系アラミド繊維フェルトを断熱材として中材に使用しています。
用途建設・溶接作業。 サイズ L 手のひらまわり(cm) 27 中指長(cm) 9.5 厚さ(mm) 3.6(手のひら) 材質 手の甲・裾:(表)パラ系アラミド繊維(裏)綿。手のひら:(表)PBO繊維(ザイロン)(中)メタ系アラミド繊維断熱材(裏)綿 入数(双) 1 機能 耐熱・耐切創 耐熱温度(℃) (素材)500/9秒
1双
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
中指長(cm) 10 手のひらまわり(cm) 27 サイズ フリー 入数(双) 1 機能 耐熱性・耐切創性・把持時間 耐熱温度(℃) (素材)500
1双
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

石綿を使用せず、有機繊維の中でも高い耐炎性があり、空気中では燃えたり、融解しないカーマロン製の手袋です。 ●表面のアルミ層により、高い遮熱効果が得られます。
耐熱温度(℃) 500 材質 耐炎繊維100%、表面アルミ蒸着 タイプ 5本指 入数(双) 1
1双
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い 機能 耐熱/耐油/耐久性 グレー 全長(cm) 35.6 入数(双) 1 耐熱温度(℃) 200 材質 【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工) 厚さ(mm) 約5.2 規格 【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs) RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業耐熱グローブ
アラミド繊維を採用し、燃え広がらず切創にも強いグローブです。
入数(双) 1
1双
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消防・レンジャー用の防火手袋です。
用途消防・防災活動 入数(双) 1 袖口仕様 マジックタイプ
1双
9,798 税込10,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消防服などに使用されている難燃性のあるNOMEX(R)と耐切創性、耐熱性のあるケブラー(R)糸で作られた耐熱グローブです。 耐熱温度350℃対応(※接触レベル15秒以内)のグローブです。 高温材料の持ち運びやオーブンでの作業などに最適。 軍手などと2枚重ねできるよう大きめの作りになっておりますので、手の大きさに合わせて調整してお使いください。
キナリ サイズ フリー 全長(cm) 約26 耐熱温度(℃) 350(接触温度15秒以内) 材質 (表)NOMEX、ケブラー(R)(裏)綿、ポリエステル繊維 入数(双) 1 機能 耐切創 中指長(cm) 約8.5 手の平幅(cm) 約11 ゲージ数 7
1双
1,698 税込1,868
当日出荷