- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 耐熱排水受けのおすすめ人気ランキング
耐熱排水受けのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新110件の「耐熱排水受け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱塩ビ管」、「ホッパー 排水」、「ホッパー」などの商品も取り扱っております。
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。ステンレス製網により水はねが低減。呼75VP管でのかさあげができます。本体底部の足にVP・VU50を接続して、空中配管防止用のかさあげをすることができます。
呼び
50
呼び径(A)
50
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。薄型で吐水空間が確保できます。
熱源機からのドレン排水を受けるホッパーです。
タイプ
HT
型番
71181
使用流体
排水
アズワン品番
64-5114-93
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。排水受部がステンレスメッシュのため、水はねが低減。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。
呼び
50
呼び径(A)
50
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。
ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。
排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質
本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
電気温水器・ボイラー等のオーバーフローした温水を受けます。エコキュート用排水:40L/min
寸法(mm)
50
耐熱温度(℃)
90
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
熱源機からのドレン排水を受け、下流側からの臭気等を防止します。
型番
71110
アズワン品番
64-5114-94
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
コンパクト設計で、設置する際スペースを取りません。
防虫網はステンレス仕様で、ゴミが排水管に流れることを防止し、水はねを低減します。
材質
本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
寸法
50
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
熱源機からのドレン排水を受け、下流側からの臭気等を防止します。
型番
71113
アズワン品番
64-5114-92
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。
トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質
本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
高さ115mmのコンパクト設計で、設置する際スペースを取りません。
材質
枠/黄銅製、横引ソケット/耐熱PVC、防虫網/SUS304
寸法
50
電気温水器・ボイラー等のオーバーフローした温水を受けます。最大許容排出量:40L/min
耐熱温度(℃)
90
ヒートポンプ貯湯タンクから出る膨張水を間接排水方式により受け流す排水トラップ。高さ78mmの薄型設計。最高使用温度90度。最大許容排水量40L/min。
高さ(mm)
78
最高使用温度(℃)
90
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用
材質
耐熱塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
HT
使用流体
排水
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
エコキュート用排水のトラップ機能を持たない管路構築に最適です。下流側に必ず「トラップ機能」を設けて下さい。(汚水配管へ接続の場合)。SUS製網を採用。ゴミがは配水管に流れる事を防止し、水はねを低減します。2つの方法で嵩上げが可能。1:VP管(Φ75mm)での嵩上げが可能です。2:本体底部の脚にVU・VP50を接続して、空中配管防止用の嵩上げをする事が出来るので、現場での施工が簡単です。
寸法(mm)
50
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
1
長さ(m)
2
規格
JIS K 6776
使用温度範囲(℃)
5~85
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。
マンションや集合住宅で縦配管に便利です。
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
寸法
75
電気温水器・ボイラー等のオーバーフローした温水を受けます。最大許容排出量:40L/min
耐熱温度(℃)
90
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手
材質
PVC
形状
インクリーザー
色
茶色
タイプ
HTDV
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用
呼び
50
長さ(mm)
1000
形状
直管
呼び径
50
外径(mm)
60
内径(mm)
56
パイプ形状
直管
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷