- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 耐熱計量カップ 1Lのおすすめ人気ランキング
耐熱計量カップ 1Lのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新114件の「耐熱計量カップ 1L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「計量カップ 2L」、「耐熱計量カップ」、「1 リットル 計量 カップ」などの商品も取り扱っております。
少量調色の必需品・脱着ワンタッチ
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱湯を注げる耐熱タイプ。
見やすく計量しやすい目盛りを採用。
材質(本体)
AS
最小目盛(mL)
10
色
クリアー
ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)
0~125
材質
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
-30~130
材質
ポリカーボネイド
耐熱温度(℃)
-5~80
材質
ポリカーボネイト
使いやすい楕円形状のメジャーカップ。
取りはずし不要な一体型のすべり止めラバー。
注ぎ口方向の目盛りは上から見やすい形状です。
最小目盛(mL)
10
色
レッド
材質(本体)
AS樹脂
材質(ハンドル)
シリコンゴム
計量や混合などに便利なクリアボディのサイド目盛タイプです。グレープフルーツやレモンなどを絞ってそのまま計量・保存ができます。フタがついているので衛生的です。
材質
本体/メタクリル樹脂、フタ・絞り部/ABS樹脂
寸法(mm)
フタ:118×139×16、絞り部:118×139×65
容量(mL)
600
質量(g)
260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
118×155×170
耐久温度(℃)
蓋耐熱/80、耐冷/-30
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
熱湯OK。耐熱計量カップ。
容量(mL)
200
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類
手付ビーカー
仕様
手付き
材質
TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛
あり
耐熱温度(℃)
160
半透明で内容物と目盛りが分かりやすい優れたデザインと機能
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
95
液だれしにくいかたちの耐熱性の計量カップです。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
AS樹脂(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃)
材質:メタリック樹脂
材質
メタクリル樹脂
耐熱温度(℃)
-30~80
材質
ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)
140
仕様
洗浄機、電子レンジ対応
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質
PP
使用温度範囲(℃)
0~121
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
食品にもご使用いただけます。
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり
持ち手
あり
仕様
オートクレーブ可能
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類
手付ビーカー
材質
PP
持ち手
あり
耐熱温度(℃)
121
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリプロピレン製だからこわれにくいです。
材質
PP
耐熱温度(℃)
120
耐熱温度100℃です。
読みやすく上から見える目盛付です。
キレの良い注ぎ口です。
食洗機で洗えます。
上から見える目盛です。
1目盛(mL)
10
材質
AS樹脂
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類
手付ビーカー
材質
ポリプロピレン(PP)
目盛
あり