- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 耐熱試薬瓶のおすすめ人気ランキング
耐熱試薬瓶のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「耐熱試薬瓶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薬瓶 ガラス」、「耐熱 ガラス瓶」、「薬瓶 茶色」などの商品も取り扱っております。
●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体)
PYREX(R)硼珪酸ガラス
色(本体)
クリア
材質
キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
色
透明
色(フタ)
オレンジ
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
材質
並質ガラス(ソーダ石灰ガラス) 共栓付
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
仕様
オートクレーブ可
ねじ口規格(GL)
GL-45
オートクレーブ及び乾熱滅菌(180℃)にご使用できます。
ねじ規格
GL45
材質(本体)
並ガラス
色(本体)
クリア
目盛
なし
色(フタ)
赤
材質(フタ)
PP
材質(中栓)
PE
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体)
硼珪酸ガラス3.3DURAN
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
(瓶)500、(キャップ)140
色(フタ)
青
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
材質
並ガラス
材質(本体)
並ガラス
目盛
なし
材質(フタ)
外ブタ/PP、内ブタ/PE
多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
材質
本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
ねじ規格
GLS-80
材質
ソーダ石灰ガラス
色
白
レトロな雰囲気溢れるメディシンボルトは昔調剤用の薬の粉などの保管に使われていた瓶の形をそのまま再現。小物を入れたり、サイズ違いで並べて飾ったり。
材質
ガラス
高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
材質
本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP
口内径(Φmm)
30
ねじ規格
GL-45
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で180℃まで耐える事ができます。
材質
並ガラス
色
茶
材質
並ガラス
色
白
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
専用リング付で液切れが良いです。オートクレーブ・乾熱滅菌可。
仕様
付属フタ:青
ねじ口規格(GL)
45
口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。
材質
本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。