- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 耐熱・防火手袋
- 耐熱防災手袋のおすすめ人気ランキング
耐熱防災手袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「耐熱防災手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「火傷 防止 手袋」、「耐熱手袋」、「防炎手袋」などの商品も取り扱っております。
熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。
洗濯してもほとんど収縮せず、難燃効果も変わりません。
耐熱温度(℃)
(素材)400
中指長(cm)
9
材質
メタ系アラミド繊維
入数(双)
1
機能
耐熱、難燃
柔らかいニット製で作業性に優れています。耐熱性耐薬品性に優れています。
材質
表/メタ系アラミド繊維、内側/綿100%、掌/メタ系アラミド繊維・アルミニウム加工
厚手のダブルニット仕様ですので、断熱性に優れています。
仕様
滑り止め加工 、洗濯可
材質
表/メタ系アラミド繊維コーネックス(R)100%、裏/メタ系アラミド繊維コーネックス(R)25%・難燃レーヨン75%
全長(mm)
280
耐熱温度(℃)
250(滑り止め部除く)
アズワン品番
1-2768-11
1双
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
生地表面がやわらかく、疲れにくいです。
中指長(cm)
9.5
手の平幅(cm)
15.2~15.5
材質
コーネックス(R) 混FBLフェルト
色
黄色系
入数(双)
1
機能
耐熱、難燃
耐熱温度(℃)
(素材)400
耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能
耐熱
全長(cm)
26
耐熱温度(℃)
(素材)350
材質
外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン
入数(双)
1
中指長(cm)
約8.5
手のひらまわり(cm)
約21
TKG品番
9-0714-1101
TKG品番(2017)
6-0624-0901
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
消防服などに使用されている難燃性のあるNOMEX(R)と耐切創性、耐熱性のあるケブラー(R)糸で作られた耐熱グローブです。
耐熱温度350℃対応(※接触レベル15秒以内)のグローブです。
高温材料の持ち運びやオーブンでの作業などに最適。
軍手などと2枚重ねできるよう大きめの作りになっておりますので、手の大きさに合わせて調整してお使いください。
色
キナリ
サイズ
フリー
全長(cm)
約26
耐熱温度(℃)
350(接触温度15秒以内)
材質
(表)NOMEX、ケブラー(R)(裏)綿、ポリエステル繊維
入数(双)
1
機能
耐切創
中指長(cm)
約8.5
手の平幅(cm)
約11
ゲージ数
7
1双
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い
機能
耐熱/耐油/耐久性
色
グレー
全長(cm)
35.6
入数(双)
1
耐熱温度(℃)
200
材質
【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)
厚さ(mm)
約5.2
規格
【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。
発塵性はクラス100の水準です。
クリーンルーム用です。
厚さ(mm)
5
耐熱温度(℃)
(素材)500
RoHS指令(10物質対応)
対応
アテ有無
なし
保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。
機能
耐熱
色
ホワイト
サイズ
フリー
全長(cm)
23
耐熱温度(℃)
素材:100/33秒
材質
サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)
厚さ(mm)
0.85
質量(g)
31.7
規格
【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
17.4
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.12MB) (0.31MB)
1双
¥998
税込¥1,098
当日出荷
外側に耐熱性・難燃性のあるアラミド繊維、内側には吸湿性のあるコットンの2層構造で熱を伝えにくくかつ蒸れにくい手袋です。
用途短時間の過熱物の持ち運び等。
材質
袖口部分:ポリエステル、ゴム
材質(裏)
綿、ナイロン
材質(表)
100%メタ系アラミド
色
黄白
耐熱温度(℃)
370
ゲージ数
外側10ゲージ、内側7ゲージ
全長(cm)
40
材質
手の甲/平ともアルミカーボンケブラー(R)
入数(双)
1
機能
耐熱
耐熱温度(℃)
(素材)350
火に強い耐炎繊維と切創に強いアラミド繊維の複合によって造られた高機能新素材を使用。
用途鉄鋼・造船・プレス・自動車・機械等の耐熱作業、溶接作業、切創作業に。
機能
耐熱・耐切創
色
グリーン
サイズ
フリー
全長(cm)
22
トラスコ品番
137-2866
材質
アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
55
入数(双)
1
中指長(cm)
9.5
1双
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
耐熱性、耐薬品性に優れたPPS繊維「プロコン 」を使用した耐熱手袋です。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しています。
用途クリーンルーム・精密機械工業。
サイズ
フリー
材質
甲:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、平:指定外繊維(PPS繊維プロコン[[(R)]])100%、平の中:ウールフェルト、裏:ポリエステル100%
厚さ(mm)
約3.5(手のひら)
入数(双)
1
機能
耐熱・耐薬品
中指長(cm)
8.5
耐熱温度(℃)
(素材)200/52秒
手のひらまわり(cm)
27
クラス
ISO Ciass5(Fed/STDクラス100)相当。クリーンパック
素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。
夏場や過酷な長時間作業にも最適です。
繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。
5本指が自由に動かせ、しかも柔らかい素材なので、ごわついた手袋ではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。
材質
アラミド43%、綿57%
色
白/黒
サイズ
フリー
入数(双)
1
機能
耐熱
全長(cm)
26.5
中指長(cm)
8
耐熱温度(℃)
370
手の平幅(cm)
12.5
1双
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。
手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。
色
白
厚さ(mm)
2.95(裏地含む)
材質(裏)
化繊
規格
CEマーキング
機能
耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
入数(双)
1
耐熱温度(℃)
200
80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。
全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。
また食品衛生法にも適合しております。
シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。
機能
耐熱
色
ホワイト
入数(双)
1
耐熱温度(℃)
80~120
材質
ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)
3.2
材質(甲)
表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル
材質(掌側)
表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ
180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。
色
ブラック
全長(cm)
45
厚さ(mm)
1.7
材質
【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿)
仕様
【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT
RoHS指令(10物質対応)
対応
熔融しにくく、炎に対し収縮がほとんどありません。
通常空気中では燃えにくいです。
耐熱・耐久・耐薬品性・切創抵抗に優れています。
中指長(cm)
8.5
耐熱温度(℃)
(素材)450
入数(双)
1
仕様
水洗可
材質
耐炎化アクリル系繊維、パラ系アラミド繊維
厚さ(mm)
約3.5
色
グレー
機能
耐熱・耐切創・耐薬品・耐久性
ゲージ数
-
耐炎・耐スパッター・耐熱性に優れた手袋です。 ●接炎しても延焼せず、溶融して肌に付着することもなく、着用者を火傷事故から守ります。
全長(cm)
24
色
ブラック
タイプ
5本指
規格
適合しない
入数(双)
1
中指長(cm)
8
耐熱温度(℃)
300
コーティング
無し
手のひらまわり(cm)
26
手の平幅(cm)
13
ゲージ数
7
粉有無
粉なし
エンボス加工
エンボスなし
アテ有無
アテ無し
熱作業にすぐれた耐久性・保護性能を発揮します。
耐薬品性にも優れています。
500℃以下でご使用ください。
全長(cm)
35
TGK品番
617-87-19-02
材質
コーネックス35%、パイロメックス55%、PBO10%、コーネックス:メタ型アラミド繊維、パイロメックス:酸化耐炎繊維、PBO繊維:耐熱繊維
入数(双)
1
機能
耐薬品性
指タイプ
5本指
1双
¥16,200
税込¥17,820
3日以内出荷