耐荷重車輪のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
379件の「耐荷重車輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター 1トン」、「耐荷重200kg キャスター」、「車輪」などの商品も取り扱っております。
材質(車輪) フェノール(B入)車 車輪幅(mm) 38 金具仕上 三価ユニクロ 穴径P(Φmm) 8.8 取付寸法X×Y(mm) 63×63 取付座A×B(mm) 82×82 ストッパー なし 偏芯E(mm) 22 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐荷重が鋳物の4~5倍ある。 荷重分布が良く、ガタ、ゆるみも少ないので、静かに、衝撃にも強く走行ができる。 破損、故障の心配がなく、ランニングコストが安い。 旋回がスムーズで運搬車の操作がしやすい。 重荷重用で、始動、走行抵抗が小さく非常に軽く動く。
用途手押台車用 材質 アルミ製ホイル重荷重用ウレタン車輪(ボールベアリング入) 形状 固定車 荷重種別 重荷重 車輪幅(mm) 44 金具 鋼板製重荷重用固定金具 ストッパー なし 取付ピッチ(mm)(P1×P2) 120×60 ボス幅B(mm) 63 偏心E(mm) - 取付穴径d2(mm) 14 取付座T1×T2(mm) 150×90 特性 静音、耐衝撃性 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪) ウレタン車輪(ベアリング入) 形状 自在車 荷重種別 重荷重 タイプ 重荷重 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪) スチールホイールウレタン車 仕様 プレート式 形状 固定車 荷重種別 重荷重 金具 鋼板製 ストッパー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐摩耗性 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪) スチールホイールウレタン車 仕様 プレート式 形状 自在車W 荷重種別 重荷重 ブレーキ ダブルストッパー付 金具 鋼板製 ストッパー 回転ストッパー 特性 耐摩耗性 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪) イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状 自在車S 荷重種別 重荷重 車輪幅(mm) 50 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー 回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm) 13 キャスタータイプ 重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪) ウレタン 材質 ウレタン ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪) ゴム 仕様 プレート式 荷重種別 中荷重 タイプ 固定車 金具仕上 三価ユニクロ仕上げ 偏芯E(mm) - 材質(金具) スチール 車輪タイプ 単輪
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪) ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体) 冷間圧延鋼板(SPCC) 形状 固定車 ベアリング ベアリング入 表面処理 黒色亜鉛めっき ストッパー なし 偏芯E(mm) - 旋回半径r(mm) - 特性 耐摩耗性 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪) ゴム 仕様 プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別 中荷重 タイプ 自在車 表面処理 (金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパー なし 材質(金具) スチール 車輪タイプ 単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別 重荷重 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐摩耗性 材質(ホイール) 鋼板
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低床式重量用キャスター 金属はユニクロームメッキ仕上げです。 THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状 自在車 荷重種別 重荷重 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
材質(車輪) ナイロン(ボールB入) 形状 自在車 荷重種別 重荷重 型式 540S自在車 金具仕上 黒亜鉛メッキ ストッパー なし 材質(金具) スチール 取付穴径P(Φmm) 8.8 キャスタータイプ 低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪) ゴム車輪(ベアリング入) 形状 自在車S 荷重種別 重荷重 タイプ 重荷重 車輪幅(mm) 50 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベース板は特殊鋼の鋳造品を精密加工しており、鋳造品の約5倍の強度を保ちます。 スラストベース構造により荷重分布が良く、ガタや緩みが少ないため静音性・耐衝撃性にも優れています。 アルミ芯使用で、耐食性能が高い商品です。
用途手押台車用 仕様 プレート式、固定式 車輪幅(mm) 44 取付穴径P(mm) 14 特性 静音、耐食性、耐衝撃性 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。
形状 自在車 荷重種別 重荷重 型式 540S自在車 車輪幅(mm) 40 金具仕上 黒亜鉛メッキ ストッパー なし 取付穴径P(Φmm) 8.8 キャスタータイプ 低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状 自在車 型式 420S自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし 取付穴径P(Φmm) 11 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重荷重用のキャスターです。
材質(車輪) ウレタン 形状 固定 荷重種別 重荷重 型式 UHB-K型固定車 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪) ハードゴム 形状 自在車S 型式 ST型自在車 金具仕上 三価ユニクロ ストッパー 回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)