- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- エプロン
- 耐薬スモックのおすすめ人気ランキング
耐薬スモックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「耐薬スモック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐薬品エプロン」、「耐薬品白衣」、「化学防護服」などの商品も取り扱っております。
クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。
人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。
軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。
耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。
優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。
耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。
防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。
焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。
広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。
色
ホワイト
仕様
はっ水度90点以上(初期値)
種別
エプロン
質量(g)
190(±10)
引裂強度(kg)
(縦・横とも)1.5
材質(裏)
ポリエステルニット
材質(表)
耐擦過性強力フィルムラミネート
耐薬品性
【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる
耐水圧(kg/cm2)
3
生地
ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
PTFEメンブレンフィルターラミネート層を強化したテトラテックスを採用!耐薬品性を強化した作業着です。
1着
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
耐薬品性に優れた無塵素材により、人体を保護します。背面のバックルは紐仕様です。
色
白
サイズ
フリー
TGK品番
285-25-01-18
耐薬品性
○。塩酸(Hcl)・硫酸(H2SO2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1着
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ハイネックタイプなので首周りからの薬品や溶剤の侵入を防ぎます。耐薬品性に優れています。
トラスコ品番
246-0809
材質
ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコート
色
ホワイト
サイズ
フリー
胸囲(cm)
117
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
100
アズワン品番
65-1986-27
1着
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
プリータ素材に特殊フィルムを複合したエプロン。
無塵性、耐薬品性、さらに制電性にもすぐれています。
色
ホワイト
TGK品番
285-25-05-11
種別
エプロン
材質
プリータⅡ+2フッ化エチレン無孔質膜ラミネート
総丈(cm)
108.5
下幅(cm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
非常に軽量で作業性にすぐれたエプロンです。クリーンルーム用としてつくられており、非常に低発塵です。エプロンのデザインは人間工学の松村佐知子先生によって行われており、長時間作業でも疲れません。
このエプロンは長袖、足元まである長さ、ハイネックと、完全に薬品よりオペレーターを守るようにデザインされています。
色
ホワイト
適合
カッポウギ
材質
ポリウレタン合皮にラミネート加工
袖丈(cm)
73
着丈(cm)
108
胴囲(cm)
63
1枚
¥19,400
税込¥21,340
当日出荷
薬品を使用する現場で薬品から作業者をしっかりと守る割烹着タイプの耐薬品性エプロンです。
導電糸入り生地にオレフィン加工をしております。
材質
エレスラミネート(ポリエステル100%)
サイズ
フリー
1枚
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
完全防水加工により、汚れが付いても拭き取りが容易です。
耐薬品性に優れています。
サイズ
L
質量(g)
205
胸囲(cm)
56
混率(%)
ポリエステル97%
ウエスト(cm)
56
袖丈(cm)
60
総丈(cm)
126
裄丈(cm)
80
ポケット
なし
耐薬品性の大きいPVCレザーを使用した、軽くて丈夫な安全保護衣です。
種別
上下セット
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)レザー (塩化ビニルのシー トを衣服の上から ラミネート加工)
胸廻(cm)
120
機能
耐薬品性
耐熱アラミド繊維「コーネックス」使用。耐熱、耐薬品に優れ、濃硝酸(90%)でも穴が開きません。耐熱性に優れ、突然の火走りにも燃え上がりません。オートクレーブ可能。前開きタイプ。
用途研究所・化学工場など。
色
オフホワイト
耐熱温度(℃)
0~400
機能
耐熱、難燃
クリーンルーム用生地にラミネート加工しております。耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性(260℃)に優れたフッ素樹脂と更にポリウレタンラミネート構造により耐久性を向上。前面縫い目を無くし、裾部分を切り替えし仕様にして液だれ防止。脱着のマジックテープ仕様に加え首元の改良、また着丈を変更することにより更に飛沫防止安全性を高めました。
用途薬品・溶剤などを取り扱う作業
種別
袖付きエプロン
材質
裏:ポリエステル 表:PTFE
色
ホワイト
機能
耐薬品・耐溶剤・耐熱
耐熱温度(℃)
260
特性
【耐薬品表面変化】アセトン:〇~△、TOL:〇~△、MEK:〇~△、IPA:〇、亜塩素酸ナトリウム20%:〇:50%〇、硫酸20%:〇:50%〇~△、塩酸20%:〇:35%:〇、水酸化ナトリウム20%:〇:50%:〇~△、硝酸20%:△:60%:×
耐薬品性に優れ、特に無機酸類、アルカリ類、アルコール類に有効です。酸、アルカリ、鉱・植物油、化学薬品などを取り扱う作業における、有害物質の付着による皮膚障害や経皮中毒を防止。スタンダードタイプ
用途薬品による皮膚障害、経皮中毒のおそれがある作業に。
胴囲(cm)
上衣110、ズボン102
材質
生地:中生地ポリエステル、軟質塩ビ両面コート ファスナー:ポリエステル、ポリアセタール ボタン:真鍮
仕様
裏地なし
セット内容
上下
種別
保護服
色
ブルー
質量(g)
1450(Lサイズ)
規格
JIS-T8115 労働衛生保護服
機能
耐薬品性:特に無機酸類、アルカリ類、アルコール類に有効
薬剤の浸透を防ぎながら、汗等の湿度は放出します。耐薬性・耐熱性に優れています。導電糸入りですので、静電防止機能があります。
材質
ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート、首紐、腰紐はナイロン製
幅(mm)
600
耐水圧(kPa)
294以上
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
生地が強く耐久性に優れています。
SC202は、総丈がやや長めです。
色
ホワイト
仕様
2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 。腰左右ポケット付。ジッパー止
その他
※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。
材質
ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレード
クラス10000
通気性
30
ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工。驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。背クロス仕様をほどこし、肩からのズリ落ちを防止します。魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。焼却してもダイオキシンを発生しません。HACCP/RoHSに対応した製品特性。
種別
エプロン
混率(%)
ナイロン100%
ウエスト(cm)
88
フッ素コートした繊維を使用した耐薬品性に優れたウェアーです。熱伝導率:-5.9call/cm.sec.℃(参考値)
。溶融温度:295℃(参考値)
色
白
材質
ポリエステル/98%、導電糸/2%
色
グレー
仕様
バックポケット2、樹脂ボタン(前比翼・袖口・フラップ裏)
種別
長袖つなぎ
素材
アクリル系100%(カネカロン)
袖丈
長袖
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
フッ素コートした繊維を使用した耐薬品性に優れたエプロンです。
仕様
熱伝導率/(参考値)-5.9cal/cm.sec.℃。溶融温度/(参考値)295℃
種別
エプロン
材質
ポリエステル/98%、導電糸/2%
植物性、動物性等の油にも強く、しなやかで汚れが付きにくい素材です。
種別
前掛
材質
ウレタンゴム、布
色
白