耐薬品白衣のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
109件の「耐薬品白衣」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐薬品エプロン」、「耐熱白衣」、「白衣 化学」などの商品も取り扱っております。
フッ素コートした繊維を使用した耐薬品性に優れたウェアーです。熱伝導率:-5.9call/cm.sec.℃(参考値) 。溶融温度:295℃(参考値)
材質 ポリエステル/98%、導電糸/2%
1着
18,900 税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱アラミド繊維「コーネックス」使用。耐熱、耐薬品に優れ、濃硝酸(90%)でも穴が開きません。耐熱性に優れ、突然の火走りにも燃え上がりません。オートクレーブ可能。前開きタイプ。
用途研究所・化学工場など。 オフホワイト 耐熱温度(℃) 0~400 機能 耐熱、難燃
1着ほか
37,980 税込41,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

完全防水加工により、汚れが付いても拭き取りが容易です。 耐薬品性に優れています。
サイズ L 質量(g) 205 胸囲(cm) 56 混率(%) ポリエステル97% ウエスト(cm) 56 袖丈(cm) 60 総丈(cm) 126 裄丈(cm) 80 ポケット なし
1枚
4,140 税込4,554
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。 人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。 軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。 耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。 優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。 耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。 防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。 焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。 広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。
ホワイト 仕様 はっ水度90点以上(初期値) 種別 エプロン 質量(g) 190(±10) 引裂強度(kg) (縦・横とも)1.5 材質(裏) ポリエステルニット 材質(表) 耐擦過性強力フィルムラミネート 耐薬品性 【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる 耐水圧(kg/cm2) 3 生地 ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティング RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フォーク研究衣
細身のシルエットで、スマートな印象です。 ポケットは斜めにカットされ、大きくて使いやすいタイプです。 綿混紡の素材で通気性に優れ、着心地が軽いタイプです。
ホワイト 材質 ポプリン(ポリエステル65%、綿35%)
1枚
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グレー 仕様 背中ノーフォーク、樹脂ボタン(前比翼・袖口・フラップ裏) 種別 上衣 素材 アクリル系100%(カネカロン) 袖丈 長袖
1着
5,990 税込6,589
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SEKマークに対応する高度な抗菌性素材。 ドラッグストアや調剤薬局、食品関連企業や給食センターなど多様な職場に対応できる白衣コート。
混率(%) ポリエステル65、綿35 生地 バーバリー 生地性能 帯電防止、制菌性 性別 男性用
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐熱・耐薬品に優れ、濃硝酸(90%)でも穴が開きません。 耐熱性に優れ、突然の火走りにも燃え上がりません。
ホワイト 袖丈 長袖 混率(%) 導電糸入りコーネックス(R)100
1枚
37,980 税込41,778
翌々日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールウレタンラミネート加工で汚れにくく、耐薬品性・防水・防カビ性に優れています。洗濯可能で、繰り返し使用できます。
材質 ポリエステル(ウレタンラミネート加工) サイズ 女性用 胸囲(cm) 112 着丈(cm) 105 裄丈(cm) 70 アズワン品番 1-7487-13
1枚
9,890 税込10,879
翌々日出荷

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/畜産農場作業 等 仕様 シャツカラー/袖口ゴムなし/裾切りっぱなし/前身頃ボタン/縫い目は内縫い 種別 白衣 材質 タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分 使い捨て RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット なし 縫い目形式 内縫い
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴールドウイン耐薬ボディウェア
耐薬品性に優れた無塵素材により、人体を保護します。背面のバックルは紐仕様です。
サイズ フリー TGK品番 285-25-01-18 耐薬品性 ○。塩酸(Hcl)・硫酸(H2SO2) RoHS指令(10物質対応) 対応
1着
18,980 税込20,878
当日出荷

プリータ素材に特殊フィルムを複合したエプロン。 無塵性、耐薬品性、さらに制電性にもすぐれています。
ホワイト TGK品番 285-25-05-11 種別 エプロン 材質 プリータⅡ+2フッ化エチレン無孔質膜ラミネート 総丈(cm) 108.5 下幅(cm) 72 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
9,398 税込10,338
当日出荷

1着
2,810 税込3,091
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コートタイプの防塵服です。両脇に切りポケットを配した定番スタイルで、発塵防止、異物混入防止に効果的です。
用途来客用、訪問者用防塵服。 仕様 ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品 混率(%) ポリエステル100
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SunDisk(日の丸繊維)耐酸・耐薬品性 続服 #5500
グレー 仕様 バックポケット2、樹脂ボタン(前比翼・袖口・フラップ裏) 種別 長袖つなぎ 素材 アクリル系100%(カネカロン) 袖丈 長袖
1着
8,990 税込9,889
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グレー 仕様 バックポケット(玉ブチ)1、前立ファスナー 種別 ズボン 素材 アクリル系100%(カネカロン)
1本
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薬品を使用する現場で薬品から作業者をしっかりと守る割烹着タイプの耐薬品性エプロンです。 導電糸入り生地にオレフィン加工をしております。
材質 エレスラミネート(ポリエステル100%) サイズ フリー
1枚
29,980 税込32,978
8日以内出荷

JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。 袖口・裾ゴム入り。 上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など 仕様 袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止 種別 つなぎ 材質 PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造 規格 JIS規格 機能 粉体防護、ミスト防護 JIS規格 【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2) 65 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) EN規格 【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
1着
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイレベルな機能性と安全性を備えた素材で、現場作業を快適にするための高機能白衣シリーズ。
混率(%) ポリエステル100 生地 ストレッチツイル 性別 男女兼用 袖丈 長袖
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐薬品性:酸、アルカリの化学薬品に侵されたりすることはほとんどありません。非濡れ性:表面に液体がついても弾いて濡れることはありません。ポリエステル繊維の軟化点は238℃~240℃です。低摩耗係数が低い。
種別 ズボン コーティング PTFEコーティング無塵衣
1枚
7,598 税込8,358
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)