- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 耐衝撃ハードケースのおすすめ人気ランキング
耐衝撃ハードケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新168件の「耐衝撃ハードケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケース 緩衝材」、「ハンマードリルケース」、「耐衝撃ケース」などの商品も取り扱っております。
軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。
気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。
軽量で堅牢な構造。
標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。
NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂
防塵防水性能
IP67
防水性
IP67
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
セット内容
緩衝ウレタン
IP65規格適合商品ですので防塵性・防水性を備えており、高耐久・高密閉ですので道具・精密機器の保管・移送に最適です。
ウレタンフォーム付きなので収納物を衝撃から守ります。
施錠用のカギ穴付きです。
用途道具・精密機器の収納・保護に
色
黒
タイプ
ウレタンフォームあり
クッション
ウレタンフォームあり
防塵防水性能
IP65
鍵
施錠用のカギ穴付き
耐衝撃性に優れたケースです。部品等を収納できるよう、凹凸のある軟らかいウレタンフォームが入っています。自由にプライヤーを収納することができます。
トラスコ品番
788-1312
質量(g)
530
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様
防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)
樹脂
クッション
ウレタン
鍵
シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)
取付可
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
付属品
緩衝ウレタン
セット内容
緩衝ウレタン
材質(本体)
ポリプロピレン(pp)
タイプ
ウレタンフォーム付
クッション
ウレタン
仕切り
なし
鍵
南京錠取付不可
材質(クッション)
ウレタン
材質は耐久性に優れた高密度ポリエチレン。コンパクトで持ち運びに便利。
用途各種工具の収納、持ち運びに
質量(kg)
0.52
色
ブラック
材質(本体)
高密度ポリエチレン
クッション
EVA
外寸法・幅(mm)
300
外寸法・高さ(mm)
60
外寸法・奥行(mm)
190
材質(クッション)
EVA
有効内寸法・奥行(mm)
150
有効内寸法・高さ(mm)
25
有効内寸法・幅(mm)
280
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
【耐荷重20kg】開口部が広いので取り出しが簡単です。フタと連動式のインナートレーが付いているので、小物収納にも便利です。
用途ハンドツール・パーツの収納に
色
グレー
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
20
外寸法・幅(mm)
420
外寸法・高さ(mm)
140
外寸法・奥行(mm)
200
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様
南京錠径:6mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)
耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造
ツインリブ
防塵防水性能
IP67
Oリング
ネオブレン
バルブ
自動気圧調整
防水性
IP67
耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。
内面の全面表面加工により、収納物を保護します。
仕切り板は用途にあわせて移動できます。
フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質
本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF
鍵
鍵有
超小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途腕時計や電子メディアなど小物類の運搬・保管に。小型精密機器など小物類の運搬、保管に。
仕様
カラビナ付
質量(kg)
0.2
材質(本体)
耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
外寸(mm)
149×103×54
内寸(mm)
111×73×43
材質(Oリング)
ネオブレン
バルブ
自動気圧調整
防水性
IP67
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。USBやメモリーカードなどの貴重品の管理に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。
質量(kg)
0.5
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
230
外寸法・高さ(mm)
90
外寸法・奥行(mm)
180
2018年トラスコ掲載ページ
4 2174
有効内寸法・奥行(mm)
145
有効内寸法・高さ(mm)
80
有効内寸法・幅(mm)
205
アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
材質
(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂
色
シルバー
材質(本体)
アルミ合金
関連資料
商品使用方法(0.7MB)
鍵
鍵付
スナップインタイプのラッチで開閉がし易い万能収納ケースです。
豊富なラインナップで用途に合わせてご選択頂けます。
工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。
レッド/ブラックの2セットのスナップインラッチが付属します。
用途工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に
色
レッド/ブラック
材質(本体)
ABS樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。
用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。
材質
アルミニウム、MDF、EVA
小型のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様
南京錠径:7.6mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)
耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造
ツインリブ
防塵防水性能
IP67
Oリング
ネオブレン
バルブ
自動気圧調整
防水性
IP67
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様
シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース
質量(kg)
0.5
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
2.28
機能
自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能
IP67
外寸法(mm)
228×182×92
外寸法・幅(mm)
228
外寸法・高さ(mm)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP67
外寸法・奥行(mm)
182
有効内寸法・奥行(mm)
143
有効内寸法・高さ(mm)
78.5
有効内寸法・幅(mm)
203
水やホコリから大切な道具をガードします。高耐久・高密閉で大切な道具を保護します。パッキンがフタと密着することで高い密閉性になります。収納物に合わせて切抜き可能なブロックウレタンです。貴重品の運搬や保管に施錠用のカギ穴付きです。気圧開閉バルブ機能付きです。
用途道具の収納・保護。
色
ブラック
材質(クッション)
ウレタン
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。日常小物入れ使用にも最適です。
用途精密機器の保管、移送に。
鍵
南京錠取付可(別売り:Φ6mm)