- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 耐雷トランスのおすすめ人気ランキング
耐雷トランスのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新108件の「耐雷トランス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐圧トランス」、「トランスボックス」、「電源トランス」などの商品も取り扱っております。
新型サージ保護デバイス(SPD)を採用 小型化を実現!
従来の碍子端子を無くし端子台を合理化配線作業がスマートに!
サージ低減率を大幅アップ(-60dB)シールド工法・巻線方法・絶縁方法を改良
絶縁種別
B
仕様
サージ移行率/-60dB(平衡時)、インパルス耐圧/30kV(1.2/50μs)
周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
M5
相数
単相
絶縁耐圧
AC10kV/1分間
サージ・ノイズを吸収し周辺機器を保護。
用途誘導雷の電源回路保護。誘導負荷スイッチングサージ・ノイズの吸収。電路から通じて侵入するサージ・ノイズの吸収。
静電気による放電の阻止。変圧器及び周辺機器の保護。
仕様
サージ吸収素子、コンデンサー、静電シールド、電流ヒューズ内蔵
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)
100
2次電圧(V)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷によって発生するサージを減衰させ、サージに弱い電子機器を安全に保護します。
用途通信、道路交通システムの電源に
マイクロウエーブ、電光表示盤の電源に
セキュリティーシステム、ロボットの制御装置に
1次電圧
100V-0-E
2次電圧
100V-0-E
絶縁種別
B
仕様
サージ吸収素子、避雷器、コンデンサー付
種別
単相複巻
端子形状
V
端子ねじ(mm)
5
取付穴C(mm)
10×30
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)
100
2次電圧(V)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
型式
単相複捲変圧器
周波数(Hz)
50/60
定格
連続
冷却方式
乾式自冷
耐電圧(V/min)
1500
電源側・アース側から侵入する雷サージから、電気機器を保護します。安全ブレーカモジュールでコンパクトに収納。正常時はLEDが点灯しています。KED消灯時は、交換してください。
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
動作開始電圧(V)
(線間)390、(大地間)600
放電耐量(kA)
6.5(8×20μs、2回)、10(8×20μs、1回)
盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。
自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。
劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。
応答性に優れ、無続流。
取り付けは3パターン。
1台で線間・対地間を保護。
RoHS規制物質対応。
国土交通省 NETIS 登録品
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
国土交通省 建築設備設計基準 適合品
クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
仕様
RoHS指令対応
周波数(Hz)
50/60
耐電圧
AC1.5kV
入力電圧(V)
200
接続方法
ネジ端子台
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)
200
2次電圧(V)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
住宅分電盤コンパクト21シリーズ分岐回路1回路分のスペースに設置可能です。パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。単相3線式専用です。
定格電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)
規格
JIS C 5381-1に準拠
消費電力(W)
1以下
最大使用電圧(V)
(連続)AC110/220(50/60Hz)
公称放電電流(8/20μs)(kA)
5
最大放電電流(8/20μs)(kA)
10
電圧防護レベル(V)
1500
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)
0-200-220
2次電圧(V)
0-100-110
装備
静電シールド/接地端子
形状
TB
仕様
複巻
シールド
一次・二次間シールド付き(E)
接地端子
有
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)
200
2次電圧(V)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様
単巻
適合規格
JIS C 5310・6436
シールド
静電シールド:無
1次電圧(V)
0/200/220
2次電圧(V)
0/100/110
仕様
ケースなし
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)
0-380-400-440
2次電圧(V)
0-200-220
装備
静電シールド/接地端子
形状
TB
仕様
複巻
シールド
一次・二次間シールド付き(E)
接地端子
有