耐震対策のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
202件の「耐震対策」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「地震対策」、「地震対策 転倒防止」、「地震対策 棚」などの商品も取り扱っております。
プロセブンL型ストッパー
プロセブン耐震マットを使用しています。震度7に対応したL型治具使用の耐震対策用品です。簡単に取り付け、取り外しができ、接着面を傷めません。取り外しが簡単にできる「取り外しカード」を付属しています。軽くて衝撃に強いポリカーボネートを使用しています。信頼のプロセブン耐震マットを使用。
用途機器の耐震対策に。 種別 転倒防止ストッパー 材質 ウレタンゲル、ポリカーボネート 質量(g) 207 均等荷重(kg) 30(4個使用時) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 50×93×43
1セット(4個)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご家庭からオフィスまで! 棚・キャビネット・冷蔵庫・家具など転倒防止! ゴムが伸びて衝撃吸収。 簡単貼るだけ!対象物や壁面の穴あけ工事不要。
材質 フック:ABSアロイ樹脂、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材 セット内容 接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚
1組ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち上げない取付。 穴開けのいらない耐震対策。 貼り跡が残らず、くり返し使用可能。 騒音・ほこりが出ない取付。 工具不要で簡単設置。
種別 L字金具 仕様 震度7クラス対応 適合 【家具サイズ】高さ2160mmまで、奥行150mm以上 トラスコ品番 781-1641 材質 (本体)スチール、(粘着マット)ウレタンゲル 質量(g) 647 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 94×120×94 荷重(kg) 耐震125まで 使用量 耐震荷重125kgまで:1セット、250kgまで:2セット、375kgまで:3セット 適合温度(℃) -20~75 耐用年数(年) 5~7
1パック(2個)
12,980 税込14,278
当日出荷

強力接着パッドを使用し、プリンターなどを簡単に対象物に固定します。段積みされている機器の固定に最適です。機器保守時もコインでロックトップを簡単に外すことができ、移動が容易です。
種別 転倒防止ベルト 仕様 耐震度震度6強相当 使用の目安 対象物1台につき4本 素材 難燃素材使用(UL-94V-0クラス)
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ家具転倒防止伸縮棒
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。 書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。 突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。 公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。 設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。 また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。 種別 家具転倒防止伸縮棒
1箱(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます 穴に引っ掛けるだけの簡単固定です 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。 仕様 樹脂バックル 適合機種 (サカエ棚適合タイプ)ND型、NDW型、NE型、NEW型 ベルト幅(mm) 25 使用温度範囲(℃) -10~ 50 破断強度(kg) 90
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。 種別 L字金具 材質 スチール オフホワイト(アイボリ)
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!(バックル8個使用) 地震対策×簡単。手軽で安心。取り外し簡単、様々な所で使用可能。 強力粘着パッド+バックル。 パソコン等に耐荷重約64kg※1パック2本使用時
用途地震による転倒を防止! 種別 転倒防止ベルト セット内容 小型バックル:4個(35mm×64mm) ベルト300:2個(25mm×300mm) アルコールパッド:2個 材質 バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性) 耐用年数(年) 約8
1セット(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷

伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも 転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。) 壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。 家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。 ベルト長さの調整も可能。 壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止 セット内容 接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚 材質 (ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂 (ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー 質量(g) 約60/本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 190×42×20/本 耐荷重(kg) 対象物重量160/2本 使用環境温度(℃) 0~40 取付間隔(mm) 最大100/壁・家具間
1セット(2本)
2,798 税込3,078
当日出荷

対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) 壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。 様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止 種別 転倒防止ベルト セット内容 プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚 材質 スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

魔法を超えた超魔法両面テープ「耐震対策・転倒防止 TAKUMIテープ」です。極密なテクノロジーで作られたマイクロナノテープであり、超強力粘着を実現。耐震グッズとして自信があるので震度7相当の想定試験を行いクリアしております。地震対策として家電製品などの転倒防止や落下対策などに。また耐震だけでなくDIYやインテリア用として室内のオシャレコーデに利用することも可能です。 特徴としては下記の通りとなります。1)剥がしやすく糊残りしない。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。(対象物によります) 2)洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 3)好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 4)選べる2サイズ 20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の2種類からお選びいただけます。 5)目立ちにくい!透明タイプのテープなので目立ちにくいです。 6)浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 (備考)超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途耐震・転倒・落下防止のジェルマットとして。両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に 材質 ウレタンエラストマー 厚さ(mm) 3 ブルー RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1袋(4枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地震発生時に、衝撃吸収パッドが地震の揺れを吸収する。震度7対応の耐震キャビネットストッパー「揺レタン」。
その他 特許登録済 材質 ABS樹脂、ポリウレタンフォーム、ポリエチレン、布粘着材 ホワイト 質量(g) 約130(1個) 耐荷重(kg) 50 (2個使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×100×80~107 適合温度(℃) -10~50 耐久性(年) 8年(使用条件により異なります)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) ロングタイプ、壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。 様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止 種別 転倒防止ベルト セット内容 プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚 材質 スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)可倒式レッジ
物品の落下を防止する機能に加え、バーを手前に倒すことで物品の出し入れも容易に行えます。耐震対策として、エレクターシェルフ専用の落下防止オプショナルパーツが追加されました。
用途落下防止金具 材質 SUS304(18-8)ステンレス、アルミニウム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロッカー・キャビネットなどの什器を床固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 床を接着材で固定し、什器側はタッピングビスで固定します。 タイルカーペットを大きく切取る必要がなく、小さな切込みを入れカーペット下に潜り込ませ固定するため、美観を損ないません。 取付け・取外しが簡単で、移設も容易です。
用途キャビネット・ロッカーなどの床固定での転倒・移動防止 種別 転倒防止ストッパー 仕様 耐震性/6強 寸法(mm) 118×57×47(組立時) グレー 構成 接着材付き金具L×1個、金具S×1個、連結用ネジ&ナット×1対 過負荷耐量 120kg/個 使用環境温度(℃) 0~40 質量(g/個) 235
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

【耐圧150kg】家具と天井の間に突っ張って家具を固定し、地震の際の家具の転倒を防ぐ伸縮タイプの家具転倒防止棒です。 H型構造&ジャッキ方式で、天井と家具を隙間なくしっかり固定できます。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。 耐荷重(kg) 150 種別 つっかえ棒 材質 塩化ビニール被覆鋼管パイプ、ABS樹脂 ホワイト
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラレ製の高係合強力プラスチック面ファスナー「マジロック」を使用しており、通常の面ファスナーに比べ約4倍の係合強力を持っています。 面ファスナー「マジロック」を貼り付けたディスプレイのスタンド部分を、面ファスナー付きベルトでCPUと結束するため、ベルトがずれにくくなります。
仕様 耐震度/7 セット内容 マジロック(粘着テープ付き・35×25mm)×4、マジックテープ付きベルト(25×1200mm)×2 アズワン品番 64-0854-59
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

ネジや釘を使わないので、壁面を傷つけずに家具家電の転倒防止ができます。 地震の衝撃を粘着ゲルが柔らかく粘って約1/4に低減し、面全体に均一に力が分散します。 ガムロックの粘着ゲルはゆっくり時間をかければキレイに剥がせるので、繰り返しの利用が可能です。
用途パソコン本体・プリンター・BDレコーダーなど高さの低い家電向け。 トラスコ品番 436-3619 セット内容 本体4個 材質 本体:塗装鋼板、強粘着スチレン系ゲル(緑) 幅(mm) 35 高さ(mm) 60 奥行(mm) 40
1パック(4個)
3,298 税込3,628
当日出荷

キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。 仕様 耐震度震度6強相当 種別 転倒防止ベルト
1セットほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)