- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 転倒防止用品
- 耐震材のおすすめ人気ランキング
耐震材のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新307件の「耐震材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐震 滑り止め」、「耐震 ゴム マット」、「耐震」などの商品も取り扱っております。
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。ハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど
材質
ポリウレタン
色
透明
硬度
アスカーC23
RoHS指令(10物質対応)
対応
汚れても水洗いすれば新品同様の力を発揮します。耐震7以上。
引張るだけで簡単に剥がす事が出来ます。
用途OA、AV機器、家具、家電製品、小物等の固定、地震対策に。
寸法(mm)
50×50
耐荷重(kg)
25/1枚(4枚使用で100)
使用方法
設置場所のホコリやゴミを取り除き、モニターやパソコン・家具の四隅に合せて「転倒防止シート」を置いて下さい。設置場所の移動や掃除をする場合は「転倒防止シート」をゆっくり剥がすと、きれいに剥がれます。粘着面が汚れた場合、水洗いして下さい。
種別
耐震マット
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
5
従来のシートのように対象物を持ち上げることなく、ただ、側面と床面に貼り付けるだけで簡単に取付ができます。
取り外しの時も道具を使わずゲルを直接手でつまんで簡単に外せます。(特許出願中)
自己粘着性ですので汚れなどを洗っていただければ繰り返し使えます。
縦横の2面が粘着しますので挟むだけで簡単に取付けられます。
取付時は取付け場所の汚れや油分を洗浄してください。
シロキサン系ガスが発生しない
種別
転倒防止ストッパー
材質
ウレタン樹脂
色
黒
プロセブン耐震マットを使用しています。震度7に対応したL型治具使用の耐震対策用品です。簡単に取り付け、取り外しができ、接着面を傷めません。取り外しが簡単にできる「取り外しカード」を付属しています。軽くて衝撃に強いポリカーボネートを使用しています。信頼のプロセブン耐震マットを使用。
用途機器の耐震対策に。
種別
転倒防止ストッパー
材質
ウレタンゲル、ポリカーボネート
質量(g)
207
均等荷重(kg)
30(4個使用時)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
50×93×43
震度7でもしっかり固定します。
優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。
きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。
固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。
用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。
種別
耐震マット
色
ブルー
計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。
仕様
ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製
震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に
材質
ウレタンエラストマー
厚さ(mm)
3
色
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
色
透明
厚さ(mm)
5
材質
ウレタンエラストマー
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
500×500
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
プロセブン Pマットは超粘着振動吸収素材で固体と液体の性質を持つゲル(GEL)を使用しています。震度7クラスの地震に対応できます。優れた粘着性で上下、左右、前後のあらゆる揺れに強い。敷くだけで簡単設置のため取り付け工事が不要です。水洗いでゴミなどを落として乾かせば粘着力が復活し繰り返し使用可能です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
材質
ウレタンゲル
色
ブルー
種別
耐震マット
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。
種別
L字金具
材質
スチール
色
オフホワイト(アイボリ)
地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。
対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。
TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。
TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーとしてズレ対策、走り出し防止に。阪神大震災(6強)耐震実験に耐えました。
用途プリンター等の転倒防止補助用品
種別
転倒防止ストッパー
材質(本体)
ペーパーボード
耐荷重(kg)
約100(1個当たり)
材質(すべり止め)
ウレタンゴム
耐用年数(年)
約8
クラレ製の高係合強力プラスチック面ファスナー「マジロック」を使用しており、通常の面ファスナーに比べ約4倍の係合強力を持っています。
面ファスナー「マジロック」を貼り付けたディスプレイのスタンド部分を、面ファスナー付きベルトでCPUと結束するため、ベルトがずれにくくなります。
仕様
耐震度/7
セット内容
マジロック(粘着テープ付き・35×25mm)×4、マジックテープ付きベルト(25×1200mm)×2
アズワン品番
64-0854-59
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
書棚やキャビネット等の下に敷くだけで倒れにくくする家具転倒防止プレートです。
ハサミやカッターでカットが出来るので長さを自由に調節できます。
半透明の合成樹脂だから目立ちにくくなっています。
用途キャビネット等の転倒防止に。
材質
EVA樹脂
種別
転倒防止ストッパー
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。
厚さ(mm)
8
材質
NR(天然ゴム)
ゴム硬度
60±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。家具及び壁を傷つけません。取り付け後の半年間以内に3~4回までは繰り返し使用可能です。
用途家具の高さ:212cmまで実証済.家具の重さ:115kgまで実証済
種別
転倒防止ストッパー
材質
ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤
適合温度(℃)
-10~+50
耐久性(年)
8
1パック(2個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別
耐震マット
材質
ウレタンエラストマー
厚さ(mm)
3
色
透明