- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 耕うん機
- 耕運機 充電式のおすすめ人気ランキング
耕運機 充電式のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新97件の「耕運機 充電式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耕運機 マキタ」、「畑耕す」、「電動耕運機」などの商品も取り扱っております。
ハイパワー1050Wの電動耕運機。硬い土でもパワフルに耕せます!
エンジン式に比べ静かに作業できるので使いやすいです。
コンパクトなボディーで扱いやすく、移動に便利な収納式キャスター付き。
小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに
消費電力(W)
1050
質量(kg)
約10.5
周波数(Hz)
50/60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
約300
刃数(p)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約390×1100×980
連続使用時間(分)
約30
RoHS指令(10物質対応)
対応
耕運深さ(mm)
約200
耕運幅(mm)
約300
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
付属品
トレイアッセンブリ
適合バッテリー
40Vmaxリチウムイオン電池 BL4025(2.5Ah)、BL4040(4.0Ah)、BL4050F(5.0Ah)、BL4080F(8.0Ah)※バッテリーは別売りです
関連資料
(6.56MB)
商品タイプ
本体のみ
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
充電式なのでガソリンや、燃料補給の手間がかからず簡単に作業が始められます。
18Vバッテリ2つ仕様で36Vのハイパワーです。
持ち運びやすい補助輪付きです。
エンジン式と比べ軽量で静かです。
ロックボタン仕様で安心です。
用途耕運・中耕・倍土、除草作業に
電圧(V)
18(×2)
バッテリー
リチウムイオンバッテリ
バッテリー電圧(V)
DC18(×2)
連続使用時間(分)
105(無負荷時)
定格時間
30分
充電時間(時間)
約4
耕運幅(mm)
約355
材質
ポリスチレンポリプロピレン炭素鋼等
セット内容
本体・18Vバッテリ×2・充電器×2
仕様
約31.5坪(満充電での耕運機能)
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ
エンジン始動の手間いらず
エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ
800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに
耕うん幅(mm)
280
耕深(mm)
約60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
800
付属品
フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m
刃数
4枚刃
質量(kg)
約7.3
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
8.2
回転数(min-1[r.p.m])
400
外形(mm)
200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
250×310×1290
アズワン品番
64-4063-03
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
バッテリー式で、電源がないところでも使用できるコンパクト耕運機。
材質
本体/ABS樹脂・PP、パイプ・刃/スチール
幅(mm)
約210
質量(kg)
約4.4
高さ(mm)
約1320
奥行(mm)
約280
電源(V)
DC18
連続使用時間(分)
約25
バッテリー
リチウムイオン 18V/2000mAh
充電時間(時間)
1.5
直径(mm)
刃:約160
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源アダプタ
AC100V(50/60Hz)
耕運幅(mm)
約190
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
環境にやさしい電動モーターは音も静か。住宅街の菜園でも気軽に扱えます。
難しい操作や日々のお手入れは不要。初心者でも安心して使用できます。
使い方は簡単。電源スイッチを入れ、クラッチレバーを握るだけ。
動力伝達効率90%以上の専用ミッション!
バッテリーは取っ手付きで持ち運びも簡単。ご家庭の電源で手軽に充電できます。
ハンドルを折りたたむことでリッターサイズの乗用車のトランクにも積載が可能です。
使用時間(分)
40
耕うん幅(mm)
400
質量(kg)
28(内バッテリー/9)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1175×500×890
軸の形状
一体型
バッテリー
鉛蓄電池(24V×12Ah)
爪直径(Φmm)
260
モーター回転数(min-1[r.p.m])
2250
充電時間(時間)
約8(AC100V)
モーター定格出力(W)
350
回転速度(m/min-1[r.p.m])
(爪軸)96
コンセントのない場所でも土ならしができる充電式(コードレス)タイプです。
場所を選ばず電気の力で簡単、キレイに仕上ます。
バッテリーは36V(18V×2)でハイパワーです。
エンジン式と比べ、軽量、コンパクトで作動音も静かな耕うん機です。
持ち運びに便利な補助輪(キャスター)付です。
安全安心のロックボタン付です。
用途家庭菜園やガーデニングなどの土ならしに
モーター電圧(V)
DC18
回転速度(min-1[r.p.m])
140
耕うん幅(mm)
355
刃径(Φmm)
180(4枚刃)
バッテリー
リチウムイオン電池(Li-ion 2.0Ah)×2
バッテリー容量(Ah)
2.0(×2)
充電時間(時間)
4
騒音値(dB)
91
定格時間(分)
30
材質(樹脂部)
ABS
付属品
ACアダプタ(DC22V出力、AC100-200V)×2、バッテリー(18V、2.0Ah)×2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×1300×410
仕様
【満充電での耕うん性能】124m2(約31.5坪)
取扱説明書
(6.94MB)
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
用途電気で耕す!快適に使えるパワフルな動力性能。
新開発の高性能モーターを搭載しているので50mlのエンジン式に相当する高いトルクを発生。
排気ガスなしでビニールハウスや室内でも安心!
低騒音で近隣が気になる環境でも安心。
耕うん幅(mm)
360
耕深(mm)
280
電源(V)
(50/60Hz)AC100
消費電力(W)
1400
付属品
延長コード(10m×2本)、巻込み防止ガイド、抵抗棒(車輪付)、コードストラップ
質量(kg)
18.5
刃形
ナタ爪
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1050×480×965、(ハンドル折りたたみ時)740×480×570
定格電流(A)
15
絶縁方式
二重絶縁
能力(mm)
(最大耕うん幅)360、(最大耕深)280
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
小型でハイパワー!車で持ち運べて、家庭菜園で大好評の「YARDFORCEコードレス耕運機」が「新開発3D刃ヘッドを搭載」して新登場。。軽くてコンパクトさに加えて3方向に向いた「3D刃」により、幅20cm、深さ8cmをよりラクにフカフカに耕せます。。身長に合わせられる長さ調節に加えて、補助ハンドル位置とメインハンドルの角度調節もできるようになって、さらに使いやすくなりました。。80分の急速充電で作業時間はたっぷり50分連続稼働(※無負荷作業時間。バッテリーや土の状態により異なります。)を実現!。。誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全面も十分です。
用途持運び便利で、スーッと車から持ち出して手軽に耕せる手軽さの24V充電式ハンディ耕運機「新開発3D刃ヘッドを搭載」。。24Vのハイパワーと回転数:280rpm、耕運幅200mmで畑をぐんぐん耕します。。コンパクトでお手入れも楽々。持ち運べて保管も場所をとらない便利な家庭用電動耕運機です。。家庭菜園、園芸、畑、農園、個人栽培などに。
仕様
●サブハンドルの取り付け・調整:可能●稼働時間(無負荷作動時):約50分連続作動 (バッテリーや土の状態により異なります)●起動スイッチ握り部角度調整:有り●長さ調整:可能(105~135 cm)
セット内容
本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書)
材質
スチール、アルミ、ABS他
質量(kg)
本体:約3.5、バッテリー:約0.44
電圧(V)
24
バッテリー
リチウムイオン(残量ゲージ付)
バッテリー容量(Ah)
2
バッテリー電圧(V)
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約22×20×105~135
充電時間(分)
フル:80
1セット
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。
人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。
培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
カセットガスで、家庭菜園を手軽に。
49cm2のエンジンのパワー。そして、燃料の効果的な燃焼によりCO2排出の低減に貢献。
爪は土に食い込んで耕す力と推進力を追求。内爪時には、中耕培土の作業も可能です。
握ると耕うん爪が動き、放すと止まる。安心操作に配慮したスロットルレバーを採用。
アジャスターピンにより、ピンを耕うん機から外すことなく、アタッチメントの脱着がスムーズ。
耕うん幅(mm)
350/200(内爪時)
質量(kg)
20
使用燃料
LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
全長×全幅W×全高(mm)
1055×485×990
エンジンタイプ
空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式
トランジスタ式マグネト
クラッチ
主:遠心クラッチ
始動方式
リコイルスターター(手動)
ローター回転数(min-1[r.p.m])
135
鑑定型式番号
安全:40036
エンジン総排気量(cm3)
49.4
タンク容量
燃料:250(カセットガス1本の標準容量)
ローター径(Φmm)
爪:250
出力(kW/rpm・PS/rpm)
定格:1.0(1.4)/4600、最大:1.1(1.5)/500
変速段数
前進1
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
移動車輪付きで取りまわししやすいコードレス耕運機の決定版!
材質
スチール・ABS樹脂・ポリプロピレン
質量(kg)
7.5(バッテリーパック装着時)
回転数(min-1[r.p.m])
約180
刃形
耕運:ナタ刃4枚×4枚付
出力電圧(V)
DC18
寸法(cm)
幅40x長さ136x高さ90
連続使用時間(分)
約25(無負荷時)
面積
耕作:約20面積
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(時間)
約1.5
バッテリー容量(mAh)
4000
耕運深さ(mm)
約230
耕運幅(mm)
約300
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
家庭菜園等に最適な小型タイプ電気カルチベータ。エンジン式と比べて、音が静かで排気ガスが出ないので近隣に気兼ねなく使え家庭菜園に最適。10m延長コード付属。
用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。
消費電力(W)
750
セット内容
本体一式×1、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m×1
材質
スチール、樹脂
質量(kg)
7.3
色
レッド
電圧
AC100V (50Hz/60Hz)
電流(A)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×325×1270
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
耕運機なのに超軽量!女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。
ロックボタン付きのスイッチ採用で安全性も重視。
ハンドルや移動輪の位置調整が可能なので、ラクに作業が進められます。
用途家庭菜園の土起しに
電源(V)
100
消費電力(W)
300
質量(kg)
約4
周波数(Hz)
50/60
刃径(Φmm)
約155
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
約170
刃数(p)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約290×220×1380
連続使用時間(分)
約30
RoHS指令(10物質対応)
対応
耕運深さ(mm)
約70
耕運幅(mm)
約190
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
軽くてコンパクト。だから初心者に最適。
軽量コンパクト、なのにパワフル
45cmの耕幅で作業サクサク
安心感のあるスロットルレバー
爪の脱着しやすさに配慮
使用後のガソリン抜きがスムーズ
ハンドルの折りたたみ可能(工具不要)
Honda耕うん機最軽量の18kgで車載もラクラク
燃料タンク容量(L)
0.35
全長(mm)
1060
質量(kg)
18
タイプ
JT
径(Φmm)
(爪)250・ローター別売
全幅(mm)
475
全高(mm)
990
最大回転数(min-1[r.p.m])
7000
定格出力(kW)
(連続)1.1
エンジン回転数(min-1[r.p.m])
4600
エンジンタイプ
空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式
トランジスタ式マグネト点火
クラッチ
遠心
始動方式
リコイルスターター(手動)
ローター回転数(min-1[r.p.m])
135
最大出力(kW)
1.1
エンジン総排気量(cm3)
49.4
エンジン使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
変速段数
前進1
耕運幅(mm)
450/250〈内爪時〉・ローター別売
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
4サイクルエンジンで始動も簡単。
移動車輪付でラクラク移動。
本格ナタ爪でしっかり耕うん。
収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)
連続60
仕様
移動車輪付
タイプ
車輪型
変速比
前進1
使用燃料
ガソリン
回転方向
(ロータリー)正転1
エンジンタイプ
4サイクル
使用の目安
菜園の広さ~50坪
爪直径(Φmm)
245
クラッチ
遠心クラッチ
エンジンオイル量(mL)
100
点火プラグ
CMR6A
家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。
用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
本格的なナタ爪を採用
ナタ爪は、ねじりながら曲げ加工を施した高強度鍛造品です。フレンチ刃に比べ磨耗しにくく、土の反転性に優れています。
ワンタッチ切り換え
抵抗棒と車輪の切り替えはワンタッチ操作です。車輪に換えれば、畑までの移動も楽です。
耕うん幅(mm)
360
耕深(mm)
280
タンク容量(mL)
1200
運転時間(分)
50~60
付属品
抵抗棒、車輪組立・ボックスレンチ(13/19mm)
トラスコ品番
493-1882
質量(kg)
19
刃形
ナタ爪刃(4枚刃)
使用燃料
混合(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用FC級、FD級オイル)
全長×全幅W×全高(mm)
長さ:1040×幅:480×高さ:965(収納時740×480×550)
最大出力(kW)
1.27
アズワン品番
64-5046-43
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合
排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ
320×100(mm)
質量(g)
800
耕うん幅(mm)
約100
耕深(mm)
-20~+20(調整可能)
コンパクトボディーに500Wのハイパワー!ナタ刃仕様で硬い土もパワフルに耕せます。
女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。
小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに
電源(V)
100
消費電力(W)
500
質量(kg)
約7.4
周波数(Hz)
50/60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
約400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約345×225×1250
電源コード(m)
約0.35
ハンドル長さ(mm)
約995
連続使用時間(分)
約30
RoHS指令(10物質対応)
対応
耕運深さ(mm)
約220
耕運幅(mm)
約300
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷