耳掃除 吸引のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
101件の「耳掃除 吸引」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耳掃除機」、「耳クリン」、「耳かき綿棒」などの商品も取り扱っております。
シリコンノズルで痛くなく、すっきり取れます。
付属品 シリコンノズル大・小各1個、清掃用ブラシ 材質 本体/ABS樹脂、ノズル/シリコーンゴム 寸法(mm) 103×100×50(ノズル部除く) 質量(g) 88 使用電池 単3形乾電池2個(別売)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質 ABS(カーボン入り) 質量(g) 15 材質(パット) シリコンゴム(カーボン入り) セット内容 パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲) トラスコ品番 166-0292 アズワン品番 9-5620-01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

新感触耳かき!耳穴のサイズ、耳垢の種類を選ばない2ヘッドタイプ。ペン型なので携帯にも便利。先端の形が異なる2種類(6mm・4mm)の耳かき棒をセットにした新感触耳かき。2タイプの先端形状によりそれぞれ違った使い心地の良さを提供できます。6mmのタイプは160本の鍵状の極細ブラシが付いており、汚れをかき出しやすく粉状の汚れもしっかりキャッチ。1本1本の毛先が柔らかく使い心地もとてもソフト。4mmのタイプは先端が中空で柔らかく、耳穴の形にやさしくフィット。従来の耳かき感覚で汚れをしっかりかき出します。サイズも小さめでお子様への使用も可能です。組み立ててキャップを閉めれば1本のペン形状になり清潔に携帯ができます。耳垢が付着する先端部分には抗菌樹脂を使用。さらに丸ごと水洗い可能ですのでいつでも清潔にご使用いただけます。
1個
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端部分が3枚の円板状で360度すべての面で耳のお掃除ができます。円板部掃除用ブラシ付。
材質 (耳かき)真鍮・クロームメッキ仕上げ、(ブラシ)ナイロン毛、(ハンドル)ポリプロピレン樹脂 全長(mm) 93 質量(g) (耳かき)7、(ブラシ)3
1個
319 税込351
8日以内出荷

先端に高性能HDカメラを搭載した次世代型耳かき。スマホ画面を通して耳の中を確認しながら耳垢を取るので、耳を傷つけず安全に耳掃除ができる。iosとAndroidのスマホ/タブレットの互換性があり、専用アプリをダウンロードするとWiFiに接続可能。レンズ部分は防塵防水設計(IP67:耐塵型、水中浸漬保護)水洗いやアルコールで拭く事ができる。コードレス仕様。USB充電式リチウムバッテリー。
用途耳掃除、スキンチェック、口腔チェック、頭皮チェック、鼻腔チェックなどに。ペットの耳チェックにも。 仕様 (ジャイロスコープ)3軸 セット内容 耳かき×1、USB充電コード×1、取扱説明書×1 材質(本体) ポリカーボネイト 幅(cm) 1.3 センサー (イメージングセンサー)CMOS 3.0M 解像度 1920×1080 30fps 動作環境 -10~50℃ 防塵防水性能 IP67(レンズ部分のみ) 焦点距離(mm) 15~20 LED あり 画素数 300万画素 カメラ仕様 HDカメラ
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 ノズル径 Φ0.4mm 到達真空度(kPa) -80 使用流体 空気 外観 ライトブルー RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 バルブ内蔵 吸込流量(L/min) 2 パッド形状 R(一般形) 供給圧力(MPa) 0.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。 ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
アズワン品番 1-9707-02 付属品 先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mm セット内容 本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個) 本体寸法(mm) Φ13×146 吸着能力(g) 20(Φ9.53mm使用時)
1式
16,900 税込18,590
当日出荷

耳垢をごっそり掻き出すスクリュー型の耳かきです。 3枚の円板形状で、360度すべての面で効率よく耳垢を掻き出すスクリュー型と耳孔にやさしく、すくいやすいスプーン型の2WAYタイプです。
材質 真鍮・ニッケルメッキ仕上げ 全長(mm) 115 質量(g) 7
1個
399 税込439
当日出荷

適合品番 KS-700 松吉医科器械コード 20-3211-01
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

今までにない、耳かき革命! しなやかワイヤーで無理な力を吸収するダンパー耳かきです。 従来のさじ型と異なり肌へのあたり心地もなめらかで、違和感なくご使用できます。
材質 先端/18-8ステンレス(金仕上)、柄部/真鍮(金仕上) 全長(mm) 130 型式 3本ワイヤー(粉状の方用) 質量(g) 10 TKG品番 9-2464-1401 TKG品番(2017) 6-2249-2201
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

耳孔の中(外耳道)にへばりついた垢を、二重構造のらせん式耳かきとゴムの摩擦でそぎ落とします。 仕上げは柔らかブラシで細かい耳垢を取り除きます。 ブラシ幅約7ミリ。 耳かきは丸洗い可能で、いつも清潔に保つことができる。
材質 エラストマー 全長(mm) 144 トラスコ品番 137-3602 質量(g) 3
1個
399 税込439
当日出荷

2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm) 8 ケーブル長(m) 約0.95 液晶サイズ 2.4インチ 付属品 フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書 質量(g) 330(電池除く) 電源 単3乾電池(1.5V)×4本 光源 4×LEDs 本体サイズ(mm) 90×257×42 解像度 VGA(640×480) 対応メディア micro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB) 防塵防水性能 フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠) 記録ファイル形式 静止画/JPEG、動画/AVI 動作温度(℃) -10~50 画素数 960×240 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 約320×210×70 ケース質量(g) 約700 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

白い光のLEDで明るい耳かきです。 ※監修中につきデザイン等が変更される場合があります
質量(g) 12 本体寸法(mm) 135×13×13
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

材質 ステンレス 全長(mm) 140 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B3X00002000003 松吉医科器械コード 19-2900-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。 本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
付属品 ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311) TGK品番 948-25-27-01 トラスコ品番 256-0437 質量(g) 19 アズワン品番 9-5007-01
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

充電式で携帯可能。マイクロSDカードで録画も可能です。(マイクロSDカードは別売り)マイクロスコープで耳の中を見ることができ、また耳かきアタッチメントを装着すれば確認しながら耳かきができます。先端は直径5.6mmと細いためお子様の耳でも使用できます。
用途LEDスコープ耳かき、録画機能付き4.3インチLCDモニター付 仕様 撮影角:60° 質量(g) LCD部/約117、スコープ部/約43(ケーブル含む) 電源 DC5V/1A 表示部 LCD部/4.3INCHTFTLCD 寸法(cm) LCD部/約11.8×7.3×1.6、スコープ部/Φ0.86×16 解像度 LCD部/480、320Pixel、スコープ部/30万画素(640、480) バッテリー電圧(V) 3.7 動作時間 内蔵電池使用時最大100分程度 LED 6個 動作温度(℃) -10~50 バッテリー容量(mAh) 1800 先端径(Φmm) 5.6 拡大率(倍) 約10
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

気になる耳毛をやさしくカット。肌にやさしいシリカコーティングの丸い刃先。
連続使用時間(分) 約40 質量(g) 29
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

純チタンは人にやさしい金属です。 持ち手の先端にツボ押しをセットしました。
材質 純チタン 全長(mm) 90 エスコ品番 EA916HB-9 質量(g) 12
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷