耳栓 会話のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
112件の「耳栓 会話」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場用耳栓」、「聴覚過敏」、「気圧調整耳栓」などの商品も取り扱っております。
騒音をカットしながら会話できる耳栓です。 2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。 空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コード NRR値 10~33.4dB ブルー 質量(g) 12 質量(g/個) 6 ケース あり
1組(2個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コード あり 材質 医療用ポリマー樹脂 サイズ M コード長さ(mm) 670
1組(2個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値 25 コード あり トラスコ品番 336-9803 材質 熱可塑性エラストマー ブルー サイズ フリー 質量(g) 3 規格 JIS T8161 EP-1(1種)適合 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/31.1/3.5。250/31.1/4.6。500/32.6/5.2。1000/29.7/2.7。2000/30.9/3.5。4000/35.2/4.3。8000/44.3/4.2 ケース なし
1組(2個)
239 税込263
当日出荷

特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。 会話はしっかりと聞き取ることができます。 フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。 持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。 M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。 洗って何度でも使用可能です。
用途騒音環境で。 工場内、工事現場など。 セット内容 収納ケース サイズ M+L 質量(g) 35 コード ケース
1組(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

騒音環境で鼓膜や内耳を痛めないようにする聴覚保護具です。長時間でも快適に着用できます。着用したまま会話ができます。水洗いが可能で清潔に保てます。
用途騒音環境にある製造工場に。工事現場に。音響関係業務に。アミューズメント施設に。農機や重機操作時に。電車や地下鉄や飛行機関連業務に。エアロビクスやマシーントレーニングスポーツ関連業務に。 材質 耳栓本体:医療用シリコン、ABS樹脂 質量(g) 10 2018年トラスコ掲載ページ 6 0239 ケース あり
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耳障りな騒音のみが抑えられます。会話は聞き取りやすく、耳の中で声がこもるのを抑制します。コード付きなので使用しない時は首にかけられます。
用途各種製造現場。騒音作業現場。 グリーン コード あり 材質 耳栓本体:ポリウレタン(PUR) トラスコ品番 836-6701 質量(g) 0.5 遮音値(dB) NRR:20、SNR:24 2018年トラスコ掲載ページ 6 0231
1組
90 税込99
当日出荷

吸湿性の高いスポンジを使用した耳栓で、耳孔内がムレにくい耳栓です。高音のみを遮音し、会話などは通します。
イエロー サイズ フリー 規格 JIS T 8161準拠 (第2種) コード あり 周波数(Hz)/遮音値(dB) 125/9。250/9.5。500/9.5。1000/16。2000/21.5。4000/26.5。8000/26
1組(2個)
319 税込351
当日出荷

ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。着けていても、安全な音を普通に聞くことができます。人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合ロープロファイル設計では、マスク、ヘルメット、帽子を身に着けていても使用可能。
NRR値 28 コード あり 材質 ソフトメモリーフォーム トラスコ品番 490-4311 サイズ M 質量(g) 3.5 コード長さ(mm) 670
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ANSI(米国規格協会)認定商品。音量ツマミをOFFにしているときは普通のイヤーマフです。音量ツマミをONにすると内蔵されたピーカーから音が聞えるので装着したままでもスムーズな会話ができます。80dB以上のノイズを感じた場合のみスピーカーはOFFしますのでイヤーマフの機能をそこないません。
用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。 材質(耳当て) ABS樹脂+PVCクッション 寸法(cm) A:約11.5。B:約13.5 材質(ヘッドバンド) PVC+POM 電池寿命(連続時間) マンガン:約250。アルカリ:600 電池 単三電池×2本(別売り) 質量(g) 290 トラスコ品番 278-5633 グレー タイプ ヘッドバンドタイプ NRR値 22
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

均等に配列されたフィルター(特許取得済み)を搭載しており、会話はしっかりと聞き取ることができます。 形状記憶フォームなので、耳にぴったりフィットします。 フィルターは全て音響検品されており安心して使用できます。 フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。 コードにキャップが付いており、騒音状況に合わせて調整できます。 コード付なので未使用時には首にかけられます。
用途166dBまでの騒音環境で。 ミリタリー関連。 航空機関連。 鍛造作業、釘打機などの電動工具の使用時に。 トラスコ品番 206-9828 ブラック サイズ M 質量(g) 5 コード 有(640mm) NRR値 20dB(キャップ閉時) アズワン品番 64-8649-76 ケース SNR値 28dB(キャップ閉時)
1組(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

キャップを開けて使用すると騒音を防ぎながら人との会話や電話を可能にします。キャップを締めて使用すると低周波から高周波に至るあらゆる騒音を遮音できます。洗って再使用ができます。
NRR値 24 グリーン コード あり アズワン品番 3-6079-01
1組(2個)
579 税込637
当日出荷

耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。
コード あり NRR値 25 トラスコ品番 344-7235 材質 熱可塑性エラストマー ブルー サイズ フリー 質量(g) 4 規格 JIS T8161 EP-1(1種)適合 質量(g/個) 2 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/26.4/4.9。250/24.6/4.8。500/27.9/6.2。1000/24.9/4.3。2000/30.7/3.3。4000/32.8/4.4。8000/41.3/5.5 ケース なし
1組(2個)
349 税込384
当日出荷

耳障りな騒音のみが抑えられます。会話は聞き取りやすく、耳の中で声がこもるのを抑制します。目立たないベージュ色です。
用途各種製造現場。騒音作業現場。 ベージュ コード なし 材質 耳栓本体:ポリウレタン(PUR) トラスコ品番 836-6702 質量(g) 0.26 2018年トラスコ掲載ページ 6 0231
1組
55 税込61
当日出荷

フライト時の耳の痛みや不快感を軽減。 不快な雑音をカット。 会話やアナウンスなどはキャッチ。 シリコーンゴム製で耳あたりソフトな付け心地。 繰り返し使用OK。 持ち運びに便利な携帯ケース付。 イスラエル製。
ブルー コード なし ケース あり 機能 気圧調節機能
1組(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

解剖学的にフィットするようにデザインされたイヤーバンドです。先端だけ交換できるので衛生的で経済的です。折り畳み式なので携帯に便利です。バンド部分を顎の下に通して使用できます。
用途各種製造現場騒音作業現場 NRR値 21dB 規格 EN352適合品 コード トラスコ品番 823-0620 材質/仕上 耳栓本体:ポリウレタン(PU) イエロー サイズ フリー 質量(g) 9
1組
369 税込406
当日出荷

スイッチひとつで集中、リラックス。 デジタル耳せんは、騒音は消えて声は聞こえる新しいタイプの耳せん。 従来の耳せんのようにアナウンス放送や呼びかけ声等必要な音まで消してしまうことはありません。 集中したい時、リラックスしたい時にいつでも安心してお使いいただけます。 コード巻き取り方式で携帯性もバツグン。ポケットやカバンに入れたままでも使いやすい85cmコードは、本体に巻き付けてすっきり収納。絡みや断線を防ぐコードストッパー付。
NRR値 20 ホワイト コード あり ケース あり 仕様 ノイズキャンセルレベル:最大-20dB 付属品 ポーチ、イヤーピース(XS、S、M、L) トラスコ品番 495-7539 質量(g) 33(電池除く、コードを含む) 電源 単4形アルカリ乾電池または単4形エネループ×1本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 64×14×64(イヤホン、コードストッパー除く) コード長さ(cm) 85(Y型) 電池寿命 アルカリ乾電池使用時:約100時間、エネループ使用時:約60時間
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

極度騒音作業用ツインカップ型。 最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
ブラック×レッド
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Moldex(モルデックス)JAZZ BAND 6506
耳への装着圧力を大幅軽減し快適に使用できます。 オプションのネックコードにより首から下げられます。
用途頻繁に取り外しが必要な一般騒音作業現場 NRR値 22dB トラスコ品番 770-4780 材質 【耳栓】発泡ポリウレタン、【バンド】ABS樹脂 グリーン 質量(g) 32 規格 JIS T8161EP-1 寸法(幅W×高さH)(mm) 120×150 コード あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。 エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。 柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。 耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。 Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。 明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。
NRR値 27 材質 エラストマ パープル 規格 ANSI S3.19-1974 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.3/4.1。250/35.3/4.4。500/36.8/5.1。1000/34.7/3.1。2000/35.5/3.4。3150/40.5/3.7。4000/37.5/3.8。6300/40.3/6.2。8000/44.4/3.8 ケース あり
1組(2個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械工場、農業、道路工事、建設現場など、騒音の激しい作業環境での保護具として設計されたイヤープロテクター。サウンドレベルを25dB低減。110dBまでの環境で8時間連続使用しても安全。イヤープラグは2種類のサイズ(ラージ、ミディアム)を用意。イヤープラグは水洗い可能で衛生的。紛失を防ぎ、持ち運びに便利なケース付き。
用途工場、建設現場用 セット内容 ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書 質量(kg) 0.04 (イヤーチップ)ネオン・イエロー サイズ イヤーチップ(ミディアム、ラージ) フィルター -25 dB average damping, industrial filter 寸法(cm) 16 × 9 × 2.25
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷