- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 肉芝のおすすめ人気ランキング
肉芝のおすすめ人気ランキング
2026/10/07更新104件の「肉芝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精肉用」、「パイレス」、「肉バット」などの商品も取り扱っております。
- 福井クラフト
ABS製 長角肉皿
バイキングスタイルや食べ放題のしゃぶしゃぶや焼き肉のお皿に! 肉を盛り付けてのスタッキング可能! 全面エンボス加工の為、キズ・汚れが目立ちません。 洗浄機対応材質ABS耐熱温度(℃)100 - 信越
パイレス ハム浅
材質ABS樹脂質量(kg)0.21サイズハム用浅間口W×奥行D×高さH(mm)410×205×25 - 福井クラフト
ABS製 正角肉皿
バイキングスタイルや食べ放題のしゃぶしゃぶや焼き肉のお皿に! 肉を盛り付けてのスタッキング可能! 全面エンボス加工の為、キズ・汚れが目立ちません。 洗浄機対応材質ABS耐熱温度(℃)100 - 材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-20~+120仕様抗菌加工RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプバット
- 若泉漆器
ABS角肉皿(赤志野)
焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼きなどに最適。 内・外エンボス加工なので、キズ、ヨゴレが目立ちにくくなっています。材質耐熱ABS樹脂色赤志野耐熱温度(℃)80~90電子レンジ×食器洗浄機○ - 深型角バットと重ねて使うと水切トレーになります。用途食品の水切材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
- 福助工業
紙折
容器と比べて嵩張らず、在庫スペースを削減します。 パラフィンをコーティングしていますので、食べ物がくっつきません。 形状の異なるさまざまな食品でも簡単に包装できます。また、紙の簡易折箱として、ひと味違った温かみのあるおいしさを演出できます。 捨てる時もコンパクトで嵩張りません。用途菓子、おにぎり、寿司、惣菜、精肉など材質裾・フタ:片艶晒クラフト紙80gにパラフィンをコーティング仕様耐油形状紙折関連資料成績書 - 実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。材質ステンレス18-0(SUS430)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
- 魚・肉のドリップを吸収します。 コシがあり、作業しやすい1層タイプの汎用トレーマットです。用途精肉・鮮魚・惣菜のドリップ吸収色ホワイト材質レーヨン、アクリル樹脂
- ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド