- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- ベッド関連
- 股関節枕のおすすめ人気ランキング
股関節枕のおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新106件の「股関節枕」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療 足枕」、「横向き用枕」、「股関節サポーター」などの商品も取り扱っております。
女性や高齢者に無理のない開脚角度を保持できます。
材質
(本体)ポリエステル、(カバー)ポリエステル・綿(キルト加工)
台形型で下肢をしっかりホールドします。
中材は耐次亜で、3次元スプリングを使用していますので通気性抜群です。
カバーはダブルラッセルですので、通気性・クッション性に優れています。
中材は日本アトピー協会推薦品です。
長時間使用しても蒸れにくい!
材質
中材/3次元スプリング構造ポリエチレン、カバー/ポリエステル
質量(g)
790
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250(100)×400×125
耐熱温度(℃)
60
アズワン品番
8-8940-21
洗濯方法
カバー:手洗い可/脱水機不可/乾燥機不可
1個
¥17,400
税込¥19,140
翌々日出荷
セパレート型外転枕は、患者さんの側臥位中の負担を軽くして圧迫感も少なくなります。健足側をはずせば安楽性が高まり、排泄介助も速やかです。
材質
本体/ポリエステル、カバー/ポリエステル・綿(キルト加工)
通気性・放熱性に優れた、ソフトなチューブ状のビーズは、ムレにくく、復元力も高いため、へたりにくいという特性も備えています。
とても柔らかい素材を使用しているため、心地よい感触を得られます。洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。
仕様
丸洗いOK、乾燥機OK、抗菌防臭
材質
側地/綿70%、ポリエステル30%(ブロード抗菌防臭加工)、中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)
厚さ(mm)
約40
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃、15分以内)
股関節のぐらつきをおさえるクッション内蔵で股関節周りをサポート!
両足にも巻き付ける構造で安定してズレにくい。
伸縮性通気性に優れたメッシュ素材を使用しているので快適な着用感!
マジックテープ(R)使用で着脱らくちん。
立ち上がる時や、歩く時に股関節がつらい方におすすめです。
布施接骨院布施賢太郎先生監修の股関節ベルト。
股関節を引き締めることによって、下半身のぐらつきが安定し、歩く動作や立ち上がりがつらい方の普段のうごきをサポートしてくれます。
用途股関節のバランスを整えていつものうごきをサポート!
色(柄)
ベージュ
日本の高齢者の体格に合わせた形状とサイズです。中素材も動いて安定する特殊素材です。
材質
表生地/綿100%、中素材/特殊ビーズ+ウレタン
洗濯方法
可(80℃以下)
洗濯での丸洗い(95℃以下)・乾燥機の使用(100℃以下)・オートクレーブ(105℃以下)が可能ですので、いつも清潔に使用できます。
材質
(中身)ロンボメッド<ポリウレタンスニペット50%・ポリプロピレンビーズ50%>、(表地)綿50%・ポリエステル50%
洗濯方法
洗濯○(95℃以下)、乾燥機○(100℃以下)、オートクレープ○(105℃以下)
カバーの洗濯OK!今までにない、つるつるとした肌触りがとても気持ちいい抱き枕。
カバーにはスポーツウェアにも使用されている吸水速乾性に優れた繊維を使用。
どんな根姿勢にもかしこくフィット。体位変換が容易でない方にもおすすめです。
用途日常使い、介護シーン等
材質
(カバー)表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%/(本体)表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)
質量(g)
約1550(本体+カバー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
115×50×20
まくら用途に加え、体位変換や姿勢保持用クッションとしても使えます。
長時間の使用や洗浄・乾燥を繰り返しても変形やへたりがなく、耐久性に優れています。
クッションビーズの通気空間があるためムレにくく、さらに蓄熱しにくい素材のため熱ごもりなく快適に使えます。
丸洗い可能。
材質
(中身)オレフィン系エラストマー、(カバー)ポリエステル
洗濯方法
洗濯○(40℃以下)、乾燥機○(80℃以下・10分以内)、オートクレープ×
身体にかかる圧力を分散する低反発クッション。
ベロア調のなめらかな手触りのカバーは、取り外して洗濯できます。
普段使いはもちろん、介護用途にもおススメです。
色
グリーン
材質
本体:ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D)(mm)
685×260×120
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
通気性に優れ、適度な硬さの洗える特殊ウレタンフォーム素材を使用。通気性に優れた素材で、ムレの不安を解消します。
また、クッションの適度な硬さを損わないので、スムーズな体位変換を行うことができます。洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。
仕様
丸洗いOK、洗濯機OK
材質
外カバー/綿70%、ポリエステル30%(スムースニット)、中カバー/ポリエステル100% その他/綿70%、ポリエステル30%、中身/ポリウレタンフォーム
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可 (60℃)
コンパクトでもしっかりと下肢を安定させることができます。
材質
(本体)ポリエステル、(カバー)ポリエステル・綿(キルト加工)
弾力性・通気性に優れたパイプが体圧を分散し、丸洗い・乾燥できるので衛生的です。耐久性のあるダブルメッシュ生地を使用しています。
混率(%)
表地/ポリエステル100、中身/PE(ポリエチレン)100
洗濯方法
洗濯可/脱水機可/乾燥機可(60℃)
腰部と大腿部の側面にそれぞれ2本の面ファスナーを配置し、圧迫力の調節を可能にしました。
高い通気性と弾力性のある生地を採用。
左右兼用。
左右区別
左右兼用
股関節治療後の下肢を自然に正しい位置に固定できる脚部用マクラです。固定後のズレを防止する面ファスナー式ゴムベルト付きです。
材質
ウレタン・綿製生地(防縮加工)
寸法(mm)
450×160/260×150
サイズ
大
すきまに差し込める多用途なクッション。腕・足・ひじ・ひざのまくらにもお使いいただけます。2つ使用すれば車椅子の体勢保持にも。
用途日常使い、介護シーン等
材質
表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%/中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)
質量(g)
約220
寸法(縦×横×高さH)(cm)
32×32×13
天然ゴム使用で伸縮性に優れ、弾性力が強い。
パンチング穴の作用で通気性に優れています。
マジックベルトタイプなので、ワンタッチで装着できます。
材質
本体:天然ゴム100%、マジック:ポリエステル100%
幅(cm)
10
性別
男女兼用