肥料混入器のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「肥料混入器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液肥混入機」、「ドサトロン」、「肥料バケツ」などの商品も取り扱っております。
取付けが簡単、本管に接続するだけ。本体の矢印を確認して塩ビパイプに取付けてください。操作が単純、抜群の使いやすさ。混入範囲が広く、希釈倍率も正確。液肥袋から直接吸引、使用量が一目瞭然。ねじ込み式フレンジ。
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。 電源不要。通水と施肥の切替が簡単。 ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。 ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。 薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。 簡易養液栽培キット。DR7バージョン。架台別売り。
仕様 (注入量)0.2~67.5L/時 セット内容 液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個 質量(kg) 3.2 口径(Φmm) 30(メスネジソケット付) 接続口径(inch) 11/4オスねじ 流量(L/min) 1.67~75 作動圧力範囲(MPa) 0.05~0.5 圧力損失(MPa) 0.12 希釈率(%) 0.2~1.5
1セット
299,800 税込329,780
5日以内出荷

RHS型は水力式・定置型液肥混入機、RHM型は肩掛式液肥混入機です。
材質 PVC RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水の圧力により水溶性切削原液を最適濃度に希釈できる省力機器。 希釈作業時間を大幅短縮し作業者の労力負担を大きく削減。 電力・動力が一切不要。水圧0.1MPa以上あれば使用可能。圧力調整弁付なので地域による水圧削除は問題なし。 希釈濃度の安定化が図れ加工精度・切削工具の寿命の改善につながります。
用途ドラム缶へも取付可能。 セット内容 ブレードホース18mm(放出用)2m、ブレードホース12mm(吸上用)2m、フートチャッキ、ホースバンドS/20~20(放出/給水用)2個、ホースバンドS/12~20(吸上用)2個、ホースニップル1/2(給水用)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

水道蛇口または壁に取り付けるだけで設定濃度の希釈液がすぐに 作れます。低粘度から中粘度洗浄剤まで広範囲に使用できます。
用途洗浄剤希釈器
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用用途によって、分注スピードを3つ(fast/standard/accurate)から選択できます。 ロボティックアームの採用により、吐出口が前後に動きサンプリングを安全かつ簡単に行うことができます。 25gサンプリング時の225mL分注は10秒以下(ブースターキット取付時)と非常に速い希釈作業ができます。 サンプリングを行う高さは30cm以下で、クリーンベンチ内でも快適に使用することができます。 LEDコード搭載で、希釈・分注作業のプロセス・結果を視認できます。 バッグオープンについているゲッコークリップは表面が濡れたストマック袋も容易に吸着します。
付属品 分注チューブセット6.4×1(ダブルポンプタイプは×2)、バッグオープン、ゲッコーグリップ×10個、ドリップトレイ 寸法(mm) シングルポンプタイプ:310×415×375、ダブルポンプタイプ:370×415×375 質量(kg) シングルポンプタイプ:12.5、ダブルポンプタイプ:15 ひょう量(g) ~5000 再現性(%) 秤量:(0~100g)±0.05g、(100~5000g)±0.1 希釈倍率 2~99倍 インターフェース プリンター:RS232、モニタリングソフトウェア:USB 分注速度(mL/min) 1500(ブースターキット取付・fastモード モード 希釈・分注:3モード(fast/standard/accurate)
1セット(10個)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクト設計ですので、狭いところでも容易に設置できます。チューブ・ストレーナー・アクセサリー付きです。
用途灌水用資材 タイプ Fモデル 10L 水量(L/min) 最低作動:10 寸法(inch) 3/4 吸入量(L/min) 最大液肥:3.8 水圧 最大使用:8bar
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

配管に直接ポンプで肥料を送り込む方式の液肥混入木。作動には電源が必要。
周波数(Hz) 50/60
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様 ソケット付 質量(kg) 1 寸法(幅W×長さL)(mm) 130×225 最大使用圧力(MPa) 1 最大処理能力 100L/分
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3サイズのテーパーゴムアダプターで、軽自動車から乗用車のほとんどの車種に適用できます。 真空引きにより、クーラント液の充填作業時間を大幅に短縮。
危険物の類別 非危険物
1個
76,980 税込84,678
5日以内出荷

1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様 ドレインバルブ付 最高使用圧力(MPa) 1 接続口径(Φmm) 25
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり 仕様 水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)。水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)。水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間) 適合 園芸用耐圧ホース 質量(g) 1138 電源 :DC6V 単3電池4本(別売) 適合ホース外径(Φmm) 16~20 流量(L/min) 3~15 適合ホース内径(Φmm) 13~15 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 250×120×80
1台
11,980 税込13,178
当日出荷



缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。 電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。 二重の安全弁機構です。
用途ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・作動油 揚程(m) 2(押上) ホース長さ(m) 2 仕様 吐出専用、ホース延長可能、マグネット付アース線付 付属品 手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、アース線 トラスコ品番 353-8796 適合機種 200Lクローズドラム缶用 材質 本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM 質量(kg) 6.3 使用温度範囲(℃) 0~60 最大吐出量(L/min) 50 ホース内径(Φmm) 19 対応 防爆対応型 使用流体 灯油、軽油、ガソリン エアー接続口 Rc1/4(プラグ付) 使用可能粘度(cP) 3000 駆動方式 エア式 コンプレッサー 1馬力
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

1セット
38,980 税込42,878
5日以内出荷

分注アームの取り付けは作業スペース等に応じて3か所(左・中央・右)に変更できます。
種別 DiluFlow(R) 調整分注アーム アズワン品番 3-5273-05
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様 ソケット付 質量(kg) 2 寸法(幅W×長さL)(mm) 130×340 最大使用圧力(MPa) 1 最大処理能力 200L/分
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)