- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- リラックス用品
- 肩を温めるのおすすめ人気ランキング
肩を温めるのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新97件の「肩を温める」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンジでゆたぽん 首・肩用」、「首カイロ」、「ゆたぽん 肩」などの商品も取り扱っております。
あずきで作られた蒸気、温熱ピロー
レンジで温めて使用します
あずきの天然蒸気の温熱で温め、心までほぐしていきます
繰り返し250回使えるので経済的です
医療機器の温熱シート
痛い肩コリを約52℃の温熱でほぐします
両肩のコリを1枚でほぐす幅26cmのワイドサイズです
コリ改善に適した温度が8時間持続
湿性で体の各部を温める温熱用パックです。
熱保有度の高い物質を特殊耐水性加工布で包んでいるので、滴が垂れずビニール袋などの防水を必要としません。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00237000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
【紀州備長炭繊維】を使用したあったか肩サポーター!!。五十肩でお困りの方におすすめの肩サポーター!!。生地に伸縮性を持たせているので、優しく肩を包み込み保温します。また、肩の動きにも柔軟に対応し、長時間の着用でも快適です。マジックテープ使用で、ワンタッチで着脱簡単で大変便利です。日本の工場で生産した安心の日本品質。遠赤外線を放射すると言われているオーミケンシ株式会社「紀州備長炭繊維」を使用したあったか肩サポーター!。消臭効果に優れている為、気になる嫌な臭いもしっかり消臭、ムレが気になる季節でも活用して頂けます。サポーター全体に高い伸縮性を持たせ、イヤな締め付け感もなく着用して頂けます。
胸囲(cm)
80~110
適合部位
肩
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
吸水ポリエステルの高密度パイル編みと遠赤外線の相乗効果で、強力な保温力を発揮します。
透湿性に優れ保温による汗をすばやく放出して、温度と湿度を快適にコントロールします。
温度・湿度コントロールと快適のメカニズム。汗を肌面から遠ざける、湿度による冷えとムレを抑えます。
また、熱を閉じ込めることにより快適な保温力が持続する三層構造になっています。
材質
表地:アクリル・綿、裏地:ポリエステル、本体:ナイロン
適合部位
肩
左右区別
兼用
柔軟性耐熱フィルムを使用。
保温性に優れ、柔らかく身体にぴったりフィットします。
表装フィルムには防カビ加工を施しました。
医薬品医療機器等法
一般医療機器
ちょいと背中に背負うだけ寒い信州地方に昔から伝わる防寒着。
冷える首から背中を包み込みあたためてくれます。
寒さの厳しい信州地方で伝わる防寒着「ねこ半纏」の形を参考にしました。
家事など作業がしやすいように前身頃のない形状で、寒さを防ぎつつ冷えやすい背面を温めます。
冷えるキッチンでもあたたかい
袖がないので作業がしやすい
アウターにもひびかない
血管が集中している首・肩・背中を温めると全身ポカポカ
【暖かさのヒミツ】
まるで毛布をまとったような暖かさ。
秘密は毛足の長い素材が両面起毛していて暖かい空気層をつくるので。着けてすぐに暖かさが実感できます。
バスト(cm)
72~94
質量(g)
185
材質
ポリエステル100%
身長(cm)
146~170
色
ブラウン
種別
ベスト
1個
¥2,590
税込¥2,849
5日以内出荷
吸水ポリエステルの高密度パイル編みと遠赤外線の相乗効果で、強力な保温力を発揮します。
透湿性に優れ保温による汗をすばやく放出して、温度と湿度を快適にコントロールします。
温度・湿度コントロールと快適のメカニズム。汗を肌面から遠ざける、湿度による冷えとムレを抑えます。
また、熱を閉じ込めることにより快適な保温力が持続する三層構造になっています。
サイズ
フリー
材質
表地:アクリル・綿、裏地:ポリエステル、本体:ナイロン
胸囲(cm)
60~96
適合部位
肩
左右区別
兼用
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
温冷両用で繰り返し使用できます。電子レンジで加熱できます。中性洗剤で手洗いできます(カバー取り外し不可)。
材質
蓄熱蓄冷剤/天然セルロース・水、内袋/ナイロン100%、カバー/ポリエステル・TPU、裏地/天然ゴム
加熱方法
500Wで2分以内(再加熱は15秒以内)
洗濯方法
手洗い
電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。
湯煎で温めることもできます。
繰り返し使用できます。
質量(g)
500
あずきで作られた蒸気、温熱ピロー
レンジで温めて使用します
あずきの天然蒸気の温熱で温め、心までほぐしていきます
繰り返し250回使えるので経済的です
腰や背中、首肩といろいろな部位に使いやすい紐付きの温熱パッドです
体に乗せたり、くくり付けたり、押し当てたりと、いろいろな使い方ができます
使用可能回数
250回
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
働き続けた目を心地よい蒸気で温めるアイマスク。つけた瞬間から、約40℃の心地よい蒸気が大切な目と目元をやさしく包み込みます。一日の緊張感から解き放たれて、気分まで奥からじんわりほぐれていきます。伸縮性のあるやわらかなアイマスクでしなやかにフィットします。
材質
不織布
あずきで作られた蒸気、温熱ピロー
レンジで温めて使用します
あずきの天然蒸気の温熱で温め、心までほぐしていきます
繰り返し250回使えるので経済的です
あご下、フェイスライン、おでこまでをすっぽり覆う大きさです
顔の曲線にフィットする3D形状で、顔全体を包み蒸します
蒸気は目に見えません
電子レンジで数分加熱すると湿熱を発生し、ホットパックとして使用できます。
冷凍庫で冷やして冷却パックとしても使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00138000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
ポケットのたくさん付いた、裏ボアの暖かいベストです。
飽きの来ないウェーブキルト仕様で、カジュアルにも着こなせる!
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別
ベスト
混率(%)
表/ポリエステル100。裏/ポリエステル100
機能
防寒
目付(g/m2)
(ボア)240
中綿(g)
(波型キルト)60
名入れ
可(防寒)
疲れた筋肉をつつみこみ、しっかりもみほぐします。ボタンひとつでかんたん操作。
首や肩まわりにフィットしやすい形状なので、ほぐしたい部位にピッタリとあててマッサージを行うことができます。
首や肩以外にも、腰や太ももなどにもお使いいただけます。
じんわりと温めるヒーター機能搭載でヒーターを内蔵したもみ玉が、患部を温めながらコリをほぐします。
もみ玉の回転方向を切り替えることができ、大小4つのもみ玉がこりや疲れをほぐします。
付属品
専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)
電源
AC100V(50/60Hz)
本体質量(kg)
約1.7(専用ACアダプタ含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約360×180×490
機能
ヒーター機能、オートパワーオフ機能、リバース機能
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:231AHBZX00006000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
電子レンジでチンするだけで、心地よい温かさが約5分持続します。あずきとセラミックのたっぷり蒸気が目もと全体を包み込み、1日働いた目を奥までじんわり温めます。365回くり返し使えます。
タイプ
目もとホット
冷却、加温のどちらにも使えます。繰り返し使えます。冷却した場合、-15℃まで柔軟性を保ちます。用途:冷罨法、温罨法
40℃前後の温熱が約6時間以上持続し、温熱療法が手軽にできる医療機器です。
発熱シートは、2つの発熱スポットで広い範囲を温め、柔らかな貼り心地でからだにフィットします。
医薬品医療機器等法
一般医療機器