育良精機 溶接機のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
110件の「育良精機 溶接機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リチウムイオンバッテリー溶接機」、「イクラ溶接機」、「溶接機 バッテリ」などの商品も取り扱っております。
溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機 EMS対策商品。静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤動作や故障から本体を保護します。(※アース線は必ず接地してください。) インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能 低消費電力を実現 小型軽量化
付属品 入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m、出力端子用絶縁カバー
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風にも強いノンガス対応型。片手で持てる送給装置一体型。小型・軽量 持ち運びラクラク。ワイヤ-スプールがカバーないに収まり安全(最大20kg使用可能です。
用途現場溶接の決定版。MIG・MAG・ノンガス・手棒、様々な溶接に対応 質量(kg) 16 外形寸法(mm) W230XL580XH450 定格入力電圧(V) 単相100/単相200 周波数 50/60HZ 定格出力電圧 【手棒】90A/160A 定格使用率(%) 【半自動】100/30 適合ワイヤ Φ0.6・0.8・0.9・1.0 溶接板厚(mm) 0.6~5.0 定格出力電流 【半自動】100A/200A 入力電圧 【半自動】30A/40A
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

インバーター制御で安定したアーク。軽量コンパクト、そして優れた安全性。 EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。
用途溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機 質量(kg) 8 定格周波数(Hz) 50/60 使用範囲(Φ) (溶接範囲)~4.0(~2.6) 定格入力電圧(V) 100/200 定格出力電流(A) 160 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 160×390×326 定格入力電流(A) 45(25) 電流調整範囲(A) 20~160(10~80) 定格入力容量(kVA) 9.0KVA/5.6KW(2.5KVA/2KW)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現 使用率が向上、安定した溶接。使用率が40%になり大幅に向上しました。インバーター制御により電圧降下時でも安定した溶接が可能です。 小型軽量化。スキルアークの質量は約1/3、イージーアークの質量は1/2になりました。 各種EMC対策済み。溶接機から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策の両方を兼ね備えています。 ダイヤル出力。ダイヤル調整により素早く細かい出力電圧制御を可能とし、それに応じてワイヤーの送り速度を無段階で調節することで溶接精度が安定。 ワイヤー送給部内蔵。筐体内部に溶接ワイヤー送給部が内蔵されたデザインなので、省スペースでコンパクト。現場作業に最適です。
定格使用率(%) 40 付属品 トーチケーブル2m、アースクリップ付ケーブル3m、チップΦ0.9 入力ケーブル(3芯)2.0mm2-3m、ノズル、ワイヤーサンプルΦ0.9 質量(kg) 6.5(総質量8.0) ワイヤー径(Φmm) 0.6/0.8/0.9 定格周波数(Hz) 50/60 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 230×480×360 無負荷電圧(V) 30 溶接板厚(mm) 1.0~5.0
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバーター制御:直流出力により安定した溶接が可能 EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズをうけにくく、誤作動や故障から本体を保護します。 低消費電力 小型軽量化 冷却方式を二層構造:粉塵が入りにくく耐久性UP メンテナンス性向上:内部の部品を二層構造にして修理の手間を簡略化
用途建設現場・出張現場での溶接 付属品 入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー 質量(kg) 9.5 入力容量 12.0KVA/6.5KW 定格入力電圧(V) 単相200 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 160×430×326 定格入力電流(A) 60 定格使用率(%) 30 定格負荷電圧(V) 28.5 無負荷電圧(V) 電撃防止機能ON:13、電撃防止機能OFF:80 出力調整 15~200A
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷

IKURATOOLS(育良精機)溶接名人
静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。 インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。
用途出張現場での溶接作業に 使用率(%) 40 仕様 アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付 付属品 溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m トラスコ品番 856-7559 幅(mm) 145 高さ(mm) 250 奥行(mm) 320 入力電圧(V) 単相200 出力電流(A) DC20~160 定格入力(kVA) 9.2 棒径(Φmm) ~4.0
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

冷却ファン付交流アーク溶接機
定格使用率(%) 10 質量(kg) 8 周波数(Hz) 50/60共用 入力電圧(V) AC100 出力電流(A) 40 溶接電流(A) 40 負荷電圧(V) 22 入力(kW) 1.35 無負荷電圧(V) 35 溶接板厚(mm) 1.6mm~(溶接棒径Φ1.4)/3.2mm~(溶接棒径Φ1.6)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手持型半自動溶接機400g・5kgワイヤースプール使用可能です。使用率オーバーや内部温度が上昇した時に出力を止めます。ワイヤーセット時にトーチ先端まで素早くワイヤーを送り出します。出力電流を調整することにより10Aから最大160Aまで調整可能です。出力電圧を調整することにより11Vから最大26Vまで調整可能です。1.5~14.0m/minの範囲で調整することで出力電流を変化させます。EMS対策(溶接機から放射する対策と他の機器からのノイズに耐える)商品です。
定格使用率(%) ノンガス半自動溶接:30、手溶接:25 定格入力電圧(V) ノンガス半自動溶接・手溶接:単相200 定格入力電流(A) ノンガス半自動溶接:30、手溶接:40 定格出力電流(A) ノンガス半自動溶接・手溶接:160 定格入力容量(kVA) ノンガス半自動溶接:6.0(3.0kW)、手溶接:8.0(4.5kW) 無負荷電圧(V) ノンガス半自動溶接・手溶接:47 定格出力電圧(V) ノンガス半自動溶接:11~16 速度(m/min) ワイヤー:1.5~14.0 使用ワイヤー(mm) ノンガス半自動溶接・手溶接:Φ0.8/0.9/1.0 適合材 溶接可能素鉄・ステンレス 本体質量(kg) 16 溶接板厚(mm) 1.0~5.0 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 480×230×360
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

フルデジタル制御直流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。 EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。
用途直流パルスTIG溶接・直流アーク溶接 定格使用率(%) (TIG溶接)100V/100・200V/40、(手棒溶接)100V/30 質量(kg) 11 定格入力電圧(V) (TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200 定格出力電流(A) (TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 185X455X320 無負荷電圧(V) 55
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機です。静電気雷電圧変動他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現します。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。フロントパネルでON(黄色点火)、OFF(消灯)の切替が可能です。アークスタート(A)機能搭載で溶接開始時の出力電流を短時間上げ、アークスタート性を向上させます。0~100Aまで設定可能です。ダウンスロープ(S)機能搭載でアークスタート電流から溶接電流までの時間を設定できます。溶接時の電流を15~200Aまで設定可能です。アークフォース(A)機能搭載でアーク溶接棒の溶着およびアーク切れを低減させ、アークの安定性を高めます。0~50Aまで設定可能です。ブレーカースイッチ採用でロッカースイッチに比べ、耐久性、安全性を高めます。冷却方式に二層構造を採用することで電磁部品等が搭載されている精密エリアには粉塵が入りにくくなり、耐久性が向上しました。内部部品を上下で二層構造にすることで、メンテナンス性が向上し、修理やメンテナンスにかかる時間を短縮します。
付属品 入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー 質量(kg) 9.5 出力 調整範囲:15~200A 定格入力電圧(V) 単相200 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 160×430×326 定格入力電流(A) 60 定格使用率(%) 30 定格負荷電圧(V) 28.5 無負荷電圧(V) (電撃防止機能ON)13、(電撃防止機能OFF)80 定格入力 12kVA/6.5kW
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

冷却ファン付交流アークなので定格使用率が大きくなり待ち時間が減少しました。又、連続溶接時間が長くなりました。50/60Hz兼用タイプです。 現場作業に最適な小型交流アーク溶接機で、すぐに使える付属品一式付です。 100V、200V兼用タイプです。
用途建築現場の一般溶接から大型工事での溶接。 適合溶接棒(mm) Φ1.4~Φ3.2 定格使用率(%) 10 仕様 電撃防止機能なし 付属品 ホルダー付ケーブル(3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、入力ケーブル(3芯)2m、溶接面、溶接棒 トラスコ品番 326-5978 質量(kg) 23 入力電圧(V) 単相200(100) 出力電流(A) AC130(90) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×340×290 定格入力(kVA) 4.3(3.2) 棒径(Φmm) (溶接棒)1.4~3.2
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

フルデジタル制御直流/交流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。 小型軽量化を実現:旧機種25kgから12kgの軽量化を実現。 EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。
用途直流/交流パルスTIG溶接・直流アーク溶接 定格使用率(%) (TIG溶接)100V/100・200V/30、(手棒溶接)100V/30 質量(kg) 13 定格入力電圧(V) (TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200 定格出力電流(A) (TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 185X455X320 無負荷電圧(V) 70
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告などの状態を把握できます。 作業に合わせて出力を110%・120%・130%の3段階で設定が可能で点付け作業に最適です。 無負荷状態が続くと自動で電源をOFFにします。 待機時間を30分・45分・60分の3段階から設定できます。 充放電情報の蓄積機能搭載でメンテナンスがスピーディーに行えます。 出力電流アップで使用率も向上しています。 18kgと軽量モデルです。
付属品 出力端子用絶縁カバー、端子ネジM8、M8ナット、ショルダーベルト 質量(kg) 18(入力ケーブル含む) 定格周波数(Hz) 50/60(充電回路用) 定格入力電圧(V) 100(充電回路用) 定格容量 15Ah/792Wh 使用率(%) 40 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 185×455×330 溶接電流(A) 20~170 機能 電撃防止機能:25V以下ON/OFF切替可能 定格入力電流(A) 8以下(充電回路用) 寿命 サイクル寿命(放充電):約2000回 充電時間(時間) 約1 無負荷電圧(V) 52.8
1台
509,800 税込560,780
翌日出荷

離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告などの状態を把握できます。 作業に合わせて出力を110%・120%・130%の3段階で設定が可能で点付け作業に最適です。 無負荷状態が続くと自動で電源をOFFにします。 待機時間を30分・45分・60分の3段階から設定できます。 充放電情報の蓄積機能搭載でメンテナンスがスピーディーに行えます。 13.5kgと軽量モデルです。
付属品 出力端子用絶縁カバー、端子ネジM8、M8ナット、ショルダーベルト 質量(kg) 13.5(入力ケーブルを含む) 定格周波数(Hz) 50/60(充電回路用) 定格入力電圧(V) 100(充電回路用) 定格容量 10Ah/528Wh 使用率(%) 50(155A時) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 160×410×330 溶接電流(A) 20~155 機能 電撃防止機能:25V以下ON/OFF切替可能 定格入力電流(A) 8以下(充電回路用) 寿命 サイクル寿命(放充電):約2000回 充電時間(時間) 1未満(40分で80%) 無負荷電圧(V) 52.8
1台
429,800 税込472,780
当日出荷

リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機です。 電源があっても、なくても、その場で溶接可能です。 バッテリー内蔵溶接機なので、排出ガスがありません。 高い静音性を実現。 業界(同クラス)最軽量35kg
用途電源確保が難しい現場での溶接作業に 仕様 電撃防止機能付 トラスコ品番 240-2202 セット内容 入力ケーブル(3芯)2[[mm2]]-3m、出力端子用絶縁カバー 幅(mm) 260 質量(kg) 35 高さ(mm) 500 奥行(mm) 550 入力電圧(V) 単相100 出力電流(A) DC20~200 使用率(%) 30(200A)/60(100A)/100(70A) 電源コード(m) 3 定格入力(kVA) 0.8 棒径(Φmm) ~5.0(溶接棒) 適合材 鉄、ステンレス(溶接可) 溶接板厚(mm) ~10
1台
699,800 税込769,780
当日出荷

インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現した半自動溶接機です。電気的ノイズから誤作動や故障から保護するEMS対策品です。ガス半自動溶接・ノンガス半自動溶接・手棒溶接対応しています。
質量(kg) 本体:25/送給装置:10 入力容量 6.5kW ワイヤー径(Φmm) ガス半自動・ノンガス半自動 使用:0.8/0.9/1.0/1.2/1.6 定格入力電圧(V) 三相200 定格出力電流(A) ガス半自動・ノンガス半自動:400/手棒溶接:350 定格使用率(%) 60 無負荷電圧(V) 79 溶接板厚(mm) 6.0~25 外寸:W×L×H(mm) 325×630×550 入力容量(kVA) 13.8
1式
479,800 税込527,780
翌々日出荷

IKURATOOLS(育良精機)交流アーク溶接機
ファン付だから定格使用率が大きくなり、待ち時間が減少。 連続溶接が大幅に長く出来ます。
周波数(Hz) 50/60共用 入力電圧(V) AC200/100 適合溶接棒(mm) Φ1.4~Φ2.6 定格使用率(%) 10 付属品 ホルダー付コード(3m)。アースグリップ付コード(3m)。溶接面。溶接棒(Φ2.0×5本) 質量(kg) 17 出力電流(A) 110/90 溶接電流(A) 120 負荷電圧(V) 22 入力(kW) 3.5/2.2 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 180×370×260 無負荷電圧(V) 40
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1巻(400g)
6,498 税込7,148
当日出荷

100/200V兼用タイプで使い勝手が良いです。入力電圧に応じて自動切替をします。インバータ制御で安定したアークを実現しました。8kgと軽量で、持ち運び楽です。
用途現場での溶接作業に。 付属品 入力ケーブル3.5[[MM3]]-3m トラスコ品番 574-2073 幅(mm) 160 高さ(mm) 326 奥行(mm) 390 入力電圧(V) 100/200 出力電流(A) (100V/200V)80/160 使用率(%) 100(100V)30(200V) 電源コード(m) 3 定格入力(kVA) 2.5(100V)9(200V) 機能 電撃防止付き 棒径(Φmm) 【溶接棒】100VΦ1.4~Φ2.6/200VΦ1.4~Φ4.0 溶接板厚(mm) 5(100V)、8(200V)
1台
81,980 税込90,178
当日出荷

リチウムイオンバッテリーにより電源と溶接機のオールインワンを実現。非接触でアークを起動可能な高周波電圧スタート。電源を切っても設定値が残るメモリー機能。自動電源OFFで電池の消耗を防ぐ待機OFF機能。手棒溶接時、電撃防止機能・短絡保護機能搭載。過放電、過充電に対する警告や充電制御でバッテリー劣化を防ぐ、バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。パルス周波数 低速0.2Hzから高速500Hzまで調節可能です。溶接開始部と終了部の欠陥を低減します。
付属品 トーチケーブル8m、アースクリップ付ケーブル3m、タングステン電極Φ2.4×2、コレットボディ(Φ2.4・Φ3.2)、コレットチャック(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.4・Φ3.2)、ノズル(No.4・No.5・No.6・No.7)、ロングキャップ、ショートキャップ、絶縁カバー、ショルダーベルト 質量(kg) 18 周波数(Hz) パルス:0.2~500 定格入力電圧(V) 100 50Hz/60Hz 定格出力電流(A) TIG溶接:5~180/手棒溶接:20~130 出力電流(A) 充電回路部:10 定格使用率(%) 30 定格負荷電圧(V) 24 入力電流(A) 充電回路部:8 外寸:W×L×H(mm) 185×455×320
1台
599,800 税込659,780
当日出荷