- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 計測・測定機器
- 肺活量測定器のおすすめ人気ランキング
肺活量測定器のおすすめ人気ランキング
2025/12/20更新97件の「肺活量測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「肺活量計」、「気密検査機」、「喘息日誌」などの商品も取り扱っております。
手軽に計測ができる無水式。
付属品
ディスポマウスピース(50個)
材質
(本体)ABS
寸法(mm)
Φ66×85
測定範囲
1000~7000mL(100mL単位)
松吉医科器械コード
02-3795-00
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
仕様
ATS基準適合
付属品
カラーゾーンテープ×1枚(4本入)
材質
PC(ポリカーボネート)
測定範囲
60~800(L/min)
サイズ
(上径)Φ33×(下径)Φ20×(全高)173mm
質量(g)
35
アズワン品番
8-6250-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10072000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥3,290
税込¥3,619
当日出荷
電源を入れ、約1秒間全力で息を吹き込むだけのシンプル測定です。
大きく読み取り易いデジタル表示です。
PEF・FEV1とも測定値とパーソナルベストに対する%を表示します。
付属のソフトを使用して測定データをPCに取り込み、グラフなどのPDF化が可能です(品番:40400のみ)。
マウスピース20246(一方弁付紙製・ディスポ仕様)を使用すれば、感染リスクを軽減できます。
仕様
測定品質評価機能付き
測定範囲
PEF/25~840L/min、FEV1/0~9.99L
サイズ
113×63×48mm
質量(g)
55
電源
単4電池×2本(テスト付属)
測定精度
PEF/±5%、FEV1/±3%
メモリー
600回分
表示項目
PEF、FEV1
医薬品医療機器等法
一般医療機器
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。人間の呼吸測定ができるセンサです。気圧、流量、体積、呼吸数を計測できます。
測定範囲(Pa)
±500
最小表示
0.01Pa
測定項目
肺活量
接続
ワイヤレス、USB
対応OS
Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源
充電式電源(USB充電式)
仕様
【実験例】呼吸パターンの比較・一回の肺活量の測定・肺機能の分析
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
測定範囲:1000~7000cc(目盛:100cc単位)。付属品:ディスポマウスピース(50ケ)付
材質
ABS樹脂
質量(g)
120
寸法(cm)
底部Φ7×高さ9
アズワン品番
63-4093-27
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
呼吸力や嚥下力を吹き戻しを使ったトレーニングにより維持・回復します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約123×23×22
息を吹き込むとその力に応じた6段階のLEDランプが光ります。先端に吹き戻しを付け替えても使用できます。
セット内容
本体、吹き口キャップ、充電器セット、除菌剤スプレー
寸法(mm)
約50×140×37
測定範囲
12cmH2O~150cmH2O
質量(g)
52
電源
リチウムポリマー充電池(AC100-240V 0.6A)
充電器電圧(V)
AC100-240、50/60Hz、0.6A
接続端子
充電器:USB Type-Cプラグ
アズワン品番
7-5528-01
1セット
¥25,900
税込¥28,490
6日以内出荷
術前・術後の無気肺や合併症予防に効果的です。指導用インジケータが正しい流速を指導します。一方弁が吸気時にのみ開き、再呼吸を防止します。
サイズ
171×68×211mm
質量(g)
約186
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10107000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器
仕様
最大吸気量(mL)1200、ラテックスフリー
材質
チャンバー/スチレン、チューブ/EVA(エチレン酢酸ビニル樹脂)、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、ボール/PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)
長さ(mm)
(マウスピース)65
寸法(mm)
137×70×140
アズワン品番
0-9573-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00062RSP003
チューブ長さ(mm)
278mm
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1箱(6個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
PEP療法と気道振動によって分泌物を吐き出しやすくします。患者の呼気フローに合った治療が行えるように色分けしました(緑:ハイフロー、青:ローフロー)。調節ダイヤルを回すだけで、呼気抵抗と振動数を調節可能です。一方向吸気弁により、マウスピースをくわえたまま呼吸ができます。
サイズ
59×170×63mm
質量(g)
約88
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B1X00024000010
医薬品医療機器等法
一般医療機器
<マウスピース>
呼出のみ可能で吸気できないように一方弁が装着されたディスポタイプです。
ハイ・チェッカーやマイクロなどの最大吸気位からの努力呼出測定を行う機器で多数の被験者が使用する場合に適しています。
<ノーズクリップ>
ディスポタイプなのでファンデーションなどによる汚れを気にせず使用できます。
対応機種
8-7029-01・8-7032-01・8-9587-01
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。
ガスパージ計測用に。
接続部のサイズ
Rc1/8
質量(g)
250
目盛
10:1(有効目盛)
精度
FS±10%
耐熱温度(℃)
60
保証耐圧力(MPa)
0.5
材質/仕上
本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)
対応
冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。
小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。
成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。
OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
材質
本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC)
ねじサイズ
3/8インチ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.5[5]
トラスコ品番
397-6084
サイズ
両端ともRc3/8(めねじ)
質量(g)
190
使用温度範囲(℃)
10~60
寸法L(mm)
89
材質(シール)
ニトリルゴム
最大流量(L/min)
18(0~18調節可能)
寸法D(mm)
33
寸法T1(mm)
Rc3/8
寸法T2(mm)
Rc3/8
寸法H1(mm)
六角23
寸法H2(mm)
六角26
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
0.8[8]
トルク値N・m(kgf・cm)
12(122)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
経済的な紙製のマウスピースです。
アズワン品番
0-7753-12
1箱(100本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
デジタル表示により正確且つ迅速な読取が可能です。
可動部が少ないシンプルな構造を実現し、耐振性・耐衝撃性に優れており、姿勢誤差もほとんど生じません。
気密検査機能を搭載しており、各種配管や器具等の気密検査が容易に行えます。リチウム電池の採用により小形・軽量です。
用途各種定期点検・メンテナンス用として微圧から中圧まで測定が行えるポケットサイズの携帯型バッテリー式デジタル圧力計です。
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
コイン形リチウム電池(3V)CR2016×1個
電池寿命(連続時間)
約500
保存温度範囲(℃)
-10~50(凍結不可)
防水保護等級
ケース:IP40(屋内)
使用湿度(%RH)
35~85(結露不可)
表示周期
2回/秒
音声で操作手順や結果をお知らせ。
音声は大/小/切の3段階で切替可能。
設定操作も測定結果も音声出力できます。
乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。
測定結果は自動でスクロール表示。
付属品
アルカリ単3乾電池×4本
材質
ABS、AS、SUS、PET、シリコンラバー
寸法(mm)
幅352×高さ37×奥行300
質量(kg)
1.6(乾電池含む)
色
ホワイト
測定範囲
0 ~ 150kg
材質(本体)
ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス
質量(g)
約1600(乾電池含む)
電源(V)
DC6、アルカリ単3乾電池×4本
ひょう量(kg)
150
電源
DC6V 単3形アルカリ乾電池4本
最小表示
0~100kgまで100g、100~150kgまで200g
測定項目
体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI
最小表示(g)
100
機能
音声、乗るピタ
消費電流(mA)
最大400
最小目盛
100 g
測定単位
(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(基礎代謝量)0~9999kcal/日、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%
判定出力
(体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階
データメモリ
前回値
保証期間
1年
最大計量(kg)
150
最小目盛(g)
100
電池寿命
約1年(1日5回音量「小」の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
300×352×37
登録人数
4人・ゲストモード付き
適合年齢(歳)
(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷