背筋力計のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
96件の「背筋力計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粘着力測定」、「フォールディングスツール」、「握力」などの商品も取り扱っております。
2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。強化プラスティックの使用により、軽量でコンパクトです。
表示 液晶4桁 0.5kg単位 電源 単4乾電池2本 連続使用時間(時間) 約100 寸法(mm) 約315×315×328
1個
439 税込483
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。
質量(kg) 3.7 電源 単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 315×3115×328 測定範囲(kg) 20.0~300.0(0.5kg単位) 松吉医科器械コード 02-3805-00
1個
91,980 税込101,178
翌々日出荷

1個
199 税込219
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量(kg) 約3.7 測定範囲 20~300kg 電源 単4乾電池2本 表示 液晶4桁/500g単位 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 315×315×328 連続使用時間(時間) 約100 オートパワーオフ 最終測定後約1分
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

床面との摩擦抵抗が少なく、スムーズな測定を実現しました。大きく見やすいデジタル表示で、分解・組立も容易です。
質量(kg) 約1.5 測定範囲(cm) 0.0~99.5 最小表示単位 0.5cm 電源 単4型マンガン乾電池 高さ(cm) 25・30(測定台/2段階切替)
1個
299 税込329
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

酒井医療モービィZ
どこでも多様な筋力評価化ができる軽量&コンパクトサイズ。 高精度なプッシュセンサーライプのハンドヘルドダイナモメーターで反発する筋力を正確に測定できる。
用途手で持って筋力を測定する セット内容 表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池(単4形)1本、充電用USB 材質 ケーブル、USB-ACアダプター 質量(g) 約240(表示部+プッシュセンサー)※充電池含む 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 90×48×32 精度 ±2%RO以内 表示 N(ニュートン)・kgf(キログラムフォース)・lbf(ポンドフォース)
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。強化プラスティックの使用により、軽量でコンパクトです。
アズワン品番 62-1611-71
1個
82,980 税込91,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片足用筋力測定台(別売)にテンションメーターDを取り付けて脚伸展力の測定が行えます。
質量(kg) 0.68 電源 単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 154×230×62 測定範囲(kg) 5.0~100.0(0.1kg単位) 松吉医科器械コード 23-6897-01
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

フラッシュが点灯してから被験者が跳びあがり両足がマットから離れるまでの時間を測定し、デジタル表示します。
表示 LED4桁(回数はLED1桁) 表示内容 全測定データの平均または、全測定データの最高、最低値除く平均(設定可能) 最小単位 0.001秒 スタート方式 自動または手動(設定可能) 測定回数 5回(3~6回まで設定可能)、練習:なし/2回(設定可能) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約7
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2回測定し、良い方の記録をデジタルで点滅表示します。 携帯に便利で様々な場所での測定が可能です。
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

使いやすいスタンダード握力計
材質 本体:ポリカーボネート、グリップ:アルミダイキャスト、目盛盤:アルミ 質量(g) 540 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 215×145×50 測定方式 スメドレー式 測定範囲(kg) 0~100、0.5kg単位 アズワン品番 65-0543-18
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

オートパワーオフ機能付。
測定範囲(kg) 5~100(0.1kg単位) 質量(g) 680 電源 単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 154×235×62 アズワン品番 0-7023-01 松吉医科器械コード 02-3770-00
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

約1.5kgと軽量で、検者がいなくても利用者1人で測定できます。
質量(kg) 1.5 電源 単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 530×230×365 測定範囲(cm) 0.0~99.5(0.5cm単位) 松吉医科器械コード 24-2345-00
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。A/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。
測定範囲(kg) 0.5~80 電源 単3電池×2本またはACアダプター 寸法(mm) 約200×480×110 付属品 固定ベルト・アナログ出力コード
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2回の測定終了後、最高値を点滅表示します。
質量(kg) 約0.7 電源 リチウム電池(内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約160×172×817 測定範囲(cm) 10.0~80.0(0.1単位) 松吉医科器械コード 02-3820-00
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

測定後に針が最高値で止まるので、ひと目で確認できます。幼健式タイプは力の弱いシニアや児童向けの設計で、ソフトな測定が可能です。
材質 本体/強化樹脂射出成型品、耐力部/金属 質量(g) 490 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B3X00030000050 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
10,900 税込11,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定範囲(kg) 0~100(0.5単位) 材質 本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属 質量(g) 520
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

簡単操作で手軽に高精度測定。標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応。ピークホールド機能付き。ワンボタンで表示方向の切り換え
用途配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
1個ほか
959 税込1,055
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグネットカーソル採用により、動きが滑らかで計測値でピタリと止まります。測定バーと足台は蝶番ピンを差し込むだけでセットできます。
材質 スチール、ポリ化粧版 質量(kg) 約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×300×620 測定範囲(cm) -20.0~+38.0(0.1単位) 松吉医科器械コード 24-6345-00
1個
9,498 税込10,448
11日以内出荷

握力の測定のみでなく、回数と強さをカウントするトレーニングにもご使用いただけるほかにない機能を持っています。 握った回数・握力の平均値・最大値計測等を表示できます。 スプリング(赤・緑・青の3種)を交換することで、測定範囲を3段階に変更できます。 パッド付きのグリップ部で快適な握り心地です。
測定範囲 赤/3~20kg、緑/3~40kg、青/3~80kg 付属品 スプリング(赤・緑・青各2本)・ケース 質量(g) 約300 電源 CR2450リチウム電池×1個(テスト用付属) 本体寸法(mm) 220×100×55 表示 LCD(0.8インチ4桁)0.1kg単位 アズワン品番 8-2370-01
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷