背網のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
91件の「背網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチール ラック 扉 付き」、「スチール網」、「備品 棚」などの商品も取り扱っております。
NF LA型棚部材 背網 日本ファイリングランキング1位
日本ファイリングNF LA型棚部材 背網
25mm×25mm網目の背クリンプ網です。
用途LA型軽量物品棚用部材材質亜鉛メッキ鉄線
1枚
7,998税込8,798
5日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

メッシュパネル WAKI(和気産業)ランキング2位
玄関やリビングで掛ける収納として活躍し続けています! カバンや、帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。 別売り伸縮ポールや、新建材用の壁掛け金具をご使用いただきますと壁面収納としてご使用いただけます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)枠寸法50×50mm線径(Φmm)(外枠)6、(ネット)3
1個
1,498税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

メッシュパネル 光ランキング3位
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
1枚ほか
799税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

軽量ラック用部品(金網) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)ランキング4位
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)軽量ラック用部品(金網)
通気性が良く、視野が広く使えます。 軽量棚用の金網で背面・側面から物が落ちません。
1セット
4,998税込5,498
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

NF LA型棚部材 側網 日本ファイリングランキング5位
日本ファイリングNF LA型棚部材 側網
25mm×25mm網目の側クリンプ網です。
用途LA型軽量物品棚用部材材質亜鉛メッキ鉄線
1枚
3,798税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


ボルトレス棚TM3・M3・M5型用背網です。
高さ(mm)1800間口(mm)900ブラック仕様取付用インシュロック付(長さ200L×10本)、枠(縦横桟)付トラスコ品番459-3171材質樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)。取付用インシュロック:ポリアミド(PA)質量(kg)1.27
1枚
35,980税込39,578
20日以内出荷

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。材質折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)ネオグレー材質(本体)スチール仕上本体:粉体塗装棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)25
1台
56,980税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
1台
6,798税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

両側と側面をスチールパネルで密閉しているため、横や後ろに商品が落ちません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
材質(本体)スチール棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)120
1台
24,980税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(192種類の商品があります)

日本ファイリングNF 背板・側板付軽量物品棚
背板・側板付棚
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
1台
27,980税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(113種類の商品があります)

日本ファイリングNF 前当り付軽量物品棚
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装
1台
39,980税込43,978
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス高さ(mm)1800タイプ単体棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55取扱説明書(3.1MB)総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
1台
22,980税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35。棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等耐荷重(kg/段)150
1台
10,980税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(109種類の商品があります)


【ポール直径25mm】メタルラック(R)専用のメッシュパネルです。 引っ掛けて使用します。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)専用 メッシュパネルです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 小物や工具類をかけて収納出来ます。材質スチール関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1枚
988税込1,087
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日本ファイリングNF 棚部材 追加棚板
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途LA型軽量物品棚用部材材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装
1枚
3,398税込3,738
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

簡単・取り付けで大切な収納物の落下を防止します
種別落下防止器具グリーン/イエロー
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)