- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 背負い動噴ノズルのおすすめ人気ランキング
背負い動噴ノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「背負い動噴ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「噴霧器 噴口」、「農薬散布 ノズル」、「丸山 噴霧器 ノズル」などの商品も取り扱っております。
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径
G1/4
パイプ径(Φmm)
8.5
背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。
調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
全長(mm)
378
穴径(Φmm)
墳板:1.5
本体質量(g)
360
機能
直射/噴霧切り替え
取付ネジ径
G1/4
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)
880
吐出量
6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。
調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
用途野菜、果樹等。
全長(mm)
425
タイプ
動力
本体質量(g)
250
最高圧力(MPa)
3.0
機能
ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)
4以上
パターン
直射/円錐
噴出穴径(Φmm)
1.3
出力(kW/rpm・PS/rpm)
0.75・1.0
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
散布竿不要。
高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。
仕様
自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付
ノズル
1頭口
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)
770
吐出量
4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
用途背負動噴等に最適です。
長さ(mm)
595~1127
タイプ
伸縮型
ねじ径
G1/4
パイプ径(Φmm)
8.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
噴霧機用のノズルパイプシリーズ 自分に合った長さを選べます
用途人力・バッテリー噴霧器・背負い動噴等に
接続ねじ
G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
ノズル:5
適合機種
人力・動力用
関連資料
(10.1MB)
用途果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他。
全長(mm)
830
タイプ
動力
本体質量(g)
590
最高圧力(MPa)
3.0
機能
ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)
15以上
パターン
直射/円錐
噴出穴径(Φmm)
2.0
出力(kW/rpm・PS/rpm)
1.6・2.2
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。
用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。
全長(mm)
750
タイプ
動力
本体質量(g)
680
最高圧力(MPa)
3.0
機能
ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)
25以上
パターン
直射/円錐/遠距離
噴出穴径(Φmm)
2.5
出力(kW/rpm・PS/rpm)
2.9・4.0
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様
ミニ鉄砲ノズル(工進MS純正部品)
適合機種
動力用
タイプ
鉄砲ノズル
穴径(Φmm)
噴板:1.2
接続ねじ
G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
ノズル:4
到達距離(m)
直射時:4
噴霧調整
直射・円錐
噴霧量(L/min)
直射時:3.3~4.1、噴霧時:1.4~2.2
関連資料
(10.1MB)
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
種類
エンジン式
型式
背負式
対応溶液
薬剤
運転時間(分)
(満タン)50
アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル
ノズル長(cm)
86~300
幅(mm)
30
奥行(mm)
40
殺虫殺菌剤用ノズル
材質
NBR。POM。SUS304
ねじ
PF1/4