背負子のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
93件の「背負子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャリー背負子」、「背負い袋」、「アルミ 背負子」などの商品も取り扱っております。
705x385x270mm/15kg 背負子(アルミ製) エスコランキング1位
15kgまでの大きな荷物をまとめて背負える、軽量アルミ製の背負子。肩ベルトにはクッション入りで、快適に荷物が運べます。折りたたんでコンパクトに収納可能。車載などに便利です。
エスコ品番EA520EF-3材質本体:アルミ、バンド:ナイロン質量(kg)1.1耐荷重(kg)15サイズ(mm)使用時:385×270×705(H)。。収納時:385×90×705(H)
1個
8,350税込9,185
当日出荷

竹背負い籠 EIGERTOOL(アイガーツール)ランキング2位
収穫シーズンに大活躍です! プラカゴと違い、本物の竹の風合いと丈夫さは抜群で水気も適当に吐き出します。
1個
5,998税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高荷重用背負子[背たろう君](アルミ製) エスコランキング3位
耐荷重50kgに耐えられるようショルダーベルトとウエストベルトには極厚パッドを装備(背中部分にもパッド付) 森林や山中での作業・災害支援現場など車輌での出入りが難しく、且つ迅速に大量の荷物や物資を必要とする場所で利用されています。 大量の荷物を一度に運べて、移動中は両手を自由に使えます。
材質本体:アルミ、バンド:ナイロン寸法(mm)360×250×640(H)質量(kg)1.9フレーム:OD、バンド:ブラック耐荷重(kg)50
1台
23,700税込26,070
当日出荷

背負動噴用アルミキャリー BIGM(丸山製作所)ランキング4位
背負動噴の移動に便利です。
仕様固定バンド付、ノズルホルダー、ホース掛け付き荷台寸法(長さ)(mm)330荷台寸法(幅)(mm)300
1個
15,980税込17,578
6日以内出荷

BBC-913 よっこい背負子 X-sell(エクセル)ランキング5位
X-sell(エクセル)BBC-913 よっこい背負子
大きな荷物をまとめて背負える軽量アルミ製背負子。 。地磯など両手を使うことが多い釣場で重宝します。重い荷物をまとめて運べることができるので体への負担が少ない。 。荷物固定ベルト付きで荷物のスベリ落ちも防ぎます。 。肩ベルトにはクッションが入っているので、快適に荷物が運べます。
材質アルミニウム、ナイロンカーキ耐荷重(kg)25寸法(cm)約33×24×65自重(g)1000
1個
5,798税込6,378
7日以内出荷

折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に付属品専用コード幅(mm)484全長(mm)1085質量(kg)5材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂]奥行(mm)350耐荷重(kg)100表面処理アルマイト荷台寸法(mm)350×484収納時寸法(mm)484×70×820タイヤサイズ175mm特性軽量関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998税込9,898
当日出荷

エムオースプレーイングABAC キャリングハーネス
ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001用のキャリングハーネスです! 塗装機本体を背負うことにより、屋根塗装等の移動しながら行う作業を楽に行えます!
用途ABAC温風低圧塗装機SG-91,SG-2001ブロアを背負う専用の背負子材質ナイロン
1個
18,980税込20,878
5日以内出荷

ベルトに広巾の当てががついてますので肩に負担がかかりにくいです。 軽くて背負いやすい背負いかごです。 プラスチック製ですから品物を傷つけません。
材質ポリエチレン寸法(cm)約53×41×高さ50耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-30
1個
7,798税込8,578
当日出荷

1人で搬送できる緊急運搬具です。 抱えあげ式足ベルトの採用と密着構造により、安全で安定した搬送ができます。 色分けされた各ベルトにより装着が容易です。
材質(本体)ナイロン、ウレタン、ABS、スチール質量(g)730松吉医科器械コード23-6635-00
1個
10,980税込12,078
当日出荷

大きな口で出し入れ便利。中に大きなポケット付き。靴など大きなものが簡単に出し入れできる便利な分室構造。
材質ポリエステル、合成皮革他質量(g)800寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)470×330×240
1個
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。スパイダーサポートベルトに簡単に接続できます。クッションメッシュが重さを軽減します。 スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
用途サポートベルト用サスペンダー。材質ポリエステル仕様1セット入
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

清掃作業に最適です。 背負い紐付で持ち運びが便利です。
用途ゴミや落ち葉、雑草拾いなどにトラスコ品番819-5471材質本体:竹、背負い紐:サイザル/トリコット(化繊)長さ(mm)330幅(mm)420質量(kg)1.25高さ(mm)400
1個
6,998税込7,698
当日出荷

事務所や家庭内で家具や冷蔵庫などの大型製品の移動が簡単にできます。
用途家具や書庫などの配置替えに材質ハーネス:ポリエステル、鉄ニッケル 運搬ベルト:ポリプロピレン仕様カン付ハーネス2組、運搬ベルト1本耐荷重(N)(1対の推奨最大)3430
1個
4,898税込5,388
当日出荷

野菜、果実の収穫、きのこ採りに大活躍! 手作り竹で軽くて上部で重宝します。
寸法(mm)Φ250×280
1個
3,698税込4,068
当日出荷

水冷服マルチバッグ用4点保持式リュックベルト。 マルチバックの4点D冠に取り付ければ、リュック仕様に変更可能。 背中で背負うことで安定缶がアップし、腰道具がある場合でも作業の邪魔になりません。 2点式のリュックベルトに比べ、より安定性が増し作業性もアップします。
用途水冷服ベスト・耐火クーリングアンダーシャツ用リュックベルト
1本
3,515税込3,867
5日以内出荷

どんなものも持ち運び簡単、使用後もコンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン最大荷重(kg)1000未満
1個
11,400税込12,540
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

日本特装背負い搬送具
要救護者を一人で搬送。両手が使えるので安全に移動可能。無理な荷重を身体にかけない、負担を軽減した構造です。両手が使え、避難時にドアをあけるなど安全な行動が可能。女性でも男性を背負うことが可能です。素早く・カンタン・安全に避難することを目的とした緊急避難具です。
用途非常時におぶって運べる背負い搬送具。耐荷重(kg)120質量(kg)0.5ブルー材質(本体)ナイロン、塩化ビニール寸法(cm)55×32材質(ベルト)ナイロン
1枚
11,980税込13,178
10日以内出荷

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ! 車から現場までの運搬をラクに行えます。 大型タイヤで段差の乗り越えも容易。 コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料(5.4MB)
1個
21,980税込24,178
当日出荷

トーエイライト背負かご
動き回るカゴを目がけて玉入れ競争運動会だけでなくレクリエーションゲームとしても活躍します、大人も背負えるパッド入りで肩にやさしいベルトは長さ調節可能
用途運動会、レクリエーション仕様肩パッド入り、ベルト長さ調節可能材質カゴ:ポリエチレン、カバー:ナイロン質量(g)870直径×高さ(cm)33×34収容数メーカー製カラー玉(B6535、B3978)最大50個収容可能
1組
8,998税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軽量アルミフレームの折り畳み背負子。大きな荷物をまとめて背負える背負子。軽量アルミフレーム。折り畳み式で収納便利。MとLの2サイズをラインナップ。
材質アルミ耐荷重(kg)15
1個
5,898税込6,488
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)