- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 背負式肥料散布機のおすすめ人気ランキング
背負式肥料散布機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「背負式肥料散布機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「背負い式肥料散布機」、「追肥機械」、「ミスト散布機」などの商品も取り扱っております。
化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。
ノズルを交換するだけで、全面まき、幅広まき、条まきできます。
タンク内の肥料詰まり防止にカクハンワイヤが付属されていますので、石灰などの液体肥料も散布できます。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
23
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
長年にわたり農家に愛されている肥料散布機です。
種類
散粒機・散布機・散粉機
散布幅(m)
6~8
手撤き感覚でムラなく散布。
新背負パットとデラックスバンドで背負心地アップ。
サビないフレームで水洗いOK
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
20
型式
背負式
散布幅(m)
3~6
質量(kg)
1.9
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
背負い式肥料散布機 HD-20-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料
(0.24MB)
化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。
全面散布ノズル、幅広まきノズル、細まきノズルなど用途に応じて付属部品が取り替えられます。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
24
軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。
散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。
ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類
散粒機・散布機・散粉機
最大積載量(kg)
20
質量(kg)
21
全高(cm)
67
全長(cm)
118
全幅(cm)
65
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
ボタンを押すだけでらくらく散布。
1キロ粒剤も3キロ粒剤もおまかせ!
農薬、種子(麦)、肥料と多用途。
1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。
電動式なので散粒板の回転ムラがなく安定した散布ができます。
連続使用で約5時間(単一乾電池4本)の作業がでます。
散布幅は約5m で10アール当たり8分と能率的です。
電動式なのでボタンを押すだけで楽に均一散布作業ができます。
シンプルで操作が簡単なので使いやすい。
仕様
散布様式:全面均一拡散式、作業能率:8分/10アール
質量(kg)
1.7
種類
電動式
電圧(V)
DC6
電源
単1電池×4本 ※電池は別売です。
タンク容量(L)
9
連続使用時間(時間)
約5(マンガン乾電池)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×29×42
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。
タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。
1キロ剤(除草剤)対応型。
畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タイプ
肩掛式
散布幅(m)
6~7
質量(kg)
0.9
容量(kg)
6~7
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
十分な容量を持ち、軽量タイプなので持ち運びもラクラク。
電源要らずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整も可能!
肥料の無駄撒きをなくして効率UP!
散布ギアも安心のアルミダイキャスト製ですので、耐久性もバツグンのう え、驚きの低価格を実現しました。
レインカバーやスクリーンも付属しています。
消石灰や融雪塩の散布にもお役立てください。
種類
散粒機・散布機・散粉機
質量(kg)
11.5
付属品
透明雨カバーつき
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
4.6
散布幅(m)
約3
吐出量
400g/分
質量(kg)
2.8
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1キロ剤対応。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
8
対応溶液
薬剤
散布幅(m)
5~7
散布量
1~15kg/10a
付属品
両肩用ベルト×1
質量(kg)
2
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
除草剤、農薬散布さぎょうから化成肥料の追肥作業までらくらく散布。
モーター駆動の為、楽に散布ができます。
開閉シャッターとスイッチが連動していますので操作が簡単です。
主要部分は強化プラスチック及びステンレス等を使用してありますので耐腐食性に優れています。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
10
散布幅(m)
6.5(除草剤)
仕様
肩掛式、電池式
使用可能方向
左右60度範囲内調節可能
使用時間(時間)
6(4本)、3(2本)
質量(kg)
1.7
寸法(mm)
275×220×430
電源
単1乾電池4本または2本
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
農薬から肥料散布まで幅広く使えます。
大容量のたっぷり散布。
農薬、種子(麦)、肥料と多用途。
粒剤を均一に散布できます。
散布幅は肥料で約6.5m 、農薬で約4.5mと全面に均一散布ができます。
ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。
手動式のため自分のペースで散布できます。
仕様
散布様式:散粒板による全面均一拡散式、作業能率:7~10分/10アール
質量(kg)
3.6
種類
手動式
タンク容量(L)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×42×53
回転数(回/分)
ハンドル基準:85
散布幅(m)
(有効)肥料:約6.5、農薬:約4.5
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途60Lタンク仕様の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。
容量(L)
ホッパー:60
仕様
タイヤ圧:25PSI
質量(kg)
11.5
保証期間
本体6ヶ月
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
800×550×1060
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイヤ幅(mm)
(外寸)530
タイヤ外径(mm)
310
散布幅(m)
3.048~3.657
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
軽量でハイパワーのゼノア動力散布機MD4300。1キロ剤に対応し、小中規模圃場にお薦めの一台です。残量が分かりやすい半透明タンクと大口径薬剤タンクで作業効率アップさせます。また、微調整の効くスライドクランク式シャッタ採用。さらに、腐食しやすい金属部分にはステンレス合金や樹脂を採用して、さびや腐食を防ぎます。低騒音タイプのエアクリーナーにより、耳障りな吸気音をカットします。
排気量(cm3)
41.5
質量(kg)
10.2
薬剤タンク容量(L)
14
対応
1キロ剤対応
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
薬剤タンクには500gまで粉剤を投入できます。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
0.7
対応溶液
薬剤
散布幅(m)
0.5
質量(kg)
0.3
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
粉状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ
用途農薬の散布に
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
4.6
付属品
延長パイプx2、Y型噴口、平枝噴口、蛇腹パイプ、多口噴口
トラスコ品番
775-8162
質量(kg)
2.5
主な用途
粉剤散布
アズワン品番
64-6357-96
関連資料
(42.5MB)
取扱説明書
(2.0MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷