- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- レインウェア・ヤッケ
- 胴付きのおすすめ人気ランキング
胴付きのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新167件の「胴付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「胴付き長靴」、「釣り胴長」、「ゴム長」などの商品も取り扱っております。
丈夫で軽いフェルトソール。
防滑性に優れています。
色カーキ足幅2E標準質量(g)約735股上(cm)54材質ナイロン(PVCラミネート)材質(ソール)フェルト
水まわりでの仕事やアウトドアーの必需品。
サスペンダーで調節可能。
色ネイビー材質PVC足幅3E
股下あたりまで水に浸かれる便利な胴付長靴です。
長靴本体部と胴付部の繋ぎ目は熱溶着加工しており防水性を高めております。
サスペンダーはワンタッチバックル仕様なので、脱ぎ履きが簡単です。
サスペンダーの背中側に伸縮性を持たせているので、伸び縮みして動きやすくなっています。
用途水産加工や土木作業など色ネイビー×ライトネイビー材質(本体)PVC、(サスペンダー部)ポリエステル、ポリプロピレン足幅3E
JIS S級相当鋼鉄先芯とJIS.T8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品の鉄板の入った胴付き水中安全長靴です。耐寒、防水、丈夫なナイロン製です。
用途土木作業、農漁業、水産加工など水まわりの作業に。色モスグリーン材質(胴部表面)ナイロン、(胴部裏面)PVCコーティング、(靴部)PVC、(踏抜き防止板)鋼鉄(JIS.T.8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品)足幅3E材質(先芯)鋼鉄(JIS S級相当鋼鉄先芯)
胸まで完全防水の胴付き長靴です。水で丸洗いO.K!
用途沼地、田んぼ、海や川、プールなど水場での作業、釣りなど。色ブラウン材質胴部・ソール:PVC(ポリ塩化ビニル)
阪神素地胴付長靴(先丸)
先丸・フェルト底 内ポケット付。シャーク+CRスポンジ(5mm)+ジャージで疲れにくい。靴部分ゴム補強により従来品より強度アップ。水切れのよいシャークスキン使用。
色ブラック材質シャーク+CRスポンジ(5mm)+ジャージ標準質量(g)3040(26cm)足幅2E
擦れに強い210デニールの生地です。
塩ビ製の長靴で底部は耐油性に優れています。
内側のナイロンメッシュ生地でスムーズな着脱が可能です。
用途水中での軽作業色ブラック材質胴部:ナイロン210デニール、靴部:塩化ビニール(PVC)、底部:耐油性塩化ビニール(PVC)セット内容ウエストベルト、カップインソール足幅3E
弘進ゴムマイ軽快胴付長
水産加工から土木作業まで幅広くご使用いただけます。ブーツ部は、食用油、工業油にも強い耐油性を発揮します。薄地で軽い生地の胴付長。手軽に持ち運びできます。
用途水産加工、土木作業等。色ブラック材質(本体部分)PVC(塩ビ)、(靴部分)ゾナG3ネオ耐油黒(PVC(塩ビ))標準質量(g)2800(サイズ26cmの場合)
阪神素地胴付長靴 セーフティウェイダー
尻、ひざ部にケブラー素材を使用しており、高い耐久性を持っています。長靴部は踏み抜き防止仕様で、先芯も搭載されており、あらゆるフィールドでご使用いただけます。
用途災害復旧。<br />下水道工事。<br />河川改修工事。<br />水産業。色ブラック材質胴部:CRスポンジ(4mm厚)+両面ジャージ、靴部・底部:耐油性塩化ビニル、先芯:鋼セット内容ウエストベルト足幅EEE2018年トラスコ掲載ページ6 1032靴タイプ長靴
アウトドア(釣り・他) レジャー・一般作業に使える完全防水のマリンパンツです。バックル型肩ひも&ウエスト調節可能、胸あて部に便利なポケット付です。しかも、縫製ではなく高周波ウエルダー(溶着)加工で水をシャットアウトします。素材はビニル裏面にナイロン繊維をラミネートした強化生地を使用しています。
用途釣りなどのアウトドアはもとより、雨の日の作業にも幅広く使えます。材質(裏)ナイロンラミネート材質(表)塩化ビニール
天牛(富士手袋工業)ベルト・鉄芯鉄板入 ナイロン胴付水中長靴
JIST8101:2020(S種)相当鋼鉄製先芯・耐踏み抜き鉄板入!
耐寒性、防水性に優れた丈夫なナイロン製!
50mm幅胴ベルト付属(ベルトループは70mm幅ベルトにも対応)
ターポリン素材で膝部を補強!
泥で滑りにくいラジアル底!
用途水場、ぬかるみ作業、救助活動、災害の備えに!材質(胴部)表/ナイロン、裏/PVCコーティング、(靴部)PVC、(踏抜き防止版)鋼鉄色モスグリーンベルト幅(mm)50機能耐寒性、防水性足幅EEE材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴
先丸・フェルト底。ナイロン70デニール。軽くて動きやすいナイロンウェーダー。
色カーキ材質ナイロン70デニール標準質量(g)1700(サイズ26cmの場合)足幅3E
耐寒、防水、丈夫なナイロン製です。PVC製の胴付水中長靴と比べて約83%の軽さです(メーカーデータ比)。
色モスグリーン材質(胴部・表)ナイロン、(胴部・裏)PVCコーティング、(靴部)PVC標準質量(g)2000(Lサイズ)足幅3E
弘進ゴムネオプレン 胴付長
ネオプレン生地採用で保温性抜群。
寒冷地での水場作業に最適。
動き易く、ハイスペックな胴付長靴です。
用途寒冷地での水場作業に最適材質PVC(塩ビ)仕様ズボン部:ネオプレン生地、ブーツ部:発泡ゴム長靴、長靴インソール入厚さ(mm)5(ズボン部)脇丈(cm)122(26cmの場合)
シバタ工業胴付水中長靴 ND010
従来品と比べ約10%軽量化しました。
肩ゴム・腰ゴムバンドは着脱しやすいワンタッチバックルの採用です。
裏地が無いので丸洗いができ、拭きあげて乾燥すると、すぐに使用可能です。
用途土木工事、河川工事など、水深部での重作業用色ブラック材質胴部・底部:天然ゴム配合仕様胸下より靴の一体成型品股下(cm)79標準質量(kg)3.5(26.0cm)総丈(cm)132足幅2E靴タイプ長靴
水産業や漁業用で定番の合羽です。引き裂き・汚れに強い!防汚加工、二重袖加工。防水性能抜群です。
用途水産業、漁業など。色スカイブルー材質(裏)ポリエステル材質(表)PVC(塩ビ)+アクリルコーティング仕様引き裂き・汚れをブロック防汚加工、二重袖加工
胸元までしっかり防水!
たちしゃがみが楽で、寒い時には中に着込めるゆったりサイズ。
用途農業、水産業、レジャーなど仕様許容潜水値胸下・肩、腰調節ベルト付、ゆったりサイズ材質靴部:PVC/胴部:合成繊維色グリーン質量(g)約2500(中サイズ標準値)靴タイプ長靴
胸まで完全防水の胴付き長靴です。水で丸洗いO.K!サスペンダーは、ワンタッチで着脱しやすいバックル仕様です。
用途沼地、田んぼ、海や川、プールなど水場での作業、釣りなど。材質胴部・ソール:PVC(ポリ塩化ビニル)材質(ベルト)ポリエステル100%材質(調節バックル)POM(ポリアセタール)色ブラウン靴タイプ長靴
DRESS(ドレス)DRESS チェストハイウェーダーエアボーン 胴長靴 (ラジアルソール)
WEDER(ウェーダーとは?) 海や河川、池、湖、渓流など水に入った状態で釣りを行うことを、「ウェーディング」と言いその際に着用する胴長靴の事です。足から胸までを覆う胴長靴ですので、履くだけで体が濡れるのを防ぐ事ができます。ウェーディングには、陸や岩場・岸からではアプローチが難しいポイントを攻める事が出来たり、キャストがしやすい場所まで移動でき、釣り人にとっては様々なメリットがあり釣果の上昇も期待できるのでウェーディングゲームには欠かせないアイテムです。又、近年では池や田畑の清掃や、雪かき、水害等にも活躍でき様々な用途にご使用頂けます。
ラジアルソール:様々な釣り場に適応しマルチユースを可能にします。一般的な靴底で歩きやすい仕様ですが、海藻が生えている場所や平坦ではなく斜めになっている水際などの滑りやすい足場では注意が必要です。
材質70D NYLON/PVC使用場所◎:サーフ、堤防、土・泥、〇:船上、×:テトラ、岩場、渓流
軽くて動きやすい70デニール生地を使用しています。
発売以来30年のロングセール商品です。
用途水産業、水中での軽作業色カーキ材質表面:ナイロン70デニール、靴部:塩化ビニール(PVC)・フェルト底足幅3E