- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- サポーター・テーピング
- 胸部固定のおすすめ人気ランキング
胸部固定のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新145件の「胸部固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「胸部固定帯」、「サポーター肩」、「胸 ベルト」などの商品も取り扱っております。
肋骨骨折・胸部打撲等の固定用に考案された胸部固定帯です。
通気性・固定支持力に優れ、装着時の呼吸抑制はありません。
外科手術後の固定用腹帯としても使用できます。
材質
ナイロン(主生地:表)、ポリエステル(テープ、面ファスナー)
術後の圧迫固定用サージカルガーメントです。
モールドカップにより理想的な形状で安定させることができます。
フロントはジッパー、バッグはホックで開閉が可能です。
材質
パワーネット
洗濯方法
洗濯○(冷水・手洗い)
弾力性のある生地を使用しておりますので患部を確実に固定できます。ソフトでフィット性・吸湿性に優れ、面ファスナーでワンタッチ装着ができます。
包帯種類
その他
幅(cm)
17
素材
パイル地
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
通気性、吸汗性に優れたメッシュ素材で、長時間着用してもムレにくいです。マジックテープが幅広く胸部で固定力を調整可能。
包帯種類
その他
材質
ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
ベルト幅(mm)
210
幅(cm)
210
腋窩部と乳房を圧迫しない形状で、患部のみを的確に固定します。
胸郭に合わせた逆V字設計により、装着中のフィット感を高めます。
装着補助フックにより、着脱を容易にします。
ズレを防ぎ、フィット性を高める伸縮部2分割構造で圧迫力の調節も可能です。
装着補助フックにより、脱着を容易にします。
面ファスナー部に軟性プラスチック板を内蔵し、伸縮部のねじれやシワを防ぎます。
胸部手術後の患部保護や処置に適しています。
伸縮性・吸湿性・通気性に優れていますので、さわやかに使用できます。
No.1は肩と脇の両部分が、No.2は脇のみがマジックテープにより開閉可能なため、左右両用で脱着も便利です。
混率(%)
綿85・ポリエステル15
アズワン品番
0-9097-01
アンダーバスト(cm)
65~82
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
胸部手術後の患部保護や処置に適しています。
伸縮性・吸湿性・通気性に優れていますので、さわやかに使用できます。
No.1は肩と脇の両部分が、No.2は脇のみがマジックテープにより開閉可能なため、左右両用で脱着も便利です。
混率(%)
綿85・ポリエステル15
アズワン品番
0-9097-02
アンダーバスト(cm)
80~92
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
綿素材の厚手でしっかりとした生地を使用しています
非伸縮材と伸縮材を使用し、呼吸を妨げずに患部を固定します
フィット性、吸湿性に優れています
日本製
用途胸部の固定
圧縮ウレタンの芯材により、形崩れせず的確な固定を持続します。
女性用は、乳房を圧迫しない形状で、患部のみを固定できます。
男性用は、伸縮部2分割構造でズレを防ぎフィット性を高めます。
長さ(cm)
100
胸囲(cm)
65~110
伸縮材と非伸縮材を使用し、しっかりとした固定が可能です
腋下部分をカットしており、肋骨上位もしっかり固定できます
保温性、フィット性、吸湿性に優れています
日本製
用途胸部の固定
セパレートタイプで弾力性のある胸部固定帯です
弾力性のある生地を使用し、患部の固定と保護に優れた設計です
フィット性、吸湿性に優れています
日本製
用途胸部の固定
上位肋骨の固定を目的とした胸部固定帯です。左右兼用です。
肩からの補助ベルトにより確実な固定力を得ることができます。
仕様
上位肋骨固定帯
幅(cm)
20、(脇幅)13
肋骨骨折の固定に抜群の固定力を誇る最高級品質です。
腰・腹部の安静や術後のベルトとしても最適。また、カットして使用できます。
保温力があり、装着が目立ちにくい形状の胸部固定帯です
わずかに伸縮する素材を使用しており不快な圧迫感がありません
つなぎがなく腋部をカットしておりフィット性、吸湿性に優れています
日本製
用途胸部の固定
弾力性のある女性用胸部固定帯です
弾力性のある生地を使用し、患部の固定と保護に優れた設計です
フィット性、吸湿性に優れています
日本製
用途胸部の固定
性別
女性用
メッシュタイプで装着が目立ちにくい形状の胸部固定帯です
非伸縮材と伸縮材を使用し、呼吸を妨げずに患部を固定します
フィット性、吸湿性、通気性に優れています
日本製
用途胸部の固定
メッシュ・セパレートタイプで、装着が目立ちにくい形状です。
非伸縮材と伸縮材を使用していますので患部をしっかり固定し、呼吸を妨げない設計です。
通気性、フィット性、吸湿性に優れています。