- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 脚付バイスのおすすめ人気ランキング
脚付バイスのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新111件の「脚付バイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管作業工具」、「手動ねじ切り機」、「パイプスタンド」などの商品も取り扱っております。
白管用。脚が短いショートタイプ。
きめ細かい歯山で被覆を傷付けない被覆鋼管用の脚付きのパイプバイス。
しっかり締め付け耐久性に優れています。
用途ワークの固定に
仕様
外被覆鋼管用
トラスコ品番
809-4807
質量(kg)
14
高さ(mm)
1035~1125
タイプ
脚付きバイス
適合パイプ
6A-65A(1/8-2 1/2)
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
高さ調整が簡単です。 脚の折りたたみができ、収納や運搬に便利です。
用途パイプ・形鋼などの受台に。
高さ(cm)
119(最高) 71(最低)
しっかり締め付け、耐久性に優れています
用途鋼管用
ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。
脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。
ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
トラスコ品番
496-1714
材質
鉄
幅(mm)
575
質量(kg)
11.7
高さ(mm)
730~1200
奥行(mm)
500
適合パイプ
3~600mm
最大荷重(kN)
9.8
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途薄鋼電線のねじ切り作業。
トラスコ品番
122-7602
型式
2RC
能力
ねじ切(B):19~39
適合パイプ
薄鋼電線管用
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
1個
¥39,000
税込¥42,900
当日出荷
自動的に噛むワンタッチバイス、配管作業の新しい形を提案。
作業の場所を選ばない、コンパクトボディにシンプルな機構。
独自の歯山・機構が確実にパイプをくわえ、しかも脱着はワンタッチ。
チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
質量(kg)
11
高さ(mm)
760
脚間隔(mm)
1300
適合管
ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
ラチェット式手動ねじきり機。軽量アルミボディー。鋼管専用(ライジング管は不可)
用途既設管の増設・修繕工事などに最適なラチェット式ねじ切機。
トラスコ品番
829-1458
セット内容
チェーザ付ダイヘッド(1/2インチ・3/4インチ)、ラチェット組(ハンドル)、ケース
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
一体型の脚部とトレーは折りたたんで簡単に持ち運び設置可能です。
握るだけで簡単に折りたためるセルフロック・ラッチ式の移動用ハンドルが付属しています。
トラスコ品番
470-3863
材質
アルミ、鋼
幅(mm)
1005
質量(kg)
14.5
高さ(mm)
940
奥行(mm)
1005
適合パイプ
6A~65A(1/8~21/2)
モデル
425
1台
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途水道、ガス管のねじ切り作業。
トラスコ品番
122-7599
型式
2R3
能力
ねじ切(B):1/4~1 1/4
適合パイプ
水道・ガス管用
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
電源を使わず手軽にねじ切りできます。ラチェット付で耐久性抜群。
用途水道・ガス管用
質量(kg)
7.4
ねじ切り能力
1/4~1 1/4
付属品
チェーザー:1/4-3/8、1/2-3/4、1-1 1/4
トラスコ品番
122-7530
種別
ラチェット付オスタ型
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
加工時に長尺パイプを安定して支えます。
適合
パイプマシン:NS20AⅢ。パイプマシン:NS25AⅢ。パイプマシン:S25AⅢ
トラスコ品番
809-4555
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
170×170×205
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
頑丈なダクタイル鋳鉄製で、しっかり締め付け耐久性に優れています。
一般鋼管用です。
材質
ダクタイル鋳鉄(FCD450)
タイプ
一般鋼管用
配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK
ピース使用の仮付け溶接不要
グラインダー仕上げ不要
母材は無傷、欠陥の誘発を防止
だれでも、簡単に施工OK!
材質/仕上
(爪)ダクタイル鋳鉄/黄色粉体塗装。(本体)構造用合金鋼/黄色粉体塗装。(めねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(リンク)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(おねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(ハンドル)ステンレス鋼/-。(蝶ボルト)構造用合金鋼/銅めっき。(六角ボルト)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(U-ナット)普通鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(ばね座金)硬鋼/リン酸マンガン化成被膜処理