- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 脚立 キャスター付きのおすすめ人気ランキング
脚立 キャスター付きのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新105件の「脚立 キャスター付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「移動式 ステップ」、「脚立 キャスター」、「移動式作業台 ピカコーポレイション」などの商品も取り扱っております。
広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
筋交いの変更により安定感を高めました。
手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)
120
仕様
組立式
DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。
材質
アルミ
手すり付きで折りたたみができる踏台です。
ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。
ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。
キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
240
材質(本体)
踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス
仕様
完成品
天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。
後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
125
材質(本体)
アルミ合金
仕様
折畳み式、固定式端具
材質
アルミ合金製
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
500
折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。
背面キャスター付きです。
(Φ100mmナイロン)
用途工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに
天板寸法(幅×奥行)(mm)
516×500
最大使用荷重(kg)
120
材質
主要部:アルミ合金
段数
7
作業床面広さ(mm)
2600×980×320
収納時全長(m)
2.6
天板寸法・幅(mm)
516
天板寸法・奥行(mm)
500
作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するDanchi専用キャスターです。
キャスター:40Φ、ゴム製
※1セット4個入り
※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降ステップ・物流現場でのアクセス用階段
キャスター径(Φmm)
40
材質(キャスター)
ゴム
移動に便利な把手付のスチール製移動式踏み台です。ステップに片足をかけると特殊ステッパーの働きでゴム車輪をロックします。移動に便利な把手付のスチール製移動式踏み台です。
用途作業現場、オフィスなどでの作業用に
最大使用荷重(kg)
150
仕様
完成品。踏板滑り止めゴム貼り
トラスコ品番
361-8218
色
シルキーアイボリー
タイプ
滑り止め付きノンスリップタイプ
段数
2
天板寸法・幅(mm)
240
天板寸法・奥行(mm)
331
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
商品の検品や品出しに便利。ステップの上に乗るとキャスターのストッパーが働き、動かないようにガッチリロックします。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
260
材質
スチールナイロンコーティング、PE
キャスター
Φ50(セルフストッパー付)
天板寸法・幅(mm)
410
天板寸法・奥行(mm)
260
最大使用質量100kgの上わく付き業務用脚立です。
上わく付きなので天板に乗って作業ができます。天板は広く、安全性が高いです。
スプリングキャスター付きなので、人が乗ると自動的に滑り止めキャップが接地して安定します。未使用時には浮き上がり、楽に移動ができます。
※収納状態(たたんだ状態)ではキャスターは使えません
用途工場・倉庫内での高所作業に。
最大使用荷重(kg)
100
Danchiに取り付けることで設置面積を広げ、より安全に固定することができます。
視認しやすい赤色を採用しています。
※Danchi用オプション 背面キャスター・スプリングキャスター・アジャスターとの併用はできません。
用途工場・作業現場の安全確保に。
セット数
2個1セット
緩やかな角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます。上枠がついているので天板の上でも安心して作業ができます。背面キャスターがついており、折りたたまなくても上枠を持って、カートを引くように移動ができます。
最大使用荷重(kg)
135
規格
ANSI規格適合品
踏ざん間隔(mm)
220
キャスター径(Φmm)
41
マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりが無く、安定した使用ができます。縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。アルミ溶接構造で堅牢で軽量です。
用途物流センター・オフィス・店舗などでの作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質(本体)
アルミ合金
材質
アルミ合金
2018年トラスコ掲載ページ
7 1166
天板寸法・幅(mm)
300
最大使用荷重(kg)
100
キャスター径(Φmm)
50(4輪自在・4輪セルフストッパー付)
従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1100タイプは腰上辺りになるのでより安全です。
両手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。
※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。
材質
アルミ合金製
手すり高さ(mm)
900
タイプ
1100mm兼用
仕様
組立式
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質(本体)
アルミ/アルマイト仕上げ
天板寸法・幅(mm)
400
頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。
踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます。
折りたたみ構造なので収納スペースを取りません。
背面キャスターも装備しており楽に移動ができます。
用途工場、倉庫などでの作業に
天板寸法(幅×奥行)(mm)
523×500
最大使用荷重(kg)
120
材質
アルミ
天板寸法・幅(mm)
523
天板寸法・奥行(mm)
500
折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。
背面キャスター付きです。
(Φ100mmナイロン)
用途工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに
最大使用荷重(kg)
120
材質(本体)
アルミ合金
材質
主要部:アルミ合金
段数
6
作業床面広さ(mm)
2300×900×320
収納時全長(m)
2.3
天板寸法・幅(mm)
516
天板寸法・奥行(mm)
500
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。
手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます。
幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。
筋交いの変更により安定感を高めました。
四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。
※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。
用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。
最大使用荷重(kg)
120
天板寸法・幅(mm)
520
天板寸法・奥行(mm)
500