脚立 丸のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
121件の「脚立 丸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「剪定 脚立」、「園芸 脚立」、「パイプ脚立」などの商品も取り扱っております。
脚立の脚部を交換することで、自在脚仕様に変更できます。 丸型は端具にテンションがかかり、角度が固定できるタイプです。 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 ※ロングスライドタイプ、階段用には取付けられません(自在脚・角型タイプ SCMJ-PS2 は加工すれば取り付け可能)
用途屋根板金工事など接地面に角度がある場合に最適です。
1セットほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で楽々枝打ちが出来る枝打ち鋸。 アルミ製高枝鋸用ポールは非常に軽く、片手でも枝打ち・選定作業を楽に行うことができます。 脚立の上など不安定な場所でも扱いやすく安心して作業に集中することができます。 用途に合わせて鋸刃を取り替えることで色々な用途にお使いいただけます。
用途枝打ち、造園剪定。 刃長(mm) 330 板厚(mm) 1.5 種別 アサリなし タイプ 曲刃 ピッチ(mm) 4.0 目の粗さ 荒目 刃の種別 GC-331-LH
1セット
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動用キャスター付きの踏み台です。約13kgの荷重がかかればキャスターが本体側に引っ込み、滑り止めゴムが床に出て安定します。昇り降りがしやすい2段式構造です。
用途事務所や書庫の整理に。踏み台として 最大使用荷重(kg) 150 仕様 移動用キャスター付、約13kgの荷重で本体が安定(滑り止めゴム装備) 材質 本体:PP、キャスター:ナイロン ブラック 段数 2 天板寸法(mm) Φ288 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.8MB) 直径×高さ(mm) Φ433×430(キャスター含む)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

ラバーメイドステップスツール
つり棚に入った皿、調理器具をとるのに大変便利です。 スプリングキャスター付きなので、両手がふさがっていても、さっと移動させる事ができる、軽量で頑丈な踏み台です。 ステップは安全の為の滑り止め加工付き。 スプリング式のキャスターで移動が簡単で、ステップを踏めばキャスターが引っ込み床面に固定。 積重ねが可能な為、使用しない場合は最小限のスペースでの収納が可能。 丈夫な円形の樹脂製です。円形の形状は壁または家具へのダメージを最小限に抑えます。 安全性が高く、軽量で頑丈な踏み台です。キャスター付きで移動も簡単!
最大使用荷重(kg) 158.8 材質 ABS樹脂 ベージュ 総耐荷重(kg) 158.8
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

業界初の組立式アルミ園芸三脚。箱入りでコンパクト。物置にも収納可能です。 組立式で植木の込み合った中でも入れる狭いのぼり階段。
材質 アルミ 耐荷重(kg) 100 パイプサイズ (フレーム柱アルミ角)52×26mm、(後脚アルミ丸)Φ38/Φ32mm ステップ踏面幅(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高所作業に適したスタンダード型専用脚立。 作業性に優れた操作レバー付きの折りたたみ式開き止め金具を使用。
最大使用荷重(kg) 100 材質 アルミ 踏ざん間隔(mm) 295 天板寸法(mm) 251×160 最大使用荷重(N) 1000
1台ほか
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


安全性、取付性、積載性能大幅アップ 頑丈なポリエステルベルト仕様。ボードをしっかり固定できる「ラチェットノブ」仕様。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。「脚立」も積載可能です。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載重量/3.2Kg積載可能数/ロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚、または脚立1台取付必要幅/積載物の幅+190mm内容物/ラチェット本体、サブホルダー本体×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。脚立の積載には別途ベルトとコーナーパッドが必要です(ベルト。型番/IN716-5と、プロテクションパッド。型番/IN409各2個がおすすめです)
用途システムキャリア用サーフボードアタッチメント RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷

三ツの足が伸~び縮み。庭や果樹園等の他、傾斜のある場所でも脚立を水平に保つことが出来、安全に作業ができます。
仕様 脚伸縮構造、自在スベリ止め端具 材質 アルミ合金 踏ざん間隔(mm) 340~349 最大使用荷重(kg) 100 天板寸法(長さ×幅)(mm) 368×60 踏面幅(mm) 41.3~60.0
1脚
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。 最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。 荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上) 各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。 さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ) 支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として 最大使用荷重(kg) 100 材質 ポリプロピレン樹脂 段数 1
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量感のある、安定したフォルムのステップ部分には滑り止め加工がされています。 脚部裏面(地面設置面)エンボス加工滑り止めゴム2脚と凸凹脚の2脚で安定設置が可能です。 プラスチック製で軽量のため、簡単に持ち運びも可能です。 使用しない時は同じサイズの踏み台は重ねて収納が可能です。
最大使用荷重(kg) 100 材質 ポリプロピレン 段数 2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールアルミ製園芸三脚。 大型支柱を採用する事で、昇降時の作業性・安定性が向上。 コンパクト設計の実現で、足元が軽トラックの荷台に収まります。 後支柱収納ベルト装備。
最大使用質量(kg) 100
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

乗り幅が広く安定性に優れた園芸三脚です。 ねじれに強い溶接構造です。 調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き。
用途園芸・農業・剪定用に。 材質 アルミ合金 踏ざん間隔(mm) 300 最大使用荷重(kg) 100 使用角度(°) 75
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりが無く、安定した使用ができます。縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。アルミ溶接構造で堅牢で軽量です。
用途物流センター・オフィス・店舗などでの作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 材質(本体) アルミ合金 材質 アルミ合金 2018年トラスコ掲載ページ 7 1166 天板寸法・幅(mm) 300
1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具収納用ホルダー6連。押し付けて入れるオートロック機構。解除レバーで一斉ロック解除。衝撃に強い頑丈金属タイプ。※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途工具収納用アクセサリー 仕様 Φ16~36の丸棒、コの字形状、Lアングル一辺20~35mm対応 タイプ 脚立用 取付方式 クランプ 取付場所 脚立 製品質量(g) 540 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 76×189×130 収納の目安 【工具数】3 取付可能質量(kg) 3 角度調節 0°±15°/90°
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

Richell(リッチェル)タウンプランターWS 丸
夏場でも週1回の水やりでOKです。軽くて衝撃に強いポリエチレン製です。
用途鉢底石を入れずにそのまま土を入れて植え込んでください。 材質 本体・排水口キャップ・給水口キャップ:ポリエチレン、排水口・オーバーフローキャップ・灌水脚・締付ナット:ポリプロピレン、パッキン:合成ゴム 脚立高さ(mm) 30
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 240 材質(本体) 踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス 仕様 完成品
1台
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)