- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 脚立 安全作業のおすすめ人気ランキング
脚立 安全作業のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新164件の「脚立 安全作業」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脚立 3段」、「手すり付き脚立」、「脚立 伸縮」などの商品も取り扱っております。
天井、壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。
天板の床面はすべりにくいバーリング加工
幅広ステップ採用(幅60mm)
天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています
天板背面側に転落防止用上枠装備
手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保
最大使用荷重(kg)
150
仕様
仮設工業会単品承認品
材質
(天板、脚)アルミ合金製
天板寸法・幅(mm)
400
天板寸法・奥行(mm)
520
DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。
材質
アルミ
軽量かつ伸縮脚のため作業性に優れています。
ワイドな天板と上枠付で安心して作業ができます。
昇降時の安定性を高める手がかり棒付です。
用途工場・倉庫内での作業に
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
43
規格
(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番
455-5431
材質
アルミ
段数
6
収納寸法・幅(mm)
689
収納寸法・奥行(mm)
189
収納寸法・高さ(mm)
1977
天板寸法・幅(mm)
367
天板寸法・奥行(mm)
400
1台
¥96,980
税込¥106,678
当日出荷
トレイ付の脚立です。トレイに道具を乗せて乗り降りせずに作業が出来るので便利。アルミ製で軽く、折り畳めば厚み10cmになるので、わずかな隙間に収納できます。
最大使用荷重(kg)
(本体)80、(トレイ)20
仕様
折りたたみタイプ
材質
アルミ(アルマイト仕上げ)
トレイサイズ
395×300mm
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.7MB)
材質
主要部:アルミ合金
軽量で扱いやすく持ち運びも簡単
転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
40
材質
アルミ
タイプ
折りたたみ式
踏ざん間隔(mm)
318
天板寸法・奥行(mm)
300
前脚・後脚の長さが違い、極度の段差や階段に適したタイプの伸縮脚立です。
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
305
踏ざん踏面幅(mm)
55
材質
アルミ合金製/アルマイト仕上
上枠付きで最上段も安定感抜群です。ステップ幅130mmの幅広タイプです。最大使用質量150kgの強力タイプです。
用途事務所や店舗なのどの簡易作業用に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
130
材質
アルミ合金
収納寸法・奥行(mm)
140
天板寸法・幅(mm)
250
天板寸法・奥行(mm)
270
安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。
使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
240
材質(本体)
アルミ/アルマイト付
仕様
完成品
寸法D(mm)
350
寸法E(mm)
400
寸法C(mm)
480
寸法G(mm)
80
天板寸法・幅(mm)
240
天板寸法・奥行(mm)
400
軽量スタンダード足場台。
脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。
折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。
簡単な伸縮機能で楽に操作ができます
転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)
303
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
43
材質
アルミ
用途障害物をまたいでの作業に最適
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
75
材質
アルミ
タイプ
折りたたみ式
全長(m)
3.5
設置寸法・奥行(mm)
3500
設置寸法・幅(mm)
1000
キャスター径(Φmm)
100
昇降幅(mm)
500
収納寸法・幅(mm)
1000
収納寸法・奥行(mm)
2550
収納寸法・高さ(mm)
420
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
2510
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。
高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)
100
タイプ
折りたたみ標準タイプ
取扱説明書
(12.0MB)
収納寸法・高さ(mm)
140
天板寸法・幅(mm)
300
高所作業に適したスタンダード型専用脚立。
作業性に優れた操作レバー付きの折りたたみ式開き止め金具を使用。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
踏ざん間隔(mm)
295
天板寸法(mm)
251×160
最大使用荷重(N)
1000
広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
筋交いの変更により安定感を高めました。
手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)
120
仕様
組立式
天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。
後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
125
材質(本体)
アルミ合金
仕様
折畳み式、固定式端具
材質
アルミ合金製
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
500
高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利な折りたたみ脚立。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
収納寸法・奥行(mm)
135
電気工事・配管工事などにおいて作業高が2mを超える際でも、足場を組まずに作業が可能です。天板は滑りにくいバーリング加工です。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
60
材質
アルミ合金
作業床面広さ(mm)
600×500
四方を手すりで囲う事が可能です。天板からの乗り出し作業を抑制して、転倒、転落災害を防止します。
用途屋内外の天井作業、壁面作業に最適。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
60
材質
アルミ
天板寸法・幅(mm)
550
天板寸法・奥行(mm)
500
最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
305
規格
Aマーク認定品
材質
アルミ合金製/アルマイト仕上
段差対応高さ(cm)
約44
収納寸法・幅(mm)
170
天板寸法・幅(mm)
303
天板寸法・奥行(mm)
172