- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 脚立 手すりのおすすめ人気ランキング
脚立 手すりのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新124件の「脚立 手すり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手すり立ち馬」、「手がかり棒」、「手摺付 脚立」などの商品も取り扱っております。
材質
アルミ合金
仕様
爪先板付き
適合
DWJ-96、DWJ-STA96用
長さ(mm)
(手すり)1288
質量(kg)
3.6
パイプ径(Φmm)
32
設置寸法(高さ)(mm)
900
アズワン品番
64-6729-38
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。
材質
アルミ
材質
主要部:アルミ合金
質量(kg)
1.5
1セット(2本)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
用途障害物をまたいでの作業に最適
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
75
材質
アルミ
タイプ
折りたたみ式
全長(m)
3.5
設置寸法・奥行(mm)
3500
設置寸法・幅(mm)
1000
キャスター径(Φmm)
100
昇降幅(mm)
500
収納寸法・幅(mm)
1000
収納寸法・奥行(mm)
2550
収納寸法・高さ(mm)
420
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
2510
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
昇降時に手が添えられ安全に昇降ができます。
スライド伸縮構造の為、狭い場所でも手がかり棒が使用可能です。
用途安全対策オプションです。
高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利な折りたたみ脚立。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
収納寸法・奥行(mm)
135
両手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。
※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。
材質
アルミ合金製
手すり高さ(mm)
900
タイプ
1100mm兼用
仕様
組立式
足場台を昇降しやすくサポートします。
材質
アルミ合金
適合
DXA
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1100タイプは腰上辺りになるのでより安全です。
手すりを取り付けることにより、階段の昇降がより安全に行えます。手すりの脱着は工具不要です。
質量(kg)
2.9
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
折りたたみ式作業台 DXR用 手すりオプションです。(手すり高さ900mm)
より安全に昇降を行うことができます。
手すりは蝶ボルト取り付け式で着脱可能です。
側面・背面どちらにも取り付け可能です。
用途トラック荷台へのより安全な昇降に。
材質
アルミ合金
仕様
組立式
トラスコ品番
496-3831
質量(kg)
9.2
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
手掛り棒付きで安全に昇降できます。四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます(最大段差約31cm)。天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。
最大使用荷重(kg)
150
規格
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
仕様
手がかり棒:付
材質
アルミ合金
設置寸法・奥行(mm)
1573
設置寸法・幅(mm)
572
天板寸法(mm)
1000×400
手すりは絶縁性ではありません。
適合
G-062/082/093/123
付属品
取付金具
トラスコ品番
818-3895
長さ(mm)
手すり:1488
質量(kg)
4.1
手摺装着時高さ(mm)
900
アズワン品番
64-9075-17
1個
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。
背面キャスター付きです。
(Φ100mmナイロン)
用途工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに
天板寸法(幅×奥行)(mm)
516×500
最大使用荷重(kg)
120
材質
主要部:アルミ合金
段数
7
作業床面広さ(mm)
2600×980×320
収納時全長(m)
2.6
天板寸法・幅(mm)
516
天板寸法・奥行(mm)
500
収納場所を選ばない折りたたみ式で、厚み約114mmのコンパクト設計。
アルミ製で超軽量だから女性でも持ち運びが簡単。
天板が広く、手すりつきなので作業も安全・ラクラク!
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
64
規格
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
材質
アルミニウム
表面処理
アルマイト
形状(構造)
折りたたみ式。中空支柱構造
支柱(mm)
20×38.8
検定規格
製品安全協会認定
踏ざん間隔(mm)
286
支柱角度
70度
天板寸法・幅(mm)
325
天板寸法・奥行(mm)
254
安心の上枠付幅広タイプ。天板は隙間のない幅広設計。昇降を支える上枠付き。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
70
規格
Sマーク、Aマーク
材質
アルミ/アルマイト
収納寸法・奥行(mm)
240
天板寸法・幅(mm)
285
天板寸法・奥行(mm)
256
アルミ製作業用踏台の専用の手すり部材です。
用途作業用踏台からの落下防止に
材質
アルミ