- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 脚立 階段用 伸縮のおすすめ人気ランキング
脚立 階段用 伸縮のおすすめ人気ランキング
2025/07/14更新94件の「脚立 階段用 伸縮」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「階段で使える脚立」、「脚立 伸縮」、「トラック アウトリガー」などの商品も取り扱っております。
前脚・後脚の長さが違い、極度の段差や階段に適したタイプの伸縮脚立です。
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
305
踏ざん踏面幅(mm)
55
材質
アルミ合金製/アルマイト仕上
外側に張り出すことで横倒れの転倒防止に役に立つ脚立用アウトリガー(スタビライザー)です。
工具なしで簡単脱着でき、安定性の向上に役立ちます。
締め込み用のボルトは外れない構造になっており無くなる心配がありません。
※1セット2個入りとなっておりますので、四脚すべてにアウトリガーを取り付けたい場合2セット購入が必要です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内など、安全対策が必要な現場に最適です。1名での脚立作業に。
材質
アルミ合金
トラスコ品番
836-4243
適合本体
JOB、MCX、CM、LM型
設置寸法・奥行(mm)
85
設置寸法・幅(mm)
125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×85×390
2018年トラスコ掲載ページ
7 1162
天板寸法・幅(mm)
150×308
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
伸縮範囲(mm)
70~430
適合機種
アルタウン、ヒーロー
質量(kg)
1.6
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
両側に補助脚が開き、抜群の安定性を生み出します。
主要部の材質はステンレス製、軽量化の徹底により運搬もスムーズです。
ゴム足・解除レバーを除いてオールステンレス製。
一部規格外の脚立を除き、ほとんどの市販脚立(脚立寸法4尺以上、脚立フレーム幅43~54mmまで)に取付出来ます。
必要に応じて取付け、取り外しが可能です。
補助脚の接地はオートカム機構を採用。自動的にロックされますのでロックのし忘れがありません。
起伏差上下30mm程度の対応機能もついて、実際の現場の状況に合わせてお使いいただけます。
全長(mm)
620
仕様
固定脚:オートロックカム機構方式
セット内容
セーフティーライダー本体/左右各1個、本体取付金具/4組、六角レンチ/大小各1個、取扱い説明書/1枚
全幅(mm)
85
材質(レバー部)
(解除レバー)PP製
質量(1セット)(kg)
約3
材質(ゴム足)
EPDN(エチレンプロピレンゴム)製。(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる)
出幅(mm)
(補助脚張り出し)350
1セット(2本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
305
規格
Aマーク認定品
材質
アルミ合金製/アルマイト仕上
段差対応高さ(cm)
約44
収納寸法・幅(mm)
170
天板寸法・幅(mm)
303
天板寸法・奥行(mm)
172
最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。
脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。
安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。
アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。
SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式)
SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具)
SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)
100
凹凸のある現場でも、脚部調整で水平をキープ。軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。下部操作レバー:アジャスターには目盛りが付いているので段差の違う現場でも調整が簡単。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
298
安全の基本機能を集約した脚立です
支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加)
両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
踏ざん間隔(mm)
295
踏ざん踏面幅(mm)
55
規格
製品安全協会(SGマーク)認定品
60mmの幅広踏ざんを採用し、昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。
伸縮操作のしやすいワンタッチレバーを採用しています。
自在脚の端具に取替可能です。
用途現場工事やメンテナンスなどの昇降作業に最適。
伸縮脚(mm)
303
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
60
仕様
Aマーク認定品
材質
アルミ
ピッチ(mm)
(脚部伸縮)6
段差対応高さ(cm)
約30
天板寸法・幅(mm)
251
天板寸法・奥行(mm)
160
簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。(6mmピッチ)
安心!昇降しやすい幅広踏ざん。(60mm)
便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
伸縮脚(mm)
441
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
295
仕様
接合方法:リベット方式
材質
アルミ合金製
構造
折畳式、中折式
使用角度(°)
75
収納寸法・幅(mm)
169
天板寸法・幅(mm)
308
天板寸法・奥行(mm)
160
最大168mmの高低差を調整できる伸縮機能を備えたアウトリガーです。
適合
2-65/2-71/2-81GF用
タイプ
脱着タイプ
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
用途脚立転倒防止器具
幅(mm)
60
厚さ(mm)
60
現場の安全対策に。横倒れの転倒防止にお役立ち。
蝶ボルトで収納操作も簡単。黄色ゴムで視認性UP。
材質
アルミ合金
トラスコ品番
836-9318
適合機種
【作業台】DA、DAD、DB、DB(S)、DBG、EWA、DSK(DSK(S)は除く)、WDC、WD、【脚立】RAX、RS、RD、ESA、RW、KS、XAM、TAK、SWH、【足場台】DRX
セット内容
アウトリガー×2、ボルト×4、押え板×2
幅(mm)
(張り出し)約200
パイプ径(Φmm)
30
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。脚部伸縮ピッチ:6mm。Aマーク認定品。ワンタッチバー。天板トレー形式。最大使用質量100kg
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。
材質/仕上
アルミ/アルマイト処理
最大使用質量(kg)
100
材質
スチール
トラスコ品番
851-5175
質量(kg)
3
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
パイプ製足場PST型用の伸縮式アウトリガーです。
伸縮式のため、どんな場所でもしっかり固定できます。
※本製品はアウトリガー1本での販売です。必要本数お買い求めください。
用途足場設置時の安全対策に。
材質
アルミ合金
最大使用荷重(kg)
150
仕様
組立式
質量(kg)
2.3
わく寸法(m)
(支柱中心)0.75×1.2
1本
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプのはしご兼用伸縮脚立です。
脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。
安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。
アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
伸縮脚(mm)
310
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
305
踏ざん踏面幅(mm)
55
金具部
開き止めワンタッチ2重ロック中折れ式
段差対応高さ(cm)
約31
収納寸法・幅(mm)
170
天板寸法・幅(mm)
303
天板寸法・奥行(mm)
172
はしご用オプション。はしご使用時の転倒防止に役立つ、安全作業のための画期的な商品です。
用途はしごの転倒防止
適合
LT1・LA1・HA1・HE1・LGF1・LT2・LA2・HA2・HE2・LT3・LA3・HE3
質量(kg)
4.4/セット
1セット(2個)
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
トラスコ品番
452-6562
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
長さ調整により階段での作業や壁面に向かっての脚立作業ができます。ワイドステップ(天板から2段目)と道具トレイ付上枠が標準装備されています。
用途内装・清掃・ピッキング・電球交換作業などに最適です。
伸縮脚(mm)
870
最大使用荷重(kg)
135
仕様
ANSI規格適合品、OSHA規格適合品
トラスコ品番
387-4109
材質
アルミ
設置寸法・奥行(mm)
1040~1520
設置寸法・幅(mm)
700
収納寸法・幅(mm)
700
収納寸法・奥行(mm)
230
収納寸法・高さ(mm)
1540
取扱い終了