脚立オプション品のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
104件の「脚立オプション品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脚立 脚ゴム」、「8尺脚立」、「脚立用 工具入れ」などの商品も取り扱っております。
両側に補助脚が開き、抜群の安定性を生み出します。 主要部の材質はステンレス製、軽量化の徹底により運搬もスムーズです。 ゴム足・解除レバーを除いてオールステンレス製。 一部規格外の脚立を除き、ほとんどの市販脚立(脚立寸法4尺以上、脚立フレーム幅43~54mmまで)に取付出来ます。 必要に応じて取付け、取り外しが可能です。 補助脚の接地はオートカム機構を採用。自動的にロックされますのでロックのし忘れがありません。 起伏差上下30mm程度の対応機能もついて、実際の現場の状況に合わせてお使いいただけます。
全長(mm) 620 仕様 固定脚:オートロックカム機構方式 セット内容 セーフティーライダー本体/左右各1個、本体取付金具/4組、六角レンチ/大小各1個、取扱い説明書/1枚 全幅(mm) 85 材質(レバー部) (解除レバー)PP製 質量(1セット)(kg) 約3 材質(ゴム足) EPDN(エチレンプロピレンゴム)製。(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる) 出幅(mm) (補助脚張り出し)350
1セット(2本)
29,980 税込32,978
当日出荷


長谷川工業伸縮脚/OP
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
伸縮範囲(mm) 70~430 適合機種 アルタウン、ヒーロー 質量(kg) 1.6
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷

電源線やスクリュードライバー、ナイフなどのスロットが付いています。 円形のクオート缶、ガロン缶、四角のガロン缶を置く場所があります。 マグネット皿で釘、スクリュー、ナットやボルトを保持します。 落下防止ゴムバンド付。 EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。
最大使用荷重(kg) 11 エスコ品番 EA905EH-2 質量(kg) 1.36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 305×457×127
1個
6,900 税込7,590
翌日出荷

外側に張り出すことで横倒れの転倒防止に役に立つ脚立用アウトリガー(スタビライザー)です。 工具なしで簡単脱着でき、安定性の向上に役立ちます。 締め込み用のボルトは外れない構造になっており無くなる心配がありません。 ※1セット2個入りとなっておりますので、四脚すべてにアウトリガーを取り付けたい場合2セット購入が必要です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内など、安全対策が必要な現場に最適です。1名での脚立作業に。 材質 アルミ合金 トラスコ品番 836-4243 適合本体 JOB、MCX、CM、LM型 設置寸法・奥行(mm) 85 設置寸法・幅(mm) 125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×85×390 関連資料 図面(0.06MB) 2018年トラスコ掲載ページ 7 1162 天板寸法・幅(mm) 150×308
1セット(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷

【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用質量(kg) 135 適合機種 アルタウン、ヒーロー、スカイスクレーパー 質量(kg) 1.6
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷

長時間はしごの踏みざん部に立つのは疲れますが、この商品を使えば新たな足場を作ることができ、はしごの上で快適に作業ができます。小物置きとしても使つことができます。EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能
エスコ品番 EA905EH-1
1個
6,030 税込6,633
当日出荷

脚立の天板に取り付けて工具などが置ける便利グッズ!!
用途脚立の上部での作業に!! 寸法(mm) 385×366×12.5 質量(g) 700 耐荷重(kg) 10
1台
3,398 税込3,738
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハシゴバッグ
脚立やハシゴに取り付けて、高所で便利に使える 数多くのポケットやサックが、多彩なツールに対応 脚立に/正面・側面ともに取り付けOK ハシゴに/ワンタッチ着脱のバックルでハシゴにも取り付け簡単 腰袋として/ベルトで腰に巻くこともできて、持ち運びにも便利 手提げバックとしても使えます ポリエステルキャンバス
材質 ポリエステルキャンバス 質量(kg) 0.6 外寸法・幅(mm) 280 外寸法・高さ(mm) 230 外寸法・奥行(mm) 200
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

脚立に取付し高所作業時に力を発揮します。高所作業時に工具などを身近に置けることで、作業効率のUPも期待出来ます。取付状態でも脚立の開閉が可能です。
用途脚立作業の効率UPに。 材質 オックスフォード布 寸法(mm) 260×270×135 質量(g) 約100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ハンマーなどを入れておけるエラストマーのスロットが付いています。 脚立への取り付けができます。各種工具を収納できます。 EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。
エスコ品番 EA905EH-4 質量(g) 440 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×120×200 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm) 300×200×180
1個
6,030 税込6,633
当日出荷

現場の安全対策に。横倒れの転倒防止にお役立ち。 蝶ボルトで収納操作も簡単。黄色ゴムで視認性UP。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質 アルミ合金 適合機種 【作業台】DA・DAD・DB・DBS・DBG・DBGS・EWA・WDC・WD【脚立】RZ・RZB・RZS・RAX・RHB・RS・RD・RSE・RYR・RYRB・RYRE・RYRLB・RYZ・RYZB・TAK・KS・RL・XAM・SWH【足場台】DRX・DRXB セット内容 アウトリガー×2、ボルト×4、押え板×2 幅(mm) (張り出し)約200 パイプ径(Φmm) 30
1セット(2個)
17,980 税込19,778
当日出荷

1台
8,198 税込9,018
翌々日出荷

脚立に取付ける便利袋。 作業中のチョイ置きに力を発揮! 工具や部材を手近に置ける。 取り付けたまま脚立の開閉が可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (使用時)270×270×130 収納の目安 2kgまで
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途脚立転倒防止器具 幅(mm) 60 厚さ(mm) 60
1セット(2本)
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションPST型用 伸縮式アウトリガー
パイプ製足場PST型用の伸縮式アウトリガーです。 伸縮式のため、どんな場所でもしっかり固定できます。 ※本製品はアウトリガー1本での販売です。必要本数お買い求めください。
用途足場設置時の安全対策に。 材質 アルミ合金 最大使用荷重(kg) 150 仕様 組立式 質量(kg) 2.3 わく寸法(m) (支柱中心)0.75×1.2
1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷

簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。(6mmピッチ) 安心!昇降しやすい幅広踏ざん。(60mm) 便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
伸縮脚(mm) 441 最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 295 仕様 接合方法:リベット方式 材質 アルミ合金製 構造 折畳式、中折式 使用角度(°) 75 収納寸法・幅(mm) 169 天板寸法・幅(mm) 308 天板寸法・奥行(mm) 160
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品) 使用しない時は取り付けたまま収納できます。 左右2個/1セット ※はしごに穴を開ける必要があります。
用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。 材質 アルミ合金 適合 CSM トラスコ品番 836-4236 質量(kg) 0.8 関連資料 図面(0.04MB)
1台
27,980 税込30,778
欠品中

KLASS(クラス/旧:極東産機)ラパンケース
丈夫で柔らかなエラストマー樹脂を使用した防水収納ケースです。 自由に曲げられるハンドル付で脚立にも自由に取付できます。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はしご用オプション。はしご使用時の転倒防止に役立つ、安全作業のための画期的な商品です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途はしごの転倒防止 適合 LT1・LA1・HA1・HE1・LGF1・LT2・LA2・HA2・HE2・LT3・LA3・HE3 質量(kg) 4.4/セット
1セット(2本)
49,980 税込54,978
翌日出荷