脚立・はしごのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
221件の「脚立・はしご」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロ用梯子兼用脚立」、「伸縮式脚立はしご」、「脚立足場」などの商品も取り扱っております。
安全の基本機能を集約した脚立です 支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加) 両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg) 100 材質 アルミ 踏ざん間隔(mm) 295 踏ざん踏面幅(mm) 55 規格 製品安全協会(SGマーク)認定品
1台ほか
9,598 税込10,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全ステップに「滑り止め」がついて安全性アップ!!はしごでの使用時も脚立での使用時も安心してご利用いただけます。 ワイドステップで長時間の作業も安心してご利用いただけます。 はしごとしてもご利用いただけます。
最大使用荷重(kg) 100 材質 アルミ 踏ざん踏面幅(mm) 55(奥行き54) 規格 製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 使用角度(°) 75
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

踏み台としても、椅子としても使えるチェア踏み台。折りたたみ式なので収納に便利。座面上段は合皮張りのふかふかクッション仕様。
用途キッチン、リビング、車庫、倉庫などでのちょっとした作業に。折りたたみ、クッション付、踏み台。椅子、作業台、脚立、はしご、安全、ステップ台、コンパクト、収納 材質 フレーム:鉄(エポキシ樹脂塗装)、座面上段:ウレタンフォーム合成皮革、座面下段:ポリプロピレン 耐荷重(kg) 100
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケベルト(3ポケット)
よく使う ネジ・釘等パーツの収納・携帯に 大容量でたっぷり入る(3ポケット) 樹脂板入りで型くずれしにくく、しっかりしている 片手でスムーズにファスナーを開閉できる ミニバックル付で、脚立やはしごに簡単に取付できる
質量(g) 340 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 470×90×100
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。 テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様 ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番 859-6217 長さ(mm) 51 寸法(mm) eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g) 420 タイプ リングタイプ(固定側) 奥行(mm) 129 2018年トラスコ掲載ページ 9 1073
1個
699 税込769
当日出荷

防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様 小型張線器付クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番 859-6215 長さ(mm) 56 寸法(mm) eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g) 760 タイプ 小型張線器付クランプ 奥行(mm) 160 2018年トラスコ掲載ページ 9 1073
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg) 130 踏ざん間隔(mm) 345 正面踏ざん有効幅(mm) 上はしご322・下はしご353 材質 アルミニウム 使用角度(°) 75 規格 軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。単管と単管の間にワイヤーロプを簡単に張れる張線器付の兼用クランプです。単管と単管の間にワイヤー張り作業が短時間で楽にできます。単管と単管の間のワイヤーロプを端部で固定及び途中のたるみ止めをする兼用クランプです。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様 ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番 859-6216 材質 スチール、クロメートメッキ 長さ(mm) 51 幅(mm) 98 寸法(mm) eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g) 360 タイプ フックタイプ(固定側) 奥行(mm) 129 2018年トラスコ掲載ページ 9 1073
1個
699 税込769
当日出荷

1個
22,500 税込24,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ロッキープラスのキャリア 継ぎ足し用、ROCKY(ロッキー)RW-T10Aです。・トラックの荷台キャリア をゲートに取り付けることで軽トラックの荷台を上下に分割することができます。・脚立やハシゴ、建築資材、農業用収穫コンテナなどを収納できます。・保護ラバーでキズや荷崩れを軽減します。・RW-T10S、RW-T10Lを取付することで合板など大きな荷物の積載が可能になります。・ロープフックでロープの取付可能となります。※メーカーによるオプション車(プラスチック荷箱、FRP荷台カバー、防水フロア、木製フロアデッキ、荷台保護パネル、ゲートインサイドプロテクター、デッキボックス、幌付車)、メーカー特装車(ダンプ車、リフター車)には取付できません。※後方ゲートを開けての使用走行はできません。
長さ(mm) (RW-T10Lに継ぎ足し時)1663、(RW-T10Sに継ぎ足し時)1239 適合車種 ハイゼット:(タイプ)標準ルーフ/ハイルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ハイゼット:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)ジャンボ (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ピクシス:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500U S510U、サンバー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、サンバー:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)グランドキャブ (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、キャリイ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DA16T、NT100クリッパー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.12~ (車両形式)DR16T、スクラム:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DG16T、ミニキャブ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.2~ (車両形式)DS16T、アクティ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H21.12~ (車両形式)DS16T
1個
40,980 税込45,078
6日以内出荷

高所作業に適したスタンダード型専用脚立。 作業性に優れた操作レバー付きの折りたたみ式開き止め金具を使用。
最大使用荷重(kg) 100 材質 アルミ 踏ざん間隔(mm) 295 天板寸法(mm) 251×160 最大使用荷重(N) 1000
1台ほか
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ロッキープラスのアシストローラー、AR-03です。・SA-B20専用のオプションパーツです。・アシストローラー(AR-03)とハシゴ(AK-41)の同時取付けはできません。・アシストローラーをキャリア後方に装着する事により後方からの長尺ハシゴや脚立の荷上げ作業をバックドアに干渉することなくアシストします。ローラー幅は1400mmです。・ローラー部の回転作用によりキャリア荷台中央付近まで簡単に長尺ハシゴや脚立を誘導します。・バックドアの開閉に連動してローラー部も上部に可動する為、リアアンダーミラーに負担をかけることはありません。(※ローラー部上、未積載時に限ります。)
ローラー幅(mm) 1400 適合品番 SA-B20 適合車種 NV350キャラバン:(年式)H24/6~ (型式)E26系 (ルーフ形状)標準ルーフ (ボディ長)ロングボディ、コモ:(年式)H24/7~ (型式)E26系 (ルーフ形状)標準ルーフ (ボディ長)ロングボディ
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

アルインコはしご兼用脚立
片面のみ60mmの幅広踏ざんを採用した脚立。幅広踏ざんにより長時間の作業も安心してご使用いただけます。
最大使用荷重(kg) 100 材質 アルミ 規格 製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 幅(mm) 踏ざん:60
1台ほか
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様 ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番 859-6218 材質 スチール、クロメートメッキ 長さ(mm) 51 幅(mm) 98 寸法(mm) eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g) 430 タイプ プレートタイプ(固定側) 奥行(mm) 139 2018年トラスコ掲載ページ 9 1073
1個
669 税込736
当日出荷

ピカのフラッグシップモデルの梯子兼用脚立です。 脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。 滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用 中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg) 100 材質 アルミ合金 踏ざん間隔(mm) 305 踏ざん踏面幅(mm) 60 規格 製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 タイプ はしご兼用脚立
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステー(6本脚)とバー(3本)が全て入ったセット 車の加工不要 積載部バー高さ目安寸法:2,080mm キーロック標準装備 バーが3本なので長いハシゴ、短い脚立を積むのに便利
ブラック 質量(g) 9600 最大積載量(kg) 50 適合車種 ニッサン NV350キャラバン 標準幅/標準ルーフ :年式 H29.8~(2017.8~) 型式 E26系
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 345 正面踏ざん有効幅(mm) 353 材質 アルミ 使用角度(°) 75 規格 製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品 外寸横幅(mm) 430
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステー(6本脚)とバー(3本)が全て入ったセット 車の加工不要 別途工具不要 積載部バー高さ目安寸法:2,040mm キーロック標準装備 バーが3本なので長いハシゴ、短い脚立を積むのに便利
ブラック 質量(g) 10200 最大積載量(kg) 60 適合車種 トヨタ ハイエース 200系 標準ボディ/標準ルーフ :年式16.8~ 型式 H200系、トヨタ レジアスエース 200系 標準ボディ/標準ルーフ :年式16.8~R2.4 型式 H200系
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

スタンダードタイプのはしご兼用脚立です。 踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています。 脚立を閉じる際、開き止め金具が中央で折れる、水平中折式構造です。 止め具部分には車などに積んだ時の耳障りな振動音を抑える独自の振動音防止機構を採用。 開き止め金具とはしご止め金具が兼用になっており、操作性の良いワンタッチ式二重ロック構造になっています。 最大使用質量100kg
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに 最大使用荷重(kg) 100 材質 アルミ合金 踏ざん間隔(mm) 307 踏ざん踏面幅(mm) 55 規格 製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
1台
9,198 税込10,118
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

兼用脚立業界最大の踏ざん幅65mm採用で、昇降しやすく、脚立上での作業負担を軽減しました。兼用脚立業界最大の支柱幅60mm採用で、一段と強度アップしています。上から2段目の踏ざん下と最下部踏ざん下の2ヶ所に補強金具を配置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプです。滑り止めキャップに燃焼時に有毒ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止機能)付き。
最大使用荷重(kg) 130 材質 アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm) 65 規格 軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 天板寸法・幅(mm) 300 天板寸法・奥行(mm) 255
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)