脚金物のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
796件の「脚金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビ台 脚」、「脚金具」、「アジャスター」などの商品も取り扱っております。
スマートレグ 光ランキング1位
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です 家具・テーブル等の作成・交換用脚 ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません) 脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)60×60ねじ穴(Φmm)5.2
1個
359税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

短めな脚金具 テーパード OHSATO(大里)ランキング2位
下に向かって細くなっていく逆円錐状のデザインの脚金具です。既存の家具を少しだけかさ上げしたい。カラーボックスに脚をつけたい。ロボット掃除機が通れるようにしたい。DIYで作ったボックスに脚をつけたい。パソコンモニター台を作って、下にキーボードを収納したい。
用途脚金具を使用して、ちょっとだけ高さを出したいとか、低い台を作りたいとかの用途です。材質鉄/黒粉体塗装耐荷重(kg)70使用ビス径(mm)5穴径(mm)6
1本
539税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

柱脚金物 ノーブランドランキング3位
1セット
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スチールテーブル脚 平安伸銅工業ランキング4位
スチール製でアジャスターが付いてます。
用途市販の木版と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが出来ます。
1本
2,198税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ランプ印 アジャスターベース AD-555型 LAMP(スガツネ工業)ランキング5位
1個
89税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

取付け部より脚の先端が外にせり出す形状の脚金具です。既存の家具を少しだけかさ上げしたい。カラーボックスに脚をつけたい。ロボット掃除機が通れるようにしたい。DIYで作ったボックスに脚をつけたい。パソコンモニター台を作って、下にキーボードを収納したい。
用途脚金具を使用して、ちょっとだけ高さを出したいとか、低い台を作りたいとかの用途です。材質鉄/黒粉体塗装耐荷重(kg)70使用ビス径(mm)5穴径(mm)5.5
1本
439税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき。(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-。(底部)ポリプロピレン/ナチュラル材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

テーブルの天板と脚を連結し、脚の角度を最大20°変更できる樹脂製、直径107 mmの金具です。脚の角度は20°まで無段階で調整できます。UV接着用ガラス板取付アダプターと併用することでガラステーブルに取り付けできます。
用途家具、テーブル等材質ポリカーボネートブラック質量(g)123
1個
4,398税込4,838
4日以内出荷

105角又は120角の柱にご使用いただけます。柱と接合する座金は柱内に納めることができます。錆に強いSUS304製です。
用途玄関ポーチやバルコニーを受ける柱に使用する金物です。材質ステンレス柱脚金物:JIS G 4303 SUS304 ベースプレート:JIS G 3131 SPHC シレクトハイブリッドⅡ丸座金/ステンレスハイブリッドⅡ:JIS G 4303 SUS304またはSUS302 オールアンカーSC-1060:JIS G 4303 SUS304
1個
17,980税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

デザイン性の高いスチール製のテーブル脚です。 高さ調整用アジャスター付です。
用途テーブル用脚質量(g)732材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145.1×197.6×690耐荷重(kg)15付属品ビス 3.9×19mm(6本)
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

樹脂製ならではの優れた耐久性、耐荷重です。 天板に脚部を差し込むだけのレイアウト変更が簡単な樹脂製テーブルです。
材質樹脂製(ポリプロピレン製)耐荷重(kg)200
1本
759税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用材質表面処理三価クロメート
1パック(10個)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地仕上バレル研磨種類アジャスターベース型
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

角面に最適な、シンプルなデザインの脚金具です。既存の家具を少しだけかさ上げしたい。カラーボックスに脚をつけたい。ロボット掃除機が通れるようにしたい。DIYで作ったボックスに脚をつけたい。パソコンモニター台を作って、下にキーボードを収納したい。
用途脚金具を使用して、ちょっとだけ高さを出したいとか、低い台を作りたいとかの用途です。材質鉄/黒粉体塗装耐荷重(kg)40使用ビス径(mm)5穴径(mm)5.9
1本
439税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アンティーク調の飾り気のないシンプルな鉄の素材感。壁に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質黒皮鉄(ATTN:防水、防滴処理は施されておりません)幅W(cm)1.5奥行き(cm)21.5
1個
2,598税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット
1,898税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(91種類の商品があります)

お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。付属品【ねじ】M12×50mm材質スチール(粉体塗装)幅(mm)50質量(kg)1.5高さ(mm)675奥行(mm)50
1組(4本)
4,998税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(4本)ほか
26,980税込29,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

持ち運びが楽で、仮設の作業台を簡単に作ることが出来ます。折りたたみ式で、収納時に場所を取りません。
用途日曜大工や軽作業。材質(本体)耐荷重(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約635×435×730取扱説明書https://www.fujiwarasangyo-markeweb2.com/volume/00017/imag/file67779/t010006777809.pdf
1セット(2台)
5,998税込6,598
当日出荷