- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 純水製造・純水関連
- 脱塩装置のおすすめ人気ランキング
脱塩装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「脱塩装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脱塩」、「逆浸透膜 フィルター」、「蒸留 水 器」などの商品も取り扱っております。
実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。
除去率の優れたフィルムテック社の逆浸透膜です。
このRO逆浸透膜に通すことで、90~98%程度の不純物を除去した純水ができます。
交換時期のおおよその目安:水道水で 3~5年、井戸水で 1~3年(水圧や頻度などの条件によって異なります)
種別
ポリアミド薄膜
最高使用圧力(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
45
除去率(%)
95~98
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
セット内容
フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン、紫外線殺菌装置
サイズ
20インチ
フィルター
前処理×2本、RO(逆浸透膜)×3本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本、フィルター(0.22μ)付出水ガン
ろ過工程
水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水
最高使用圧力(MPa)
0.35(最高受水圧力)
使用温度範囲(℃)
2~40
使用水
上水道又はそれに準ずる水で、0.1~0.3MPaの水圧を要す
質量(kg)
約25(未通水時)
純度(MΩ)
(最高)18.2、(平均/16~17.5)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約440×260×1000
1台
¥349,800
税込¥384,780
9日以内出荷
簡単に洗浄でき繰り返し使用可能なため経済的です。
クロスフローシステムを用いた大容量ろ過システムです。
250mLから20mL以下までの濃縮は数分、1Lの50倍濃縮は30分以内に行えます。
2台並列で使用することにより、75分以内に5Lを濃縮できます。
付属品
圧力ゲージ〈br〉ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター
寸法(mm)
126×138×38
有効ろ過面積(cm2)
200
流量(mL/min)
(ポンプ)200~400
最高使用温度(℃)
45℃
最小循環容量(mL)
20以下
残液量(mL)
5.3
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。
水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
その他
井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。
ろ過工程
水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水
最高使用圧力(MPa)
フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)
使用温度範囲(℃)
2~40
使用水
上水道又はそれに準ずる水
フィルターの交換は全てカセット式のため、簡単に交換が出来ます。
実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。
ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。
用途実験用、浄水器の交換カートリッジとして。
付属品
ホースニップル:PT1/4×Φ6.5mm/2個
寸法(mm)
Φ50×255
接続口径
PT1/4"
使用温度範囲(℃)
2~40
最大流量(L/min)
2
適合チューブ内径(Φmm)
6.35
標準流量(L/min)
1
海水・淡水から飲料水を作る災害対策用海水淡水化装置です。電源不要のエンジン駆動ポンプを採用しています。
エンジンポンプを動力として海水・淡水から400L/時間の造水が可能で、使いやすさを徹底した設計となっています。
仕様
RO膜3本
付属品
残留塩素測定器・携帯型水質計・標準工具 等
質量(kg)
190
フィルター
糸巻式フィルター(3μm)6本使用、または糸巻式フィルター(3μm)3本+活性炭フィルター3本
機能
滅菌自動注入機能付
本数
(ホース口)1本
製造水量(L/h)
400
1台
¥3,998,000
税込¥4,397,800
61日以内出荷
鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
セット内容
3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ)
寸法(mm)
410×130×360
採水量
約10~15L/hr
採水水質(MΩ)
15~17.5(一般水道水にて)
アズワン品番
1-5733-01
耐圧(MPa)
0.5
使用水温(℃)
2~40℃
1台
¥32,400
税込¥35,640
8日以内出荷
最も手軽な中空糸膜フィルターです。
ケース不要の一体型UF膜フィルター(中空糸膜フィルター)です。通水出入口はΦ1/4インチ(Φ6.2mm)のピンタイプでワンタッチジョイント式の為、脱着が簡単です。
糸膜が約1500~1800本封入、膜面積合計は平均0.5m2。
平均メッシュ0.1μの公称ろ過能力(細菌がほとんど取れます)。
標準流量(L/min)
0~0.5(常時)
最大流量(L/min)
1(一時的、詰まりやすい)
最高使用圧力(MPa)
0.15
外寸(mm)
Φ63(±2mm)×320(±20mm)
使用温度範囲(℃)
2~40
接続口
1/4インチピンタイプ
適合チューブ外径(Φmm)
(受水や出水のチューブ)Φ1/4インチ、(ワンタッチジョイント用)約Φ6.13mm
材質
ケース/ポリプロピレン(PP)、中空糸/PS(Polye Sulfone)
本数
[中空糸膜]約1000~300(素線)
外径(Φmm)
[中空糸]約0.5(素線)
内径(Φmm)
[中空糸]約0.25(素線)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品
チューブホルダー×4個
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
最大:2500
機能
冷却:無
最大処理量(容量mL/本数)
10用/4本
使用可能チューブ
16.5×105mm
遠心加速度
900G
アズワン品番
1-3126-31
1台
¥24,800
税込¥27,280
翌々日出荷
狭い流路をフリップフローで循環するため、小さなポンプ容量でも高速のクロスフローが可能です。
50分以内に500mLを15mL以下まで濃縮可能です。
10mL、1回のリンスでほとんどの回収が可能です。
付属品
ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター〈br〉連結用コネクター
寸法(mm)
107×84×25
有効ろ過面積(cm2)
50
流量(mL/min)
200~400
最高使用温度(℃)
60℃
最小循環容量(mL)
10以下
ROメンブレンフィルターを単体で使用する場合の標準的なハウジングのセットです。
排水調節ニードルも付いていますので、実験等に便利です。
その他
耐圧1MPa以上、1/4インチのチューブをお使いください。
セット内容
ハウジング本体、排水調節ニードル、1/4インチチューブ青、白各1m、固定クリップ、接続ジョイント(PT1/8×1/4”)×3個、(PT1/4×1/4”)×3個
最高使用圧力(MPa)
0.8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ろ過工程
【例:水道水の場合】水道水→チューブ(別売)→活性炭フィルター入りハウジングもしくはケース一体型フィルター(別売)→チューブ→MRFC本体→チューブ→純水
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
水道の蛇口にセットして、コックをひねるだけで、高度の純水が得られます。水質計が取り付けられているので純水度を知ることができカートリッジの交換時期もわかります。カートリッジ式なので樹脂交換が容易にでき再生を必要としない使い易い純水器です。イオン交換法による純水器でコンパクト。※限界採水量を越えましたら、カートリッジを交換してください。
仕様
流路(幅×高さ)(mm):10×0.4、有効ろ過面積(cm):2002、回収不能液量(mL):<1、ポンプ流量(mL):200~400/min、適応圧力範囲:1.5~3bar
付属品
圧力ゲージ、ルアーフィッティング付きサイズ16チューブ、流量リストリクター
型番
VF20H4
最高使用温度(℃)
45
最小循環容量(mL)
<20
サイズ(mm)
126×138×38
アズワン品番
2-5738-17
残液量(mL)
5.3
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
サイズ(mm)
Φ50×280
純水度(%)
約96~98(受水圧力3~6kg/cm2にて)
使用温度範囲(℃)
2~40
最大使用圧力(MPa)
0.8
寸法(Φ×高さH)(mm)
50×280
仕様
交換用ROフィルター
動作音45dB以下の静音タイプです。加速や停止を数秒で行います。フタを開けると自動停止する安全設計です。安全性の高いフタ機構を採用
仕様
本体
付属品
ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個)
質量(kg)
0.5
サイズ
160×170×122mm
電源(V)
AC100~240 50/60Hz1A
最大回転数(min-1[r.p.m])
7000
モーター
ブラシモーター
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
遠心加速度
2680G(最大)
アズワン品番
3-7014-21
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。
途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。
回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番
1-7472-11
材質
ABS樹脂
質量(g)
本体/750、ACアダプタ/840
電源
AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ
本体寸法(mm)
146×184×113
モーター
DCブラシモーター
安全装置
カバーオープン連動ブレーキ
最大処理能力
1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)
タイマー設定
5、10、30分
回転数(min-1[r.p.m])
6200±20%(固定)
遠心加速度
2000G
1個
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
サイズ
20インチ
セット内容
フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(簡易給水栓ジョイント:水道蛇口Φ14~18mm用と1/2分岐栓)等
その他
ポンプ無しでRO逆浸透膜を利用していますので純水の生産量は受水圧・水温に大きく左右されます。(受水圧は0.2~0.35Mpa程度でお使い下さい。)
フィルター
前処理×1本、RO(逆浸透膜)×2本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本
ろ過工程
水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→純水出水
最高使用圧力(MPa)
0.35(最高受水圧力)
使用温度範囲(℃)
2~40
使用水
上水道又はそれに準ずる水
質量(kg)
20(未通水時)
純度(MΩ)
(最高)17、(平均/10~17)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×260×850
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
用途純水の採水。
仕様
標準純水水量30~100L/h
トラスコ品番
452-6520
幅(mm)
131
質量(kg)
12
高さ(mm)
623
奥行(mm)
230
採水量
純水950L
1組
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷